Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Capiz Girlande 4er Set, für Fenster, Balkon, Tür, Muschelplättchen Vorhang, Dekoketten 180 cm lang, bunt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Capiz Girlande 4er Set, für Fenster, Balkon, Tür, Muschelplättchen Vorhang, Dekoketten 180 cm lang, bunt
Relaxdays Capiz Girlande 4er Set, für Fenster, Balkon, Tür, Muschelplättchen Vorhang, Dekoketten 180 cm lang, bunt
Relaxdays Capiz Girlande 4er Set, für Fenster, Balkon, Tür, Muschelplättchen Vorhang, Dekoketten 180 cm lang, bunt
Relaxdays Capiz Girlande 4er Set, für Fenster, Balkon, Tür, Muschelplättchen Vorhang, Dekoketten 180 cm lang, bunt
Relaxdays Capiz Girlande 4er Set, für Fenster, Balkon, Tür, Muschelplättchen Vorhang, Dekoketten 180 cm lang, bunt
Relaxdays Capiz Girlande 4er Set, für Fenster, Balkon, Tür, Muschelplättchen Vorhang, Dekoketten 180 cm lang, bunt
Relaxdays Capiz Girlande 4er Set, für Fenster, Balkon, Tür, Muschelplättchen Vorhang, Dekoketten 180 cm lang, bunt
Relaxdays Capiz Girlande 4er Set, für Fenster, Balkon, Tür, Muschelplättchen Vorhang, Dekoketten 180 cm lang, bunt
Relaxdays Capiz Girlande 4er Set, für Fenster, Balkon, Tür, Muschelplättchen Vorhang, Dekoketten 180 cm lang, bunt
Artikel-Nr.:
     6UL55-10027977_815
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10027977_815
EAN/GTIN:
     4052025919832
Suchbegriffe:
Gardine
Vorhang
Deko-Kette
Dekogirlande

Kahle Wände und Räume sind einfach nicht gemütlich. Wenn Sie Farbakzente in Ihre Vier Wände bringen wollen, sollten Sie das Muschelgirlanden Set in Ihrer Wohnung aufhängen. Ob am Fenster, der Wand als Muschelvorhang vor der Balkontür oder freihängend an der Decke - die Capiz Ketten verzaubern jung und alt. Mit dem Metallhaken schnell aufgehangen, kommen Sie auch auf Ihrem Balkon oder im Garten prima zur Geltung. Nah beieinander erklingen die Capiz Hänger wie ein Klangspiel im Wind.

Tipp: Die ca. 1,80 cm langen Ketten lassen sich leicht an der Angelsehne mit einer Schere kürzen oder auch in mehrere Abschnitte unterteilen.

Dekohänger im Detail
- 4er Set Girlanden
- Gesamtlänge: ca. 180 cm
- Muscheldurchmesser: ca. 3,5-7,5 cm
- Material: Capizmuscheln, Angelsehne, Metall
- Wiegt pro Kette ca. 60 bis 90 g
- Farbe und Design nach Wahl

Bunte Muscheldeko als Türvorhang
- Viele verschiedene Design für jeden Geschmack
- Für Kinderzimmer, Jugendzimmer, Wohnzimmer und Außenbereich
- Für Mädchen, Frauen und Deko-Fans als schöne Geschenkidee
- Nebeneinander platzieren als Vorhang zum Durchgehen
- Ketten-Set einzeln an mehreren Orten aufhängen
- Für Fenster, Wand, Decke, Baum uvm.

Sicherheitshinweis: Muscheln können scharfkantig sein - Nicht in Höhe von Kindern, Tieren und Babys hängen.

Lieferumfang
- 4x Capiz Girlande in Design nach Wahl
- Weitere Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Gewicht:
0.36 kg
Höhe:
180 cm
Länge:
0.02 cm
Breite:
7 cm
Weitere Suchbegriffe: Dekokette, Girlande, relaxdays vorhänge, deko kette, Capiz Girlande, Relaxdays Capiz Girlande, beadcurtain, bead curtain, bead-curtain, beadcurtains, bead curtains, bead-curtains, capizDeko, capiz Deko, capiz-Deko, capizgirlande, capiz girlande, capiz-girlande, capizgirlanden, capiz girlanden, capiz-girlanden, capizVorhang, capiz Vorhang, capiz-Vorhang, capizVorhänge, capiz Vorhänge, capiz-Vorhänge, capizkette, capiz kette, capiz-kette, capizketten, capiz ketten, capiz-ketten, dekogirlande, deko girlande, deko-girlande, dekogirlanden, deko girlanden, deko-girlanden, dekomuscheln, deko muscheln, deko-muscheln, dekohänger, deko hänger, deko-hänger, dekokette, deko-kette, dekoketten, deko ketten, deko-ketten, fensterdekohänger, fenster dekohänger, fensterdeko hänger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.