Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Absperrband, reißfest, Warnband Rolle für Baustelle & Gefahren, PE, 80 mm x 200 m, Flatterband, rot-weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Absperrband, reißfest, Warnband Rolle für Baustelle & Gefahren, PE, 80 mm x 200 m, Flatterband, rot-weiß
Relaxdays Absperrband, reißfest, Warnband Rolle für Baustelle & Gefahren, PE, 80 mm x 200 m, Flatterband, rot-weiß
Relaxdays Absperrband, reißfest, Warnband Rolle für Baustelle & Gefahren, PE, 80 mm x 200 m, Flatterband, rot-weiß
Relaxdays Absperrband, reißfest, Warnband Rolle für Baustelle & Gefahren, PE, 80 mm x 200 m, Flatterband, rot-weiß
Relaxdays Absperrband, reißfest, Warnband Rolle für Baustelle & Gefahren, PE, 80 mm x 200 m, Flatterband, rot-weiß
Relaxdays Absperrband, reißfest, Warnband Rolle für Baustelle & Gefahren, PE, 80 mm x 200 m, Flatterband, rot-weiß
Relaxdays Absperrband, reißfest, Warnband Rolle für Baustelle & Gefahren, PE, 80 mm x 200 m, Flatterband, rot-weiß
Relaxdays Absperrband, reißfest, Warnband Rolle für Baustelle & Gefahren, PE, 80 mm x 200 m, Flatterband, rot-weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10027756_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10027756_0
EAN/GTIN:
     4052025277567
Suchbegriffe:
Absperrband
Folienabsperrband
absperrband rot weiß 80 mm
absperrband rot weiß

Dieses rot-weiße Warnband ist eine schnelle und unkomplizierte Möglichkeit, um Passanten temporär auf Hindernisse und Gefahrenstellen aufmerksam zu machen oder bestimmte Bereiche auf Veranstaltungen, Parkplätzen und anderen Geländen zeitweise abzusperren. Das Trassenband mit einer Gesamtlänge von etwa 200 m besteht aus robustem Polyethylen und ist damit äußerst reißfest. Dank seiner Blockstreifen in Signalfarben ist das 80 mm breite Sperrband bei Tageslicht schon von Weitem gut sichtbar.

Absperrband im Detail
- Rolle H x D: ca. 8 x 12,5 cm
- Gesamtlänge: ca. 200 m
- Breite Band: ca. 80 mm
- Gewicht Rolle: ca. 0,6 kg
- Material: PE
- Farbe: rot, weiß

Flatterband zum Absperren von Bereichen
- Zur temporären Bereichs-Abgrenzung bei Tageslicht
- Baustellen, Unfall- und Gefahrenstellen absperren
- Hindernisse markieren, Parkplätze kennzeichnen uvm.
- Äußerst robustes und reißfestes Material
- Dank Signalfarben auch von Weitem gut sichtbar
- Lässt sich schnell spannen und wieder entfernen

Lieferumfang
- 1x Absperrband-Rolle
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Rot | Weiß
Gewicht:
0.62 kg
Höhe:
8 cm
Länge:
12.5 cm
Breite:
12.5 cm
Weitere Suchbegriffe: absperrband, relaxdays absperrband, ..., absperr band, absperr band rolle, absperr band rollen, absperr bänder, absperr bandrolle, absperr bandrollen, absperr-band, absperrband rolle, absperrband rollen, absperrbänder, absperr-bänder, absperrbandrolle, absperrband-rolle, absperr-bandrolle, absperr-band-rolle, absperrbandrollen, absperrband-rollen, absperr-bandrollen, absperr-band-rollen, absperrungs band, absperrungs bänder, absperrungsband, absperrungs-band, absperrungsbänder, absperrungs-bänder, barrier tape, barrier tapes, barriertape, barrier-tape, barriertapes, barrier-tapes, baustellen absperr band, baustellen absperr bänder, baustellen absperrband, baustellen absperrbänder, baustellen absperrung, baustellen absperrungen, baustellen band, baustellen bänder, baustellenabsperr band, baustellenabsperr bänder, baustellenabsperrband, baustellenabsperr-band, baustellen-absperrband, baustellen-absperr-band, baustellenabsperrbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.