Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Kosmetikeimer, Bambus Schwingdeckel, moderner Bad Mülleimer, Kunststoff, 5,5 L, H x D: 26,5 x 18 cm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Kosmetikeimer, Bambus Schwingdeckel, moderner Bad Mülleimer, Kunststoff, 5,5 L, H x D: 26,5 x 18 cm, schwarz
Relaxdays Kosmetikeimer, Bambus Schwingdeckel, moderner Bad Mülleimer, Kunststoff, 5,5 L, H x D: 26,5 x 18 cm, schwarz
Relaxdays Kosmetikeimer, Bambus Schwingdeckel, moderner Bad Mülleimer, Kunststoff, 5,5 L, H x D: 26,5 x 18 cm, schwarz
Relaxdays Kosmetikeimer, Bambus Schwingdeckel, moderner Bad Mülleimer, Kunststoff, 5,5 L, H x D: 26,5 x 18 cm, schwarz
Relaxdays Kosmetikeimer, Bambus Schwingdeckel, moderner Bad Mülleimer, Kunststoff, 5,5 L, H x D: 26,5 x 18 cm, schwarz
Relaxdays Kosmetikeimer, Bambus Schwingdeckel, moderner Bad Mülleimer, Kunststoff, 5,5 L, H x D: 26,5 x 18 cm, schwarz
Relaxdays Kosmetikeimer, Bambus Schwingdeckel, moderner Bad Mülleimer, Kunststoff, 5,5 L, H x D: 26,5 x 18 cm, schwarz
Relaxdays Kosmetikeimer, Bambus Schwingdeckel, moderner Bad Mülleimer, Kunststoff, 5,5 L, H x D: 26,5 x 18 cm, schwarz
Relaxdays Kosmetikeimer, Bambus Schwingdeckel, moderner Bad Mülleimer, Kunststoff, 5,5 L, H x D: 26,5 x 18 cm, schwarz
Relaxdays Kosmetikeimer, Bambus Schwingdeckel, moderner Bad Mülleimer, Kunststoff, 5,5 L, H x D: 26,5 x 18 cm, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10027729_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10027729_46
EAN/GTIN:
     4052025922580
Suchbegriffe:
Kosmetikeimer
Tret-Kosmetik-Mülleimer
Tret-Kosmetikeimer
Schwingdeckel-Eimer

In dem runden Mülleimer mit Schwingdeckel können Sie Ihre Bio-Abfälle in der Küche oder Hygieneartikel im Bad diskret und platzsparend entsorgen. Dank seines kompakten Designs benötigt der Badmülleimer nur wenig Stellfläche und passt bequem auch in kleine Nischen oder unter das Waschbecken. Der Badkübel besteht aus robustem Kunststoff und lässt sich unkompliziert und schnell reinigen. Der Bambus-Deckel verleiht ihm einen schlichten, skandinavischen Look, der sich in jede Einrichtung gut einfügt.

Kosmetikeimer im Detail 
- Gesamtmaße H x D: ca. 26,5 x 18 cm 
- Innenmaße Eimer (ohne Deckel) H x D: ca. 23 x 17,5 cm 
- Volumen: ca. 5,5 L 
- Gewicht: ca. 350 g 
- Material: PP-Kunststoff, Bambus
- In verschiedenen Farben

Moderner Badezimmereimer mit Bambus-Schwingdeckel
- Vielseitig nutzbar in Bad, Küche und anderen Räumlichkeiten
- Abfälle sind dank abnehmbarem Schwingdeckel diskret verstaut 
- Kompakter Eimer passt auch in Schränke oder kleine Ecken 
- Schlichtes, modernes Design mit skandinavischem Touch 
- Bambus versprüht Natürlichkeit in jeder Einrichtung 
- Robuster Kunststoff des Mülleimers lässt sich einfach reinigen

Lieferumfang
- 1x WC-Eimer
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten 

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Hellbraun
Gewicht:
0.34 kg
Höhe:
26.5 cm
Länge:
18 cm
Breite:
18 cm
Weitere Suchbegriffe: Schwingdeckeleimer, kosmetikeimer schwarz kunststoff, schwingdeckel eimer, schwingdeckel-eimer schwarz, kosmetikeimer, relaxdays kosmetikeimer, abfall behälter, abfall eimer, abfallbehälter, abfall-behälter, abfalleimer, abfall-eimer, bad abfall eimer, bad abfalleimer, bad eimer, bad kosmetik eimer, bad kosmetikeimer, bad kübel, bad müll eimer, bad mülleimer, bad papier korb, bad papier körbe, bad papierkorb, bad papierkörbe, badabfall eimer, badabfalleimer, badabfall-eimer, bad-abfalleimer, bad-abfall-eimer, bade zimmer eimer, bade zimmereimer, badeimer, bad-eimer, badezimmer eimer, badezimmer müll eimer, badezimmer mülleimer, badezimmereimer, badezimmer-eimer, bade-zimmereimer, bade-zimmer-eimer, badezimmermüll eimer, badezimmermülleimer, badezimmermüll-eimer, badezimmer-mülleimer, badezimmer-müll-eimer, badkosmetik eimer, badkosmetikeimer, badkosmetik-eimer, bad-kosmetikeimer, bad-kosmetik-eimer, badkübel, bad-kübel, badmüll eimer, badmülleimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.