Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Brotkasten Bambus, Rolldeckel mit Motiv, aromadichte Brotaufbewahrung, mit Ablagefläche, HBT 17x40x27cm, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Brotkasten Bambus, Rolldeckel mit Motiv, aromadichte Brotaufbewahrung, mit Ablagefläche, HBT 17x40x27cm, natur
Relaxdays Brotkasten Bambus, Rolldeckel mit Motiv, aromadichte Brotaufbewahrung, mit Ablagefläche, HBT 17x40x27cm, natur
Relaxdays Brotkasten Bambus, Rolldeckel mit Motiv, aromadichte Brotaufbewahrung, mit Ablagefläche, HBT 17x40x27cm, natur
Relaxdays Brotkasten Bambus, Rolldeckel mit Motiv, aromadichte Brotaufbewahrung, mit Ablagefläche, HBT 17x40x27cm, natur
Relaxdays Brotkasten Bambus, Rolldeckel mit Motiv, aromadichte Brotaufbewahrung, mit Ablagefläche, HBT 17x40x27cm, natur
Relaxdays Brotkasten Bambus, Rolldeckel mit Motiv, aromadichte Brotaufbewahrung, mit Ablagefläche, HBT 17x40x27cm, natur
Relaxdays Brotkasten Bambus, Rolldeckel mit Motiv, aromadichte Brotaufbewahrung, mit Ablagefläche, HBT 17x40x27cm, natur
Relaxdays Brotkasten Bambus, Rolldeckel mit Motiv, aromadichte Brotaufbewahrung, mit Ablagefläche, HBT 17x40x27cm, natur
Relaxdays Brotkasten Bambus, Rolldeckel mit Motiv, aromadichte Brotaufbewahrung, mit Ablagefläche, HBT 17x40x27cm, natur
Relaxdays Brotkasten Bambus, Rolldeckel mit Motiv, aromadichte Brotaufbewahrung, mit Ablagefläche, HBT 17x40x27cm, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10027596_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10027596_0
EAN/GTIN:
     4052025275969
Suchbegriffe:
Breadbox
Brot-Kasten
Brot-Topf
Brotkasten

Mit dem praktischen Brotcontainer aus Bambus halten Sie Brot, Brötchen und andere Backwaren länger frisch. Das natürliche Material nimmt die Feuchtigkeit aus der Luft, womit es Schimmel und Austrocknen vorbeugt. Der Rolldeckel mit Knauf verschließt die Brotkiste und verwahrt den Inhalt geruchs- und geschmacksneutral. Dank des schönen Motivs auf dem Deckel ist die Bambusbrotbox auch ein echter Hingucker in Ihrer Küche.

Brotkasten Bambus im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 17 x 40 x 27 cm
- Innenmaße H x B x T: ca. 13,5 x 38 x 24 cm
- Gewicht: ca. 1,7 kg
- Material: Bambus, MDF
- Farbe: Natur

Rollbrotkasten für Ihre Küche
- Für Brote, Toast und andere Backwaren
- Geruchs- und geschmacksneutral
- Beugt Austrocknen und Schimmel vor
- Ablagefläche für andere Küchenutensilien
- Praktische Rollöffnung mit schönem Motiv

Lieferumfang
- 1x Brotkasten Bambus
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
1.54 kg
Höhe:
17 cm
Länge:
27 cm
Breite:
40 cm
Weitere Suchbegriffe: Brottopf, Roll-Brotbox, Roll-Brotkasten, Rollbrotbox, Rollbrotkasten, relaxdays brotkasten, breadbox, Brotkasten Bambus, Relaxdays Bambus Brotkasten, ..., bambusbrotbox, bambus brotbox, bambus-brotbox, bambusbrotboxen, bambus brotboxen, bambus-brotboxen, bambusbrotkasten, bambus brotkasten, bambus-brotkasten, bambusbrotkästen, bambus brotkästen, bambus-brotkästen, breadbin, bread bin, bread-bin, breadbins, bread bins, bread-bins, bread box, bread-box, breadboxes, bread boxes, bread-boxes, breadcontainer, bread container, bread-container, breadcontainers, bread containers, bread-containers, breadkeeper, bread keeper, bread-keeper, breadkeepers, bread keepers, bread-keepers, breadstorage, bread storage, bread-storage, breadstorages, bread storages, bread-storages, brotaufbewahrung, brot aufbewahrung, brot-aufbewahrung, brotaufbewahrungen, brot aufbewahrungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.