Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Buchaufsteller A5, Acryl Leseständer für Bücher, stabil, Prospekthalter HxBxT 15 x 15 x 11,5 cm, durchsichtig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Buchaufsteller A5, Acryl Leseständer für Bücher, stabil, Prospekthalter HxBxT 15 x 15 x 11,5 cm, durchsichtig
Relaxdays Buchaufsteller A5, Acryl Leseständer für Bücher, stabil, Prospekthalter HxBxT 15 x 15 x 11,5 cm, durchsichtig
Relaxdays Buchaufsteller A5, Acryl Leseständer für Bücher, stabil, Prospekthalter HxBxT 15 x 15 x 11,5 cm, durchsichtig
Relaxdays Buchaufsteller A5, Acryl Leseständer für Bücher, stabil, Prospekthalter HxBxT 15 x 15 x 11,5 cm, durchsichtig
Relaxdays Buchaufsteller A5, Acryl Leseständer für Bücher, stabil, Prospekthalter HxBxT 15 x 15 x 11,5 cm, durchsichtig
Relaxdays Buchaufsteller A5, Acryl Leseständer für Bücher, stabil, Prospekthalter HxBxT 15 x 15 x 11,5 cm, durchsichtig
Relaxdays Buchaufsteller A5, Acryl Leseständer für Bücher, stabil, Prospekthalter HxBxT 15 x 15 x 11,5 cm, durchsichtig
Relaxdays Buchaufsteller A5, Acryl Leseständer für Bücher, stabil, Prospekthalter HxBxT 15 x 15 x 11,5 cm, durchsichtig
Relaxdays Buchaufsteller A5, Acryl Leseständer für Bücher, stabil, Prospekthalter HxBxT 15 x 15 x 11,5 cm, durchsichtig
Artikel-Nr.:
     6UL55-10027279_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10027279_0
EAN/GTIN:
     4052025272791
Suchbegriffe:
Buchständer
Konzepthalter
Leseständer
Manuskripthalter

Ob als praktischer Leseständer oder dekorativer Aufsteller, der durchsichtige Buchhalter aus Acryl bereichert Ihr Heim und Büro. Auf dem Schreibtisch ist das Lesepult ein Halter für Schulbücher und -hefte. In der Vitrine wertet der Warenträger die Präsentation Ihrer Lieblingsstücke auf, wie Bilder oder Schallplatten.

Der praktische Prospekthalter mit gebogener Kante ist auch für Werbemittel in Foyers von Hotel und Restaurant geeignet.

Buchaufsteller im Detail
- Maße H x B x T: ca. 15 x 15 x 11,5 cm
- Ablagefläche B x T: ca. 15 x 3 cm
- Gewicht: ca. 170 g
- Material: Acryl
- Farbe: Transparent

Warenträger zur Präsentation
- Praktische Lesehilfe für Tablet, Schulheft uvm.
- Aufsteller für Bücher, Bilder oder Schallplatten
- Auch als Prospekthalter für Hotels und Veranstalter geeignet
- Für Bücher und Zeitschriften in A5 Format
- Stabiler Buchständer aus glasklarem Acryl

Lieferumfang
- 1x Buchaufsteller
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Gewicht:
0.17 kg
Höhe:
15 cm
Länge:
11.5 cm
Breite:
15 cm
Weitere Suchbegriffe: Vorlagenhalter, Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Schulheft, Schulhefte, konzepthalter a5 glasklar, schulheft, schulheft a5, buchaufsteller, relaxdays buchaufsteller, ..., aufsteller, bookdisplaystand, book-display-stand, book display stand, bookdisplaystands, book-display-stands, book display stands, bookstand, book-stand, book stand, bookstands, book-stands, book stands, buch-aufsteller, buch aufsteller, buchhalter, buch-halter, buch halter, buchständer, buch-ständer, buch ständer, buchstütze, buch-stütze, buch stütze, buchstützen, buch-stützen, buch stützen, halter, hefthalter, heft-halter, heft halter, heftständer, heft-ständer, heft ständer, kochbuchaufsteller, kochbuch-aufsteller, kochbuch aufsteller, kochbuchhalter, kochbuch-halter, kochbuch halter, kochbuchständer, kochbuch-ständer, kochbuch ständer, kochbuchstütze, kochbuch-stütze, kochbuch stütze, kochbuchstützen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.