Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Schwerlastregal, mit Werkbank, Traglast 900 kg, 5 Ebenen, zum Stecken, Keller, 180x100x60 cm, Stahl, MDF, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Schwerlastregal, mit Werkbank, Traglast 900 kg, 5 Ebenen, zum Stecken, Keller, 180x100x60 cm, Stahl, MDF, blau
Relaxdays Schwerlastregal, mit Werkbank, Traglast 900 kg, 5 Ebenen, zum Stecken, Keller, 180x100x60 cm, Stahl, MDF, blau
Relaxdays Schwerlastregal, mit Werkbank, Traglast 900 kg, 5 Ebenen, zum Stecken, Keller, 180x100x60 cm, Stahl, MDF, blau
Relaxdays Schwerlastregal, mit Werkbank, Traglast 900 kg, 5 Ebenen, zum Stecken, Keller, 180x100x60 cm, Stahl, MDF, blau
Relaxdays Schwerlastregal, mit Werkbank, Traglast 900 kg, 5 Ebenen, zum Stecken, Keller, 180x100x60 cm, Stahl, MDF, blau
Relaxdays Schwerlastregal, mit Werkbank, Traglast 900 kg, 5 Ebenen, zum Stecken, Keller, 180x100x60 cm, Stahl, MDF, blau
Relaxdays Schwerlastregal, mit Werkbank, Traglast 900 kg, 5 Ebenen, zum Stecken, Keller, 180x100x60 cm, Stahl, MDF, blau
Relaxdays Schwerlastregal, mit Werkbank, Traglast 900 kg, 5 Ebenen, zum Stecken, Keller, 180x100x60 cm, Stahl, MDF, blau
Relaxdays Schwerlastregal, mit Werkbank, Traglast 900 kg, 5 Ebenen, zum Stecken, Keller, 180x100x60 cm, Stahl, MDF, blau
Relaxdays Schwerlastregal, mit Werkbank, Traglast 900 kg, 5 Ebenen, zum Stecken, Keller, 180x100x60 cm, Stahl, MDF, blau
Artikel-Nr.:
     6UL55-10026757_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10026757_0
EAN/GTIN:
     4052025267575
Suchbegriffe:
Schwere Werkbank
Schwerlastwerkbank
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
Das Schwerlastregal bietet viel Platz, um Ordnung zu schaffen. Als Keller-, Werkstattregal, im Hauswirtschaftsraum, der Garage oder dem Gartenhäuschen bietet es unverzichtbaren Stauraum für schwere Gegenstände. Lagern Sie Reifen, Maschinen, Werkzeug und anderes schweres Gerät platzsparend.

Bauen Sie das Regal nach Ihren Wünschen auf, die Höhe der Böden ist variabel. Das mittlere Fach steht freier und eignet sich ideal als Werkbank oder Arbeitstisch. Basteln und werkeln Sie nach Lust und Laune.

Tipp: Das praktische Stecksystem benötigt keinerlei Schrauben, daher funktioniert der Aufbau schnell und einfach. Sie benötigen einen Gummihammer. Bauen Sie das Regal mit Handschuhen auf. Unter Umständen benötigen Sie einen Schraubenzieher, um die Zinken leicht vor zu biegen.

Schwerlastregal mit Werkbank im Detail
- Größe H x B x T: ca. 180 x 100 x 60 cm
- Gesamttraglast: ca. 900 kg
- Material: Böden aus 6,8 mm MDF, 1,2 mm Metall, Kunststoff
- Gewicht: ca. 25,8 kg
- Farben: Blau, braun

Weitere Details des Lagerregals
- Größe kleine Regalebenen B x T: ca. 99 x 29 cm
- Traglast kleine Ebenen: ca. 120 kg
- Größe große Regalebenen B x T: ca. 99 x 59 cm
- Traglast große Ebenen: ca. 220 kg

Kellerregal für Werkzeug, Reifen und mehr
- Regal mit Werkbank bzw. Arbeitstisch
- Für Keller, Garage, Werkstatt, Lager uvm.
- Schutzkappen gegen Verkratzen des Bodens
- Die Regalböden sind individuell einstellbar
- Zusätzliche Stabilität durch Befestigung an der Wand

Lieferumfang
- 1 x Lastregal in Einzelteilen
- 8 x Gummikappen
- Mit Anleitung
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau | Hellbraun
Gewicht:
26.54 kg
Höhe:
180 cm
Länge:
60 cm
Breite:
100 cm
Weitere Suchbegriffe: Schwerlaststeckregal, relaxdays schwerlastregal, schwerlastregal, schwerlastregal tiefe 60cm, Relaxdays Schwerlastregal, ..., abstellraumregal, abstellraum-regal, abstellraum regal, abstellraumregale, abstellraum-regale, abstellraum regale, abstellregal, abstell-regal, abstell regal, abstellregale, abstell-regale, abstell regale, aktenregal, akten-regal, akten regal, aktenregale, akten-regale, akten regale, aufbewahrungsregal, aufbewahrungs-regal, aufbewahrungs regal, aufbewahrungsregale, aufbewahrungs-regale, aufbewahrungs regale, basementshelf, basement-shelf, basement shelf, basementshelves, basement-shelves, basement shelves, blechregal, blech-regal, blech regal, blechregale, blech-regale, blech regale, büroregal, büro-regal, büro regal, büroregale, büro-regale, büro regale, garageshelf, garage-shelf, garage shelf, garageshelves, garage-shelves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,08*
€ 91,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,16*
€ 90,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,77*
€ 86,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,33*
€ 82,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,77*
€ 69,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.