Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Malkoffer, 56-tlg. Malset Holz, Zeichenset mit Radierer, Spitzer, Bunt- & Bleistiften, Aquarellfarben, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Malkoffer, 56-tlg. Malset Holz, Zeichenset mit Radierer, Spitzer, Bunt- & Bleistiften, Aquarellfarben, natur
Relaxdays Malkoffer, 56-tlg. Malset Holz, Zeichenset mit Radierer, Spitzer, Bunt- & Bleistiften, Aquarellfarben, natur
Relaxdays Malkoffer, 56-tlg. Malset Holz, Zeichenset mit Radierer, Spitzer, Bunt- & Bleistiften, Aquarellfarben, natur
Relaxdays Malkoffer, 56-tlg. Malset Holz, Zeichenset mit Radierer, Spitzer, Bunt- & Bleistiften, Aquarellfarben, natur
Relaxdays Malkoffer, 56-tlg. Malset Holz, Zeichenset mit Radierer, Spitzer, Bunt- & Bleistiften, Aquarellfarben, natur
Relaxdays Malkoffer, 56-tlg. Malset Holz, Zeichenset mit Radierer, Spitzer, Bunt- & Bleistiften, Aquarellfarben, natur
Relaxdays Malkoffer, 56-tlg. Malset Holz, Zeichenset mit Radierer, Spitzer, Bunt- & Bleistiften, Aquarellfarben, natur
Relaxdays Malkoffer, 56-tlg. Malset Holz, Zeichenset mit Radierer, Spitzer, Bunt- & Bleistiften, Aquarellfarben, natur
Relaxdays Malkoffer, 56-tlg. Malset Holz, Zeichenset mit Radierer, Spitzer, Bunt- & Bleistiften, Aquarellfarben, natur
Relaxdays Malkoffer, 56-tlg. Malset Holz, Zeichenset mit Radierer, Spitzer, Bunt- & Bleistiften, Aquarellfarben, natur
Relaxdays Malkoffer, 56-tlg. Malset Holz, Zeichenset mit Radierer, Spitzer, Bunt- & Bleistiften, Aquarellfarben, natur
Relaxdays Malkoffer, 56-tlg. Malset Holz, Zeichenset mit Radierer, Spitzer, Bunt- & Bleistiften, Aquarellfarben, natur
Relaxdays Malkoffer, 56-tlg. Malset Holz, Zeichenset mit Radierer, Spitzer, Bunt- & Bleistiften, Aquarellfarben, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10026746_1055
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10026746_1055
EAN/GTIN:
     4052025926113
Suchbegriffe:
Anspitzer mit Radierer
Radierer-Spitzer-Kombination
Aquarellfarben
Doppelanspitzer
Der XL Künstlerkoffer beinhaltet sämtlichen Künstlerbedarf, der das Herz von Malern und Zeichnern höher schlagen lässt. Schnappen Sie sich das umfangreiche Set und legen Sie los. Die 2 Bleistifte eignen sich zum Skizzieren, während die Farbstifte in 10 unterschiedlichen Farben zum Kolorieren und Schattieren genutzt werden. Die Wasser- und Künstlerfarben mischen Sie auf der Malpalette und erschaffen so Ihr ganz persönliches Meisterwerk.

Malkoffer im Detail
- Maße H x B x T: ca. 27 x 37 x 5 cm
- Maße Griff H x B x T: ca. 0,5 x 11 x 2 cm
- Gewicht: ca. 1,3-1,4 kg
- Material: Buchenholz
- Farbe: Natur
- Mit verschiedenen Malfarben erhältlich

Bestandteile des Zeichensets
- Buntstifte H x D: ca. 17,5 x 0,5
- Bleistifte H x D: ca. 17,5 x 0,5
- Bleistifte mit dem Härtegrad: 2B
- Radiergummi H x B x T: ca. 1 x 4 x 2,5 cm
- Anspitzer H x B x T: ca. 1 x 1,5 x 2,5 cm
- Pinsel L: ca. 16,5-18 cm
- Wasserfarbe je Napf H x B x T: ca. 0,5 x 1 x 3 cm
- Estompen H x D: ca. 13,5 x 1 cm
- Künstlerfarben H x B x T: ca. 2 x 23 x 10,5 cm - Je Tube: ca. 12 ml
- Mischpalette H x B x T: ca. 1,5 x 19 x 7 cm

Art Set für Kreative
- Beinhaltet den wesentlichen Künstlerbedarf zum Malen und zum Zeichnen
- Mit Doppelspitzer aus Metall zum Anspitzen für zwei verschiedene Stiftgrößen
- Holzkoffer ist verschließbar - Malzubehör in den Ablagen ordentlich verstaut
- Mit dem stabilen Griff ist der Künstlerkasten gut und einfach zu transportieren
- Mit Papierwischer - Zum Verblenden und Verwischen von Bleistiftzeichnungen 

Lieferumfang
- 1 x Malkoffer
- 1 x Anspitzer
- 1 x Radiergummi
- 10 x Farbstift
- 2 x Bleistift
- 1 x Mischpalette
- 3 x Pinsel
- 12 x Wasserfarbe
- 24 x Künstlerfarbe
- Ohne Deko
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Gold
Gewicht:
1.3 kg
Höhe:
27 cm
Länge:
5 cm
Breite:
37 cm
... > Hobby > Malen > Malkoffer
Weitere Suchbegriffe: Doppelspitzer, Einfachanspitzer, Einfachspitzer, Einzelanspitzer, Einzelspitzer, Holzanspitzer, Holzspitzer, Künstlerkoffer, Malkoffer, Malset, aquarellfarben 24 x 12 ml, anspitzer mit radierer, Relaxdays Malkoffer, acrylfarbset, acryl-farbset, acryl farbset, acrylfarbsets, acryl-farbsets, acryl farbsets, acrylfarbe, acryl-farbe, acryl farbe, acrylfarben, acryl-farben, acryl farben, acrylfarbenkoffer, acrylfarben-koffer, acrylfarben koffer, acrylfarbenset, acrylfarben-set, acrylfarben set, acrylfarbensets, acrylfarben-sets, acrylfarben sets, acrylfarben-starterset, acrylfarben-startersets, acrylfarbkasten, acrylfarb-kasten, acrylfarb kasten, acrylfarbkästen, acrylfarb-kästen, acrylfarb kästen, acrylfarbenkasten, acrylfarben-kasten, acrylfarben kasten, acrylfarbenkästen, acrylfarben-kästen, acrylfarben kästen, acrylic-paint, acrylic paint, acrylic-paints, acrylic paints, acrylic-paint-set, acrylic paint set, acrylic-paint-sets, acrylic paint sets, acrylic-painting-set, acrylic painting set, acrylic-painting-sets, acrylic painting sets, acryltube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.