Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartentisch in Braun - (B)180 x (H)73 x (T)74 cm 10026109_93


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gartentisch in Braun - (B)180 x (H)73 x (T)74 cm 10026109_93
Gartentisch in Braun - (B)180 x (H)73 x (T)74 cm 10026109_93
Gartentisch in Braun - (B)180 x (H)73 x (T)74 cm 10026109_93
Gartentisch in Braun - (B)180 x (H)73 x (T)74 cm 10026109_93
Gartentisch in Braun - (B)180 x (H)73 x (T)74 cm 10026109_93
Gartentisch in Braun - (B)180 x (H)73 x (T)74 cm 10026109_93
Gartentisch in Braun - (B)180 x (H)73 x (T)74 cm 10026109_93
Gartentisch in Braun - (B)180 x (H)73 x (T)74 cm 10026109_93
Gartentisch in Braun - (B)180 x (H)73 x (T)74 cm 10026109_93
Gartentisch in Braun - (B)180 x (H)73 x (T)74 cm 10026109_93
Gartentisch in Braun - (B)180 x (H)73 x (T)74 cm 10026109_93
Artikel-Nr.:
     6UL55-10026109_93
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10026109_93
EAN/GTIN:
     4052025932084
Suchbegriffe:
Gartentisch
Outdoortisch
Terrassentisch
gartentisch
Wenn auch Sie die Gartensaison mit Freunden und Familie voll auskosten möchten, gehört dieser Gartentisch unbedingt dazu. An der großen Tischplatte finden bequem mindestens 8 Personen Platz. Die Tischoberfläche wirkt wie echte Holzmaserung und verbreitet so einen natürlichen und ländlichen Charme. Der Terrassentisch aus Kunststoff ist leicht und somit praktisch für den Transport. Für die Stabilität sorgen dabei das Gestell aus Metall und die Sicherheitsriegel. Diese werden zum Aufbau einfach bei dem ausgeklappten Tisch eingerastet. Zum Abbau lösen Sie die Verriegelungen wieder.

Hinweise: Den Tisch nicht zu lange starker Sonneneinstrahlung aussetzen. Nicht im ausgeklappten Zustand verschieben.

Gartentisch in Holzoptik im Detail
- Größe aufgeklappt H x B x T: ca. 73 x 180 x 74 cm
- Größe zusammengeklappt H x B x T: ca. 8,5 x 90 x 74 cm
- Gewicht: ca. 11,8 kg
- Tragkraft: ca. 120 kg
- Material: Kunststoff, Metall
- Farbe: braun

Vielseitiger Esstisch in dekorativer Optik
- Ideal für Garten, Camping, Balkon oder Terrasse
- Großer Esstisch mit Platz für mind. 8 Personen
- Leicht Aufzubauen und wieder klappbar
- Wetterfester Kunststoff im Holz-Design
- Auch Indoor geeignet dank Gummifüßen

Lieferumfang
- 1 x Gartentisch
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun | Schwarz
Gewicht:
11.52 kg
Höhe:
73 cm
Länge:
74 cm
Breite:
180 cm
Weitere Suchbegriffe: balkontisch, balkontische, buffettisch, buffettische, büffettisch, büffettische, campingtisch, campingtische, esstisch, esstische, eß-tisch, eß-tische, falttisch, falttische, gartentische, klapptisch, klapptische, koffertisch, koffertische, mehrzwecktisch, mehrzwecktische, outdoortisch, outdoortische, partytisch, partytische, picknicktisch, picknicktische, reisetisch, reisetische, terrassentisch, terrassentische, tisch, tische, wintergartentisch, wintergartentische, 70, 180, 180cm, 180x80, aufklappbar, aus-kunststoff, ausklappbar, braun, breit, design, dunkelbraun, eckig, garten, groß, gross, großer, hochwertig, höhe-70, holzoptik, klapp, klappbar, klappbarer, kunststoff, lang, leicht, metall, modern, mokka, non-wood, nonwood, outdoor, plaste, plastik, platzsparend, pulverbeschichtet, rechteckig, robust, stabil, wetterfest, zusammenklappbar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6UL55
61
€ 4,90*
ab € 55,94*
€ 72,23*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 72,32*
€ 95,19*
Preise: Lager 6UL55
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,23*
€ 85,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,19*
€ 84,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,37*
€ 81,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,07*
€ 79,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6UL55
Versand: Lager 6UL55
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6UL55
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.