Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Gartentisch, Holzoptik, eckiger Klapptisch, Kunststoff, Metall, Balkontisch, HxBxT: 74 x 120 x 60 cm, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Gartentisch, Holzoptik, eckiger Klapptisch, Kunststoff, Metall, Balkontisch, HxBxT: 74 x 120 x 60 cm, braun
Relaxdays Gartentisch, Holzoptik, eckiger Klapptisch, Kunststoff, Metall, Balkontisch, HxBxT: 74 x 120 x 60 cm, braun
Relaxdays Gartentisch, Holzoptik, eckiger Klapptisch, Kunststoff, Metall, Balkontisch, HxBxT: 74 x 120 x 60 cm, braun
Relaxdays Gartentisch, Holzoptik, eckiger Klapptisch, Kunststoff, Metall, Balkontisch, HxBxT: 74 x 120 x 60 cm, braun
Relaxdays Gartentisch, Holzoptik, eckiger Klapptisch, Kunststoff, Metall, Balkontisch, HxBxT: 74 x 120 x 60 cm, braun
Relaxdays Gartentisch, Holzoptik, eckiger Klapptisch, Kunststoff, Metall, Balkontisch, HxBxT: 74 x 120 x 60 cm, braun
Relaxdays Gartentisch, Holzoptik, eckiger Klapptisch, Kunststoff, Metall, Balkontisch, HxBxT: 74 x 120 x 60 cm, braun
Relaxdays Gartentisch, Holzoptik, eckiger Klapptisch, Kunststoff, Metall, Balkontisch, HxBxT: 74 x 120 x 60 cm, braun
Relaxdays Gartentisch, Holzoptik, eckiger Klapptisch, Kunststoff, Metall, Balkontisch, HxBxT: 74 x 120 x 60 cm, braun
Relaxdays Gartentisch, Holzoptik, eckiger Klapptisch, Kunststoff, Metall, Balkontisch, HxBxT: 74 x 120 x 60 cm, braun
Relaxdays Gartentisch, Holzoptik, eckiger Klapptisch, Kunststoff, Metall, Balkontisch, HxBxT: 74 x 120 x 60 cm, braun
Relaxdays Gartentisch, Holzoptik, eckiger Klapptisch, Kunststoff, Metall, Balkontisch, HxBxT: 74 x 120 x 60 cm, braun
Relaxdays Gartentisch, Holzoptik, eckiger Klapptisch, Kunststoff, Metall, Balkontisch, HxBxT: 74 x 120 x 60 cm, braun
Artikel-Nr.:
     6UL55-10026107_93
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10026107_93
EAN/GTIN:
     4052025932091
Suchbegriffe:
Gartentisch
Outdoortisch
Terrassentisch
Klapp-Tisch
Wenn auch Sie die Gartensaison mit Freunden und Familie voll auskosten möchten, gehört dieser Gartentisch unbedingt dazu. An der großen Tischplatte finden bequem mindestens 4 Personen Platz. So können Sie gemütlich beisammen sitzen und Grillen oder in der Sonne Kaffee trinken. Die Tischoberfläche wirkt, als sei sie aus echtem Holz und verbreitet daher einen natürlichen und ländlichen Charme. Der Terrassentisch aus Kunststoff ist leicht und somit praktisch für den Transport. Für die Stabilität sorgt dabei zusätzlich das Gestell aus Metall. Die Beine des Buffettischs lassen sich schnell platzsparend einklappen.

Gartentisch in Holzoptik im Detail
- Größe H x B x T: ca. 74 x 120 x 60 cm
- Größe eingeklappt H x B x T: ca. 4 x 120 x 60 cm
- Gewicht: ca. 7,2 kg
- Max. Traglast: ca. 100 kg
- Material: Kunststoff, Stahl
- Farbe: braun

Vielseitiger Esstisch in dekorativer Optik
- Ideal für Garten, Camping, Balkon oder Terrasse
- Großer Esstisch mit Platz für mind. 4 Personen
- Leicht Aufzubauen und wieder klappbar
- Wetterfester Kunststoff im Holz-Design
- Dank Gummi Fußschonern auch Indoor geeignet

Lieferumfang
- 1 x Gartentisch
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelbraun | Schwarz
Gewicht:
7.05 kg
Höhe:
74 cm
Länge:
60 cm
Breite:
120 cm
Weitere Suchbegriffe: Klapptisch, Stehklapptisch, klapptisch 1600x800 schwarz, gartentisch, gartentische eckig, balkontisch, balkon-tisch, balkon tisch, balkontische, balkon-tische, balkon tische, buffettisch, buffet-tisch, buffet tisch, buffettische, buffet-tische, buffet tische, büffettisch, büffet-tisch, büffet tisch, büffettische, büffet-tische, büffet tische, campingtisch, camping-tisch, camping tisch, campingtische, camping-tische, camping tische, esstisch, ess-tisch, ess tisch, esstische, ess-tische, ess tische, eßtisch, eß-tisch, eß tisch, eßtische, eß-tische, eß tische, falttisch, falt-tisch, falt tisch, falttische, falt-tische, falt tische, gardentable, garden-table, garden table, gardentables, garden-tables, garden tables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,27*
€ 84,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,63*
€ 80,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,31*
€ 77,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,56*
€ 74,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,64*
€ 63,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.