Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Monitorständer, 2 Schubladen, PC Erhöhung für Schreibtisch, Bambus & MDF, HBT: 12 x 55,5 x 27 cm, weiß/natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Monitorständer, 2 Schubladen, PC Erhöhung für Schreibtisch, Bambus & MDF, HBT: 12 x 55,5 x 27 cm, weiß/natur
Relaxdays Monitorständer, 2 Schubladen, PC Erhöhung für Schreibtisch, Bambus & MDF, HBT: 12 x 55,5 x 27 cm, weiß/natur
Relaxdays Monitorständer, 2 Schubladen, PC Erhöhung für Schreibtisch, Bambus & MDF, HBT: 12 x 55,5 x 27 cm, weiß/natur
Relaxdays Monitorständer, 2 Schubladen, PC Erhöhung für Schreibtisch, Bambus & MDF, HBT: 12 x 55,5 x 27 cm, weiß/natur
Relaxdays Monitorständer, 2 Schubladen, PC Erhöhung für Schreibtisch, Bambus & MDF, HBT: 12 x 55,5 x 27 cm, weiß/natur
Relaxdays Monitorständer, 2 Schubladen, PC Erhöhung für Schreibtisch, Bambus & MDF, HBT: 12 x 55,5 x 27 cm, weiß/natur
Relaxdays Monitorständer, 2 Schubladen, PC Erhöhung für Schreibtisch, Bambus & MDF, HBT: 12 x 55,5 x 27 cm, weiß/natur
Relaxdays Monitorständer, 2 Schubladen, PC Erhöhung für Schreibtisch, Bambus & MDF, HBT: 12 x 55,5 x 27 cm, weiß/natur
Relaxdays Monitorständer, 2 Schubladen, PC Erhöhung für Schreibtisch, Bambus & MDF, HBT: 12 x 55,5 x 27 cm, weiß/natur
Relaxdays Monitorständer, 2 Schubladen, PC Erhöhung für Schreibtisch, Bambus & MDF, HBT: 12 x 55,5 x 27 cm, weiß/natur
Relaxdays Monitorständer, 2 Schubladen, PC Erhöhung für Schreibtisch, Bambus & MDF, HBT: 12 x 55,5 x 27 cm, weiß/natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10025708_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10025708_0
EAN/GTIN:
     4052025257088
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Dieser Bildschirmständer im modernen Landhaus-Stil vereint funktionalen Stauraum und ergonomische Monitorerhöhung in einem. Durch den PC-Aufsatz wird der Blick bei der Arbeit am Computer angehoben, was zu einer aufrechteren und damit rückenschonenderen Haltung führt. In den Schubfächern lassen sich Büromaterialien und andere Schreibutensilien platzsparend verstauen. Die 4 Fächer auf dem Schreibtischaufsatz bieten sicheren Platz für das Handy, Tablet oder auch die Kaffeetasse. So haben Sie stets einen übersichtlichen und aufgeräumten Arbeitsplatz.

Monitorständer mit Schubladen im Detail
- Größe H x B x T: ca. 12 x 55,5 x 27 cm
- Außenmaße Schubladen H x B x T: ca. 4,5 x 25 x 24,5 cm
- Innenmaße Schubladen H x B x T: ca. 3,5 x 24 x 23,5 cm
- Gewicht: ca. 4,1 kg
- Max. Traglast: ca. 45 kg
- Material: MDF, Bambus
- Farbe: Weiß, Natur

Fächermaße des Monitoraufsatzes

- Fächer links B x T: ca. 18 x 1 cm & 18 x 1,5 cm
- Fach Mitte B x T: ca. 22 x 5,5 cm
- Fach rechts D: ca. 7 cm

PC-Aufsatz für Arbeitszimmer und Büro

- Fördert gesunde Sitzhaltung - Nacken- und rückenschonend
- 2 praktische Schubladen als Stauraum für Büromaterialien uvm.
- 4 Fächer für Multimedia-Geräte wie Handy oder Tablet & Kaffeetasse
- In modernem Scandinavian Design als Highlight am Arbeitsplatz
- Schubladen mit natürlich schöner Bambus Maserung

Lieferumfang
- 1 x Monitorständer
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Hellbraun
Gewicht:
4.1 kg
Höhe:
12 cm
Länge:
27 cm
Breite:
55.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Monitoraufsatz, Monitorständer, relaxdays monitorständer weiß, bildschirmständer, bildschirmständer weiß, monitorständer, bildschirmerhöher, bildschirm-erhöher, bildschirm erhöher, bildschirmerhöhung, bildschirm-erhöhung, bildschirm erhöhung, bildschirmerhöhungen, bildschirm-erhöhungen, bildschirm erhöhungen, bildschirm-ständer, bildschirm ständer, computertischaufsatz, computertisch-aufsatz, computertisch aufsatz, computertischaufsätze, computertisch-aufsätze, computertisch aufsätze, druckerständer, drucker-ständer, drucker ständer, lapdesk, lap-desk, lap desk, lapdesks, lap-desks, lap desks, laptopständer, laptop-ständer, laptop ständer, laptoptisch, laptop-tisch, laptop tisch, laptoptische, laptop-tische, laptop tische, monitoraufsatz, monitor-aufsatz, monitor aufsatz, monitoraufsätze, monitor-aufsätze, monitor aufsätze, monitorerhöhung, monitor-erhöhung, monitor erhöhung, monitorerhöhungen, monitor-erhöhungen, monitor erhöhungen, monitor-ständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.