Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Drucksprüher 5 Liter, Drucksprühgerät mit Schlauch & Lanze, universal, Garten, 3 bar, verstellbare Düse, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Drucksprüher 5 Liter, Drucksprühgerät mit Schlauch & Lanze, universal, Garten, 3 bar, verstellbare Düse, weiß
Relaxdays Drucksprüher 5 Liter, Drucksprühgerät mit Schlauch & Lanze, universal, Garten, 3 bar, verstellbare Düse, weiß
Relaxdays Drucksprüher 5 Liter, Drucksprühgerät mit Schlauch & Lanze, universal, Garten, 3 bar, verstellbare Düse, weiß
Relaxdays Drucksprüher 5 Liter, Drucksprühgerät mit Schlauch & Lanze, universal, Garten, 3 bar, verstellbare Düse, weiß
Relaxdays Drucksprüher 5 Liter, Drucksprühgerät mit Schlauch & Lanze, universal, Garten, 3 bar, verstellbare Düse, weiß
Relaxdays Drucksprüher 5 Liter, Drucksprühgerät mit Schlauch & Lanze, universal, Garten, 3 bar, verstellbare Düse, weiß
Relaxdays Drucksprüher 5 Liter, Drucksprühgerät mit Schlauch & Lanze, universal, Garten, 3 bar, verstellbare Düse, weiß
Relaxdays Drucksprüher 5 Liter, Drucksprühgerät mit Schlauch & Lanze, universal, Garten, 3 bar, verstellbare Düse, weiß
Relaxdays Drucksprüher 5 Liter, Drucksprühgerät mit Schlauch & Lanze, universal, Garten, 3 bar, verstellbare Düse, weiß
Relaxdays Drucksprüher 5 Liter, Drucksprühgerät mit Schlauch & Lanze, universal, Garten, 3 bar, verstellbare Düse, weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10025705_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10025705_0
EAN/GTIN:
     4052025257057
Suchbegriffe:
Druckpumpzerstäuber
Drucksprühgerät
Gartenspritze
Handdrucksprüher

Dieser Drucksprüher mit 5 Liter Fassungsvermögen hilft Ihnen auf vielfältige Weise im Garten oder im Haushalt. Mit der Gartenspritze können Sie Ihre Pflanzen bewässern oder mit Schädlingsbekämpfungsmitteln besprühen. Stellen Sie mit der Düse ein, ob Sie eher im Strahl oder nebelig sprühen wollen. Zur Erleichterung können Sie den Gartensprüher mit dem Tragegurt umhängen und den Hebel feststellen, um ihn nicht gedrückt halten zu müssen. Der Drucksprüher eignet sich auch für Reinigungsarbeiten.

Drucksprüher 5 Liter im Detail
- Maße Sprüher H x D: ca. 44 x 17,5 cm
- Länge Schlauch: ca. 129 cm
- Länge Lanze: ca. 55 cm
- Maximale Länge Tragegurt: ca. 58 cm
- Fassungsvermögen: ca. 5 Liter
- Gewicht: ca. 920 g
- Material: Kunststoff (PP, ABS)

Pumpsprüher mit verstellbarer Düse
- Für die Bewässerung von Pflanzen
- Putzmittel, Wasser oder Pflanzenschutzmittel sprühen
- Druckhebel für dauerhaftes Sprühen einrasten
- Mit Düse gewünschten Sprühwinkel einstellen
- Große Skalierung (ml und oz) und Tragegurt

Lieferumfang
- 1x Druckluftsprüher
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Grün | Gelb
Gewicht:
0.92 kg
Höhe:
44 cm
Länge:
17.5 cm
Breite:
17.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Pumpsprüher, Pumpsprühflasche, Pumpzerstäuber, Hochdrucksprühgerät, Hochleistungssprühgerät, druckpumpzerstäuber 5l, druckpumpzerstäuber, drucksprühgerät 3 bar, Drucksprüher 5 Liter, Relaxdays Drucksprüher 5 Liter, ..., 5ldrucksprüher, 5l-drucksprüher, 5l drucksprüher, 5lsprüher, 5l-sprüher, 5l sprüher, 5lsprühflasche, 5l-sprühflasche, 5l sprühflasche, 5lsprühflaschen, 5l-sprühflaschen, 5l sprühflaschen, druckluftspritze, druckluft-spritze, druckluft spritze, druckluftspritzen, druckluft-spritzen, druckluft spritzen, druckluftsprüher, druckluft-sprüher, druckluft sprüher, druckluftsprühflasche, druckluft-sprühflasche, druckluft sprühflasche, druckluftsprühflaschen, druckluft-sprühflaschen, druckluft sprühflaschen, druckluftsprühgerät, druckluft-sprühgerät, druckluft sprühgerät, druckluftsprühgeräte, druckluft-sprühgeräte, druckluft sprühgeräte, druckpumpsprüher, druck-pumpsprüher, druck pumpsprüher, druckspritze, druck-spritze, druck spritze, druckspritzen, druck-spritzen, druck spritzen, drucksprüher, druck-sprüher, druck sprüher, druckspruher, druck-spruher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.