| |
|
| Artikel-Nr.: 6UL55-10025702_49 Herst.-Nr.: 10025702_49 EAN/GTIN: 4052025934538 |
| |
|
| | |
| Dieses Blumengitter gibt nicht nur Rank- und Kletterpflanzen den nötigen Halt beim Wachsen, sondern ist auch selbst äußerst hübsch anzusehen. Mit ihren geschwungenen Formen, dem stilvollen Rankenmuster und den kleinen Vögelchen trägt die Pflanzenrankhilfe zur dekorativen Gartengestaltung im Landhausstil bei. Zier- und Nutzpflanzen wie Efeu, Rosen, Clematis oder Wein werden mit dem kleinen Blumenspalier aus Metall gekonnt in Szene gesetzt. Dabei können Sie frei entscheiden, ob Sie das Rosengitter im Beet oder an der Hauswand aufstellen. Das Metallspalier wird einfach in den Boden gesteckt, ein zusätzlicher Aufbau ist nicht nötig.
Rankgitter im Detail - Maße H x B x T: ca. 120 x 40 x 0,5 cm - Gewicht: ca. 1,7 kg - Material: Eisen - Versch. Farben
Gitterspalier für rankende Gewächse im Garten - Verbessert das Pflanzenwachstum und gibt Halt - Mit dekorativem Vogel und hübschem Rankenmuster - Im Beet, als Sichtschutz oder an Hauswand aufstellen - Gitter zum einfachen in den Boden stecken - Aus robustem und wetterfestem Metall gefertigt
Lieferumfang - 1 x Pflanzenstütze - Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten Weitere Informationen: | | Farbe: | Weiß | Gewicht: | 1.04 kg | Höhe: | 120 cm | Länge: | 0.5 cm | Breite: | 40 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonking-Spalier, Wandgitter, Wandspalier, wandspalier relaxdays, gitterspalier, rankgitter, relaxdays rankgitter, Blumengitter, blumen-gitter, blumen gitter, Blumenrankgitter, blumen-rankgitter, blumen rankgitter, blumenspalier, blumen-spalier, blumen spalier, blumenspaliere, blumen-spaliere, blumen spaliere, dekogitter, deko-gitter, deko gitter, gartenspalier, garten-spalier, garten spalier, gartenspaliere, garten-spaliere, garten spaliere, gartenzaun, garten-zaun, garten zaun, gartenzäune, garten-zäune, garten zäune, gitter-spalier, gitter spalier, gitterspaliere, gitter-spaliere, gitter spaliere, kletterhilfe, kletter-hilfe, kletter hilfe, kletterhilfen, kletter-hilfen, kletter hilfen, metallspalier, metall-spalier, metall spalier, metallspaliere, metall-spaliere, metall spaliere, pflanzengitter, pflanzen-gitter, pflanzen gitter |
| | |
| |