Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Lebendfalle für Mäuse, tierfreundlich, wiederverwendbar, Käfigfalle, HBT 11 x 39 x 12,5 cm, Tierfalle, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Lebendfalle für Mäuse, tierfreundlich, wiederverwendbar, Käfigfalle, HBT 11 x 39 x 12,5 cm, Tierfalle, schwarz
Relaxdays Lebendfalle für Mäuse, tierfreundlich, wiederverwendbar, Käfigfalle, HBT 11 x 39 x 12,5 cm, Tierfalle, schwarz
Relaxdays Lebendfalle für Mäuse, tierfreundlich, wiederverwendbar, Käfigfalle, HBT 11 x 39 x 12,5 cm, Tierfalle, schwarz
Relaxdays Lebendfalle für Mäuse, tierfreundlich, wiederverwendbar, Käfigfalle, HBT 11 x 39 x 12,5 cm, Tierfalle, schwarz
Relaxdays Lebendfalle für Mäuse, tierfreundlich, wiederverwendbar, Käfigfalle, HBT 11 x 39 x 12,5 cm, Tierfalle, schwarz
Relaxdays Lebendfalle für Mäuse, tierfreundlich, wiederverwendbar, Käfigfalle, HBT 11 x 39 x 12,5 cm, Tierfalle, schwarz
Relaxdays Lebendfalle für Mäuse, tierfreundlich, wiederverwendbar, Käfigfalle, HBT 11 x 39 x 12,5 cm, Tierfalle, schwarz
Relaxdays Lebendfalle für Mäuse, tierfreundlich, wiederverwendbar, Käfigfalle, HBT 11 x 39 x 12,5 cm, Tierfalle, schwarz
Relaxdays Lebendfalle für Mäuse, tierfreundlich, wiederverwendbar, Käfigfalle, HBT 11 x 39 x 12,5 cm, Tierfalle, schwarz
Relaxdays Lebendfalle für Mäuse, tierfreundlich, wiederverwendbar, Käfigfalle, HBT 11 x 39 x 12,5 cm, Tierfalle, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10025390_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10025390_0
EAN/GTIN:
     4052025253905
Suchbegriffe:
Holzkasten-Falle
Holzkastenfalle
Kasten-Falle
Kastenfalle

Wenn Du einen ungebetenen Nager zu Hause los werden möchtest, aber ein Herz für Tiere hast und nicht zu Giftfallen greifen möchten, ist die Lebendfalle genau das richtige Utensil. Mit der Kastenfalle fängst Du Mäuse und andere kleine Nagetiere ein und kannst diese dann weit weg von Deinem Zuhause wieder aussetzen. Durch die zwei Eingänge kann das Tier von beiden Seiten in die Falle tappen. Die Türen sind durch einen Hebel fest verschlossen.

Einfach einen Köder, wie ein Stück Brot mit Nuss-Nougat-Creme oder Erdnussbutter, Fleisch oder Ähnliches auf die Köderschale legen. Klemmen die dreieckigen Bügel an den Türen unter den Stab auf der Oberseite und klemme diesen wiederum unter dem kleinen Haken auf dem Dach ein. Berührt nun die Maus die Köderplatte schließt die Falle schnell und sicher.

Hinweis: Bitte die Falle regelmäßig kontrollieren, um Stress oder ein Verhungern des Tieres zu verhindern.

Lebendfalle im Detail
- Größe H x B x T: ca. 11 x 39 x 12,5 cm
- Innenmaße H x B x T: ca. 9,5 x 12 x 38 cm
- Gewicht: ca. 0,6 kg
- Material: Eisen
- Farbe: Schwarz

Wetterfeste Falle zur Mäuseabwehr
- Robuste Drahtfalle zum Einfangen von Kleintieren
- Für kurzzeitiges Gefangenhalten zum Tierwohl
- Wiederverwendbare Falle aus robustem Eisen
- 2 Öffnungen zum für Fangen von 2 Seiten
- Falle ist ohne Montage sofort einsatzbereit

Lieferumfang
- 1x Lebendfalle
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
0.56 kg
Höhe:
11 cm
Länge:
12.5 cm
Breite:
39 cm
Weitere Suchbegriffe: Wühlmauskastenfalle, Drahtkorbfalle, Drahtkäfigfalle, Korbfalle, Korbmausefalle, Lebend-Falle, Lebendfalle, korbfalle, Relaxdays Lebendfalle, drahtfalle, draht-falle, draht falle, drahtfallen, draht-fallen, draht fallen, durchlauffalle, durchlauf-falle, durchlauf falle, durchlauffallen, durchlauf-fallen, durchlauf fallen, falle, fallen, fangfalle, fang-falle, fang falle, fangfallen, fang-fallen, fang fallen, käfigfalle, käfig-falle, käfig falle, käfigfallen, käfig-fallen, käfig fallen, kastenfalle, kasten-falle, kasten falle, kastenfallen, kasten-fallen, kasten fallen, kleintierfalle, kleintier-falle, kleintier falle, kleintierfallen, kleintier-fallen, kleintier fallen, köderfalle, köder-falle, köder falle, köderfallen, köder-fallen, köder fallen, lebendfalle, lebend-falle, lebend falle, lebendfallen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.