| |
|
| Artikel-Nr.: 6UL55-10024948_816 Herst.-Nr.: 10024948_816 EAN/GTIN: 4052025941116 |
| |
|
| | |
| Die kleinen, rechteckigen Kosmetikeimer sind ideal um Kosmetikabfälle im Bad zu sammeln. Aber auch für Küchenabfälle sind sie geeignet und können in der Küche verwendet werden. Die Mülleimer lassen sich platzsparend neben dem Waschbecken oder auf Wandvorsprüngen platzieren. Mit der praktischen Push Funktion ist der Abfallbehälter ganz leicht zu öffnen. Durch den abnehmbaren Deckel lässt sich der Müllsack ohne Probleme entnehmen und ermöglicht eine bequeme Reinigung des Behälters.
Kosmetikeimer im Detail - 3 Liter Größe H x B x T: ca. 23 x 18 x 11 cm, wiegt ca. 550 g - 6 Liter Größe H x B x T: ca. 36 x 18 x 11 cm, wiegt ca. 750 g - Material: Edelstahl, Kunststoff - Farbe: Silber - Lochaussparung an der Rückseite für Wandmontage
Abfallbehälter für Küche und Bad - Push Funktion für leichtes Öffnen - Abnehmbarer Deckel erleichtert Müllentnahme und Reinigung - Rechteckige Form ist praktisch und platzsparend - Als Kosmetikeimer, Bioabfalleimer oder ähnliches nutzbar
Lieferumfang - 1x Kosmetikeimer Edelstahl - Dekoartikel nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen: | | Farbe: | Silber | Schwarz | Gewicht: | 0.51 kg | Höhe: | 23 cm | Länge: | 11 cm | Breite: | 18 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Push-Mülleimer, Schwingklappen-Eimer, kosmetikeimer 3l schwarz, push-abfallsammler edelstahl, push abfallsammler, Kosmetikeimer edelstahl, abfall behaelter, abfall behälter, abfall eimer, abfall sammler, abfallbehaelter, abfall-behaelter, abfallbehälter, abfall-behälter, abfalleimer, abfall-eimer, abfallsammler, abfall-sammler, Bad abfalleimer, Bad eimer, Bad mülleimer, Badabfalleimer, Bad-abfalleimer, Badeimer, Bad-eimer, Badezimmer eimer, Badezimmereimer, Badezimmer-eimer, Badmülleimer, Bad-mülleimer, bio eimer, bio mülleimer, bioabfall eimer, bioabfalleimer, bioabfall-eimer, bioeimer, bio-eimer, biomülleimer, bio-mülleimer, edelstahl abfalleimer, edelstahl eimer, edelstahl mülleimer, edelstahlabfalleimer, edelstahl-abfalleimer, edelstahleimer, edelstahl-eimer, edelstahlmülleimer, edelstahl-mülleimer, eimer, Hygiene abfalleimer, Hygiene eimer, Hygiene mülleimer, Hygieneabfalleimer, Hygiene-abfalleimer, Hygieneeimer |
| | |
| |