Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Geldkassette abschließbar, Kasse mit Münzfach, Geldbox mit 2 Schlüsseln, Geldzählkassette, BxT: 17 x 17 cm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Geldkassette abschließbar, Kasse mit Münzfach, Geldbox mit 2 Schlüsseln, Geldzählkassette, BxT: 17 x 17 cm, grau
Relaxdays Geldkassette abschließbar, Kasse mit Münzfach, Geldbox mit 2 Schlüsseln, Geldzählkassette, BxT: 17 x 17 cm, grau
Relaxdays Geldkassette abschließbar, Kasse mit Münzfach, Geldbox mit 2 Schlüsseln, Geldzählkassette, BxT: 17 x 17 cm, grau
Relaxdays Geldkassette abschließbar, Kasse mit Münzfach, Geldbox mit 2 Schlüsseln, Geldzählkassette, BxT: 17 x 17 cm, grau
Relaxdays Geldkassette abschließbar, Kasse mit Münzfach, Geldbox mit 2 Schlüsseln, Geldzählkassette, BxT: 17 x 17 cm, grau
Relaxdays Geldkassette abschließbar, Kasse mit Münzfach, Geldbox mit 2 Schlüsseln, Geldzählkassette, BxT: 17 x 17 cm, grau
Relaxdays Geldkassette abschließbar, Kasse mit Münzfach, Geldbox mit 2 Schlüsseln, Geldzählkassette, BxT: 17 x 17 cm, grau
Relaxdays Geldkassette abschließbar, Kasse mit Münzfach, Geldbox mit 2 Schlüsseln, Geldzählkassette, BxT: 17 x 17 cm, grau
Relaxdays Geldkassette abschließbar, Kasse mit Münzfach, Geldbox mit 2 Schlüsseln, Geldzählkassette, BxT: 17 x 17 cm, grau
Relaxdays Geldkassette abschließbar, Kasse mit Münzfach, Geldbox mit 2 Schlüsseln, Geldzählkassette, BxT: 17 x 17 cm, grau
Artikel-Nr.:
     6UL55-10024818_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10024818_0
EAN/GTIN:
     4052025248185
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette

Hunderte Menschen drängen sich an Ihrem Flohmarktstand vorbei. Wie gut, dass Sie sich während des Feilschens keine Gedanken um ihre gesammelten Einnahmen machen müssen. Die sind sicher in der abschließbaren Geldkassette. Sie einigen sich mit dem Käufer auf einen Preis. Das Geld wird blitzschnell in den Münzeinsatz einsortiert und Sie fischen kinderleicht das Wechselgeld wieder heraus.

Die Kasse ist handlich genug, um sie in die Aktentasche zu stecken und so zu transportieren. Sollten Sie die Geldbox einmal unsanft abstellen, dann ist das kein Problem: Die Geldschatulle ist aus nathlos gezogenem Stahl und mit einer Pulverbeschichtung gefertigt und somit äußerst stabil. Oder Sie schrauben die Kassette fest an die Wand mit Hilfe des Montagesets und benutzen sie als kleinen Safe für Reisepässe, Ausweise und andere Dokumente.

Geldkassette im Detail
- Maße Geldkasten H x B x T: ca. 5,5 x 17,5 x 17 cm
- Gewicht: ca. 0,75 kg
- Material: Stahl und Kunststoff
- Farbe: Grau

Maße der Einsatzfächer
- 1 Fach H x B x T: ca. 3,5 x 15,5 x 7,5 cm
- 1 Fach H x B x T: ca. 3,5 x 8,5 x 6,5 cm
- 2 Fächer H x B x T: ca. 3,5 x 8,5 x 4,5 cm

Praktische Geldaufbewahrung zum Abschließen
- Verschließbare Geldkasse zur sichereren Verwahrung von Geld mit Ersatzschlüssel
- Einsatz für Münzen und Scheine zum schnellen Einsortieren und Entnehmen
- Mit Löchern für die sichere Montage an der Wand oder auf dem Tisch
- Simples und sicheres Verstauen von Dokumenten wie Ausweis und Reisepass
- Stabile Schließkasse aus nahtlos gezogenem Stahl mit Pulverbeschichtung

Lieferumfang
- 1x abschließbare Kasse
- 1x Geldeinsatz
- 2x Schlüssel
- 1x Montagematerial
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Grau | Schwarz | Silber
Gewicht:
0.75 kg
Höhe:
5.5 cm
Länge:
17.5 cm
Breite:
17 cm
Weitere Suchbegriffe: geld kassette, geldkassette abschließbar, cash box, cash boxen, cashbox, cash-box, cashboxen, cash-boxen, dokumenten box, dokumenten boxen, dokumenten kassette, dokumenten kassetten, dokumentenbox, dokumenten-box, dokumentenboxen, dokumenten-boxen, dokumentenkassette, dokumenten-kassette, dokumentenkassetten, dokumenten-kassetten, geld aufbewahrung, geld box, geld boxen, geld kasse, geld kassen, geld kassetten, geld kasten, geld kästen, geld kiste, geld kisten, geld safe, geld safes, geld schatulle, geld schatullen, geld zählkassette, geld zählkassetten, geldaufbewahrung, geld-aufbewahrung, geldbox, geld-box, geldboxen, geld-boxen, geldkasse, geld-kasse, geldkassen, geld-kassen, geldkassette, geld-kassette, geldkassetten, geld-kassetten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.