Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Kreide 24er Pack, Malkreide für Tafel und Straße in 6 Farben, Kinder- und Lehrerkreide, rund, Ø 9 mm, Bunt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Kreide 24er Pack, Malkreide für Tafel und Straße in 6 Farben, Kinder- und Lehrerkreide, rund, Ø 9 mm, Bunt
Relaxdays Kreide 24er Pack, Malkreide für Tafel und Straße in 6 Farben, Kinder- und Lehrerkreide, rund, Ø 9 mm, Bunt
Relaxdays Kreide 24er Pack, Malkreide für Tafel und Straße in 6 Farben, Kinder- und Lehrerkreide, rund, Ø 9 mm, Bunt
Relaxdays Kreide 24er Pack, Malkreide für Tafel und Straße in 6 Farben, Kinder- und Lehrerkreide, rund, Ø 9 mm, Bunt
Relaxdays Kreide 24er Pack, Malkreide für Tafel und Straße in 6 Farben, Kinder- und Lehrerkreide, rund, Ø 9 mm, Bunt
Relaxdays Kreide 24er Pack, Malkreide für Tafel und Straße in 6 Farben, Kinder- und Lehrerkreide, rund, Ø 9 mm, Bunt
Relaxdays Kreide 24er Pack, Malkreide für Tafel und Straße in 6 Farben, Kinder- und Lehrerkreide, rund, Ø 9 mm, Bunt
Relaxdays Kreide 24er Pack, Malkreide für Tafel und Straße in 6 Farben, Kinder- und Lehrerkreide, rund, Ø 9 mm, Bunt
Artikel-Nr.:
     6UL55-10024329_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10024329_0
EAN/GTIN:
     4052025243296
Suchbegriffe:
Malkreide
Malkreiden
Straßenkreide
Straßenmalkreide

Mit dem bunten 24er Pack Kreide können Ihre Kinder das ABC entdecken und sich kreativ an Tafeln oder auf Fußwegen austoben. Aber nicht nur zum Malen eignet sich das Kreide Set. Mit einem handlichen Durchmesser von ca. 9 mm sind die Kreidestäbe vor allem eine tolle Tafelkreide für Lehrer, mit der das Schreiben leicht von der Hand geht. Gerade in der Schule ist sie stets von Nöten und ein praktisches Utensil, um wichtige Stichpunkte festzuhalten und vereinfachende Modelle den Schülern anschaulich näher zu bringen.

24er Pack Kreide im Detail
- Größe pro Kreidestück H x D: ca. 8 x 0,9 cm
- Gewicht jeweils ca. 5 g
- Material: Kreide
- Farbe: weiß, blau, grün, rot, lila, gelb

Wandtafelkreide für Kinder und Schule
- Zum Zeichnen und Schreiben auf Tafeln
- Kreativ sein mit einer großen Auswahl an Farben
- Auch als Straßenmalkreide - Draußen Spaß haben
- Handliche Tafelkreide in Vorratsgröße für die Schule
- Anschauliche Präsentationen im Büro skizzieren

Lieferumfang
- 24 x Malkreide
- Dekoartikel nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Rot | Grün | Blau
Gewicht:
0.1 kg
Höhe:
8 cm
Länge:
0.9 cm
Breite:
0.9 cm
Weitere Suchbegriffe: malkreide, Kreide, Blackboard chalk, chalk, kinderkreide, kinder-kreide, kinder kreide, kindermalkreide, kinder-malkreide, kinder malkreide, kindertafelkreide, kinder-tafelkreide, kinder tafelkreide, kreide, Kreidestab, kreide-stab, kreide stab, kreidestäbe, kreide-stäbe, kreide stäbe, kreidestift, kreide-stift, kreide stift, kreidestifte, kreide-stifte, kreide stifte, lehrerkreide, lehrer-kreide, lehrer kreide, mal-kreide, mal kreide, schulkreide, schul-kreide, schul kreide, schultafelkreide, schultafel-kreide, schultafel kreide, spielkreide, spiel-kreide, spiel kreide, straßenkreide, straßen-kreide, straßen kreide, strassenkreide, strassen-kreide, strassen kreide, straßenmalkreide, straßen-malkreide, straßen malkreide, strassenmalkreide
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.