Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Auto Notfallhammer mit Gurtschneider, Fenster Nothammer mit Stahl Spitzen, PKW Gurtmesser, Autohammer, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Auto Notfallhammer mit Gurtschneider, Fenster Nothammer mit Stahl Spitzen, PKW Gurtmesser, Autohammer, orange
Relaxdays Auto Notfallhammer mit Gurtschneider, Fenster Nothammer mit Stahl Spitzen, PKW Gurtmesser, Autohammer, orange
Relaxdays Auto Notfallhammer mit Gurtschneider, Fenster Nothammer mit Stahl Spitzen, PKW Gurtmesser, Autohammer, orange
Relaxdays Auto Notfallhammer mit Gurtschneider, Fenster Nothammer mit Stahl Spitzen, PKW Gurtmesser, Autohammer, orange
Relaxdays Auto Notfallhammer mit Gurtschneider, Fenster Nothammer mit Stahl Spitzen, PKW Gurtmesser, Autohammer, orange
Relaxdays Auto Notfallhammer mit Gurtschneider, Fenster Nothammer mit Stahl Spitzen, PKW Gurtmesser, Autohammer, orange
Relaxdays Auto Notfallhammer mit Gurtschneider, Fenster Nothammer mit Stahl Spitzen, PKW Gurtmesser, Autohammer, orange
Relaxdays Auto Notfallhammer mit Gurtschneider, Fenster Nothammer mit Stahl Spitzen, PKW Gurtmesser, Autohammer, orange
Relaxdays Auto Notfallhammer mit Gurtschneider, Fenster Nothammer mit Stahl Spitzen, PKW Gurtmesser, Autohammer, orange
Relaxdays Auto Notfallhammer mit Gurtschneider, Fenster Nothammer mit Stahl Spitzen, PKW Gurtmesser, Autohammer, orange
Artikel-Nr.:
     6UL55-10024324_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10024324_0
EAN/GTIN:
     4052025243241
Suchbegriffe:
KFZ-Notfallhammer
KFZ-Nothammer
Notfallhammer
Nothammer
Unfällen mit dem Auto möchte man gerne entgehen - trotzdem kann es immer wieder zu plötzlichen Notsituationen kommen. Egal ob Sie selbst betroffen sind oder als Ersthelfer zu einer Unfallstelle kommen - ein Notfallhammer kann in solchen Situationen zum lebensrettenden Werkzeug werden. Mit den stabilen Carbon-Stahl-Spitzen des Glasbrechers können Sie Autoscheiben schnell einschlagen. Das Gurtmesser hilft, wenn sich Sicherheitsgurte nicht mehr lösen lassen und zerschnitten werden müssen. Statten auch Sie Ihr Auto mit einem Nothammer aus und sorgen Sie so für mehr Sicherheit im Straßenverkehr!

Notfallhammer fürs Auto im Detail
- Maße H x B x T: ca. 19 x 9 x 3,5 cm 
- Gewicht: ca. 140 g 
- Stahlspitzen ca. 1,5 cm lang
- Material: PP, Carbon-Stahl
- Farbe: Orange

Nothammer mit Gurtschneider
- Glasbrecher kann im Notfall Leben retten
- Wichtiges Rettungstool bei Unfällen
- Stahlspitzen zum Einschlagen der Autoscheibe
- Mit Messer zum Zerschneiden des Sicherheitsgurts
- Mit Halterung zum Anbringen im Auto 

Lieferumfang
- 1 x Notfallhammer
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Orange | Schwarz | Silber
Gewicht:
0.14 kg
Höhe:
19 cm
Länge:
3.5 cm
Breite:
9 cm
Weitere Suchbegriffe: Rettungshammer, Sicherheitshammer, notfallhammer, autohammer, auto-hammer, auto hammer, autonotfallhammer, auto-notfallhammer, auto notfallhammer, autonothammer, auto-nothammer, auto nothammer, autosicherheitshammer, auto-sicherheitshammer, auto sicherheitshammer, fensterhammer, fenster-hammer, fenster hammer, fensternothammer, fenster-nothammer, fenster nothammer, glasbrecher, glas-brecher, glas brecher, glashammer, glas-hammer, glas hammer, gurtmesser, gurt-messer, gurt messer, gurtschneider, gurt-schneider, gurt schneider, lifehammer, life-hammer, life hammer, notfall-hammer, notfall hammer, nothammer, not-hammer, not hammer, rettungshammer, rettungs-hammer, rettungs hammer, scheibenhammer, scheiben-hammer, scheiben hammer, sicherheitshammer, sicherheits-hammer, sicherheits hammer, auto, autogurt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.