Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Magnetband 5m, mit Abroller, selbstklebendes Klebeband, Magnetstreifen, für Whiteboard & Kühlschrank, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Magnetband 5m, mit Abroller, selbstklebendes Klebeband, Magnetstreifen, für Whiteboard & Kühlschrank, schwarz
Relaxdays Magnetband 5m, mit Abroller, selbstklebendes Klebeband, Magnetstreifen, für Whiteboard & Kühlschrank, schwarz
Relaxdays Magnetband 5m, mit Abroller, selbstklebendes Klebeband, Magnetstreifen, für Whiteboard & Kühlschrank, schwarz
Relaxdays Magnetband 5m, mit Abroller, selbstklebendes Klebeband, Magnetstreifen, für Whiteboard & Kühlschrank, schwarz
Relaxdays Magnetband 5m, mit Abroller, selbstklebendes Klebeband, Magnetstreifen, für Whiteboard & Kühlschrank, schwarz
Relaxdays Magnetband 5m, mit Abroller, selbstklebendes Klebeband, Magnetstreifen, für Whiteboard & Kühlschrank, schwarz
Relaxdays Magnetband 5m, mit Abroller, selbstklebendes Klebeband, Magnetstreifen, für Whiteboard & Kühlschrank, schwarz
Relaxdays Magnetband 5m, mit Abroller, selbstklebendes Klebeband, Magnetstreifen, für Whiteboard & Kühlschrank, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10023863_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10023863_0
EAN/GTIN:
     4052025238636
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Das magnetische Klebeband bietet Ihnen viele Möglichkeiten. Mit dem Magnetband können Sie Postkarten und Bilder am Kühlschrank befestigen, aber auch Stifte oder andere Büroutensilien jederzeit griffbereit an der Magnettafel anbringen. Gegenüber herkömmlichen Magneten haben die Magnetstreifen den Vorteil, das befestigte Objekt nicht zu verdecken. Nutzen Sie den Abroller, um Streifen in optimaler Größe abzureißen. Das Magnetklebeband lässt sich ohne Rückstände wieder entfernen.

Magnetband 5m im Detail

- Maße Abroller H x B x T: ca. 7,5 x 10 x 2,5 cm
- Klebeband ca. 5 m lang, 19 mm breit und 0,3 mm dick
- Material: Kunststoff, magnetisiertes PVC
- Gewicht: ca. 0,1 kg

Magnetstreifen für selbstklebende Befestigung
- Haftet auf ferromagnetischen Oberflächen
- Für Whiteboards, Magnettafeln und Kühlschränke
- Fotos und Plakate werden nicht verdeckt
- Problemlos wieder ablösbar
- Mit Abroller zum Abreißen

Lieferumfang
- 1x Abroller
- 1x Rolle
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Transparent
Gewicht:
0.11 kg
Höhe:
7.5 cm
Länge:
2.5 cm
Breite:
10 cm
Weitere Suchbegriffe: Magnetisches Band, Magnetstreifen, magnetband selbstklebend schwarz, haushalts- kühlschrank, selbstklebendes magnetband, Magnetband 5m, abroller, eisenband, eisen-band, eisen band, eisenbänder, eisen-bänder, eisen bänder, eisenfolie, eisen-folie, eisen folie, eisenfolien, eisen-folien, eisen folien, ferroband, ferro-band, ferro band, ferrobänder, ferro-bänder, ferro bänder, klebeband, klebe-band, klebe band, klebebänder, klebe-bänder, klebe bänder, klebebandrolle, klebeband-rolle, klebeband rolle, klebebandrollen, klebeband-rollen, klebeband rollen, kleberolle, klebe-rolle, klebe rolle, kleberollen, klebe-rollen, klebe rollen, kleberoller, klebe-roller, klebe roller, klebespender, klebe-spender, klebe spender, klebestreifen, klebe-streifen, klebe streifen, klebestreifenrolle, klebestreifen-rolle, klebestreifen rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.