Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays PROFI Cuttermesser mit Ersatzklingen, Cutter, Abbrechklingen 18 mm, Gummigriff, Universalmesser, schwarz/grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays PROFI Cuttermesser mit Ersatzklingen, Cutter, Abbrechklingen 18 mm, Gummigriff, Universalmesser, schwarz/grün
Relaxdays PROFI Cuttermesser mit Ersatzklingen, Cutter, Abbrechklingen 18 mm, Gummigriff, Universalmesser, schwarz/grün
Relaxdays PROFI Cuttermesser mit Ersatzklingen, Cutter, Abbrechklingen 18 mm, Gummigriff, Universalmesser, schwarz/grün
Relaxdays PROFI Cuttermesser mit Ersatzklingen, Cutter, Abbrechklingen 18 mm, Gummigriff, Universalmesser, schwarz/grün
Relaxdays PROFI Cuttermesser mit Ersatzklingen, Cutter, Abbrechklingen 18 mm, Gummigriff, Universalmesser, schwarz/grün
Relaxdays PROFI Cuttermesser mit Ersatzklingen, Cutter, Abbrechklingen 18 mm, Gummigriff, Universalmesser, schwarz/grün
Relaxdays PROFI Cuttermesser mit Ersatzklingen, Cutter, Abbrechklingen 18 mm, Gummigriff, Universalmesser, schwarz/grün
Relaxdays PROFI Cuttermesser mit Ersatzklingen, Cutter, Abbrechklingen 18 mm, Gummigriff, Universalmesser, schwarz/grün
Relaxdays PROFI Cuttermesser mit Ersatzklingen, Cutter, Abbrechklingen 18 mm, Gummigriff, Universalmesser, schwarz/grün
Relaxdays PROFI Cuttermesser mit Ersatzklingen, Cutter, Abbrechklingen 18 mm, Gummigriff, Universalmesser, schwarz/grün
Artikel-Nr.:
     6UL55-10023855_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10023855_0
EAN/GTIN:
     4052025238551
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Sie sind ein begeisterter Bastler oder Heimwerker? Dann werden Sie dieses Cuttermesser lieben. Es ist aber auch ein zuverlässiges Tool im professionellen Bereich. Dank der Einrastfunktion arbeiten Sie sicher mit dem Cutter. Mithilfe des Stellrads lässt sich die Klinge noch fester fixieren. Der ergonomische Griff sorgt dafür, dass das Abbrechmesser angenehm in der Hand liegt. Sollte sich eine Klinge abgenutzt haben, brechen Sie ihr oberes Ende einfach ab, und schon kann es weitergehen. Die mit 10 Ersatzklingen bestückte Klingenbox rundet das Set perfekt ab.

PROFI Cuttermesser mit Ersatzklingen im Detail

- Maße Cutter H x B x T: ca. 16,8 x 4,7 x 2,4 cm
- Klingen ca. 18 mm breit und 10,9 cm lang
- Materialien: Kunststoff, Eisen, Gummi
- Gewicht Messer: ca. 74 g

Cutter für Heimwerker und Profis
- Geeignet für die professionelle Nutzung
- Gummigriff liegt gut in der Hand
- Klinge lässt sich sicher einrasten
- Klinge mit Drehrad fixieren
- Behältnis mit 10 Ersatzklingen
- Angeschrägte Abbrechklingen

Lieferumfang
- 1x Cuttermesser
- 10x Klinge mit Box
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Silber | Grün
Gewicht:
0.06 kg
Höhe:
16.8 cm
Länge:
2.4 cm
Breite:
4.7 cm
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Universal-Messer, Universalmesser, cuttermesser abbrechklingen 18mm, cutter messer, cuttermesser 18mm, PROFI Cuttermesser mit Ersatzklingen, abbrechklinge, abbrech-klinge, abbrech klinge, abbrechklingen, abbrech-klingen, abbrech klingen, abbrechmesser, abbrech-messer, abbrech messer, allzweckmesser, allzweck-messer, allzweck messer, cutter, cuttermesser, cutter-messer, ersatzklinge, ersatz-klinge, ersatz klinge, ersatzklingen, ersatz-klingen, ersatz klingen, kartonmesser, karton-messer, karton messer, mehrzweckmesser, mehrzweck-messer, mehrzweck messer, paketmesser, paket-messer, paket messer, schneidemesser, schneide-messer, schneide messer, schneidewerkzeug, schneide-werkzeug, schneide werkzeug, stanleymesser, stanley-messer, stanley messer, teppichmesser, teppich-messer, teppich messer, universalmesser, universal-messer, universal messer, 10er, 10-klingen, 18mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.