Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Brotkasten Edelstahl, Kleine Brotbox, Brot frisch halten, flach und Platzsparend, Leicht zu reinigen, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Brotkasten Edelstahl, Kleine Brotbox, Brot frisch halten, flach und Platzsparend, Leicht zu reinigen, Silber
Relaxdays Brotkasten Edelstahl, Kleine Brotbox, Brot frisch halten, flach und Platzsparend, Leicht zu reinigen, Silber
Relaxdays Brotkasten Edelstahl, Kleine Brotbox, Brot frisch halten, flach und Platzsparend, Leicht zu reinigen, Silber
Relaxdays Brotkasten Edelstahl, Kleine Brotbox, Brot frisch halten, flach und Platzsparend, Leicht zu reinigen, Silber
Relaxdays Brotkasten Edelstahl, Kleine Brotbox, Brot frisch halten, flach und Platzsparend, Leicht zu reinigen, Silber
Relaxdays Brotkasten Edelstahl, Kleine Brotbox, Brot frisch halten, flach und Platzsparend, Leicht zu reinigen, Silber
Relaxdays Brotkasten Edelstahl, Kleine Brotbox, Brot frisch halten, flach und Platzsparend, Leicht zu reinigen, Silber
Relaxdays Brotkasten Edelstahl, Kleine Brotbox, Brot frisch halten, flach und Platzsparend, Leicht zu reinigen, Silber
Artikel-Nr.:
     6UL55-10023832_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10023832_0
EAN/GTIN:
     4052025238322
Suchbegriffe:
Breadbox
Brot-Kasten
Brot-Topf
Brotkasten
Der Brotkasten dient zum Lagern und Frischhalten von Brot und Backwaren. Er ist aus Edelstahl gefertigt und daher besonders pflegeleicht und schnell zu reinigen. Die Brotaufbewahrung mit kleinem Stauraum bietet eine platzsparende Möglichkeit, Brot für Single- oder Paarhaushalte zu lagern. Bewahren Sie Brötchen, Kuchen etc. im Brotkasten auf und erhalten Sie diese unter der Woche frisch und knusprig. In modernem Design wird sich diese Brotkiste perfekt in Ihre Küche einfügen und sich als praktischer Küchenhelfer beweisen.

Rollbrotkasten im Detail
- H x B x L: ca. 13,5 x 33,5 x 20,5 cm 
- Gewicht: ca. 0,9 kg
- Material: Edelstahl
- Farbe: Silber

Brot Frischhaltebox
- Für Brot, Brötchen und andere Backwaren
- Länger frisch halten und ordentlich verstauen
- Durch Rolldeckel leicht und platzsparend zu öffnen
- Modernes Design im Industrial Stil

Lieferumfang
- 1 x Brotkasten Edelstahl
- Dekoartikel nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Schwarz
Gewicht:
0.71 kg
Höhe:
13.5 cm
Länge:
20.5 cm
Breite:
33.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Brottopf, Roll-Brotbox, Roll-Brotkasten, Rollbrotbox, Rollbrotkasten, relaxdays brotkasten, breadbox, brotkasten edelstahl, brotkasten, brot-kasten, brot kasten, brotkästen, brot-kästen, brot kästen, brotbehälter, brot-behälter, brot behälter, brotkiste, brot-kiste, brot kiste, brotkisten, brot-kisten, brot kisten, brotbox, brot-box, brot box, brotboxen, brot-boxen, brot boxen, brotaufbewahrung, brot-aufbewahrung, brot aufbewahrung, brotdose, brot-dose, brot dose, brotdosen, brot-dosen, brot dosen, kasten, kästen, brotfrischhaltebox, brotfrischhalte box, brotfrischhalte-box, brotfrischhalteboxen, brotfrischhalte boxen, brotfrischhalte-boxen, brotkorb, brot-korb, brot korb, brotkörbe, brot-körbe, brot körbe, metallbox, metall box, metall-box, metallboxen, metall boxen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.