Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Bürokissen, Aktenordner-Optik, Plüschkissen f. Power Nap im Büro, Geschenkidee f. Kollegen, HBT 7 x 31 x 28 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Bürokissen, Aktenordner-Optik, Plüschkissen f. Power Nap im Büro, Geschenkidee f. Kollegen, HBT 7 x 31 x 28 cm
Relaxdays Bürokissen, Aktenordner-Optik, Plüschkissen f. Power Nap im Büro, Geschenkidee f. Kollegen, HBT 7 x 31 x 28 cm
Relaxdays Bürokissen, Aktenordner-Optik, Plüschkissen f. Power Nap im Büro, Geschenkidee f. Kollegen, HBT 7 x 31 x 28 cm
Relaxdays Bürokissen, Aktenordner-Optik, Plüschkissen f. Power Nap im Büro, Geschenkidee f. Kollegen, HBT 7 x 31 x 28 cm
Relaxdays Bürokissen, Aktenordner-Optik, Plüschkissen f. Power Nap im Büro, Geschenkidee f. Kollegen, HBT 7 x 31 x 28 cm
Relaxdays Bürokissen, Aktenordner-Optik, Plüschkissen f. Power Nap im Büro, Geschenkidee f. Kollegen, HBT 7 x 31 x 28 cm
Relaxdays Bürokissen, Aktenordner-Optik, Plüschkissen f. Power Nap im Büro, Geschenkidee f. Kollegen, HBT 7 x 31 x 28 cm
Relaxdays Bürokissen, Aktenordner-Optik, Plüschkissen f. Power Nap im Büro, Geschenkidee f. Kollegen, HBT 7 x 31 x 28 cm
Relaxdays Bürokissen, Aktenordner-Optik, Plüschkissen f. Power Nap im Büro, Geschenkidee f. Kollegen, HBT 7 x 31 x 28 cm
Artikel-Nr.:
     6UL55-10023727_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10023727_0
EAN/GTIN:
     4052025237271
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Der Büroalltag fordert mal wieder alles von Ihnen und Sie sehnen sich nach einem wohltuendem Nickerchen zwischendurch? Dann sollte dieses Bürokissen nicht an Ihrem Arbeitsplatz fehlen! Weich und in witziger Aktenordner-Optik lässt sich das Plüschkissen gut getarnt neben anderen Ordnern im Regal verstauen und ist stets zur Hand wenn der nächste Power Nap ruft. 

Feiern Kollegen Ihren Abschied in den wohlverdienten Ruhestand oder den Jobwechsel, ist das Keilkissen ein spaßiges Geschenk.

Bürokissen im Detail

- Gesamtmaße H x B x T: ca. 7 x 31 x 28 cm
- Material: Aus 100% Polyester
- Farbe: Schwarz, Weiß

Plüschkissen in Aktenordner-Optik

- Keilkissen in Ordner-Design
- Witzige Geschenkidee für Bürohelden
- Ideal für den Power Nap zwischendurch
- Handlich und platzsparend
- Weich und anschmiegsam

Lieferumfang
- 1x Bürokissen in Aktenordner-Optik
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Weiß
Gewicht:
0.21 kg
Höhe:
7 cm
Länge:
28 cm
Breite:
31 cm
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, akten-ordner weiß, akten ordner, akten-ordner schwarz, büro kissen, bürokissen, büro-kissen, deko kissen, dekokissen, deko-kissen, keil kissen, keilkissen, keil-kissen, kissen, kopf kissen, kopfkissen, kopf-kissen, kuschel kissen, kuschelkissen, kuschel-kissen, plüsch kissen, plüschkissen, plüsch-kissen, schlaf kissen, schlafkissen, schlaf-kissen, stoff kissen, stoffkissen, stoff-kissen, abschied, abschiedsgeschenk, aktenordner, arbeitskollege, arbeitskollegen, auszeit, buchalter, büro, cool, dankeschön, deko, desing, flauschig, füllung, gag, geschenk, geschenkidee, geschenkideen, grau, groß, gross, jobwechsel, klein, kollege
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.