Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Little Choice Digitale Babywaage, für Neugeborene bis 20 kg, als Stillwaage oder Kleintierwaage, inkl. Batterien, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Little Choice Digitale Babywaage, für Neugeborene bis 20 kg, als Stillwaage oder Kleintierwaage, inkl. Batterien, weiß
Little Choice Digitale Babywaage, für Neugeborene bis 20 kg, als Stillwaage oder Kleintierwaage, inkl. Batterien, weiß
Little Choice Digitale Babywaage, für Neugeborene bis 20 kg, als Stillwaage oder Kleintierwaage, inkl. Batterien, weiß
Little Choice Digitale Babywaage, für Neugeborene bis 20 kg, als Stillwaage oder Kleintierwaage, inkl. Batterien, weiß
Little Choice Digitale Babywaage, für Neugeborene bis 20 kg, als Stillwaage oder Kleintierwaage, inkl. Batterien, weiß
Little Choice Digitale Babywaage, für Neugeborene bis 20 kg, als Stillwaage oder Kleintierwaage, inkl. Batterien, weiß
Little Choice Digitale Babywaage, für Neugeborene bis 20 kg, als Stillwaage oder Kleintierwaage, inkl. Batterien, weiß
Little Choice Digitale Babywaage, für Neugeborene bis 20 kg, als Stillwaage oder Kleintierwaage, inkl. Batterien, weiß
Little Choice Digitale Babywaage, für Neugeborene bis 20 kg, als Stillwaage oder Kleintierwaage, inkl. Batterien, weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10023624_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10023624_0
EAN/GTIN:
     4052025236243
Suchbegriffe:
Babywaage
Kinderwaage
Säuglings-Waage
Säuglingswaage

Auf der konkaven Wiegefläche der Digitalwaage können Frühchen, Babys, aber auch Kleintiere bequem zuhause gewogen werden. Das Gewicht von weichen Unterlagen oder Windeln kann vor dem Wiegen mit der Tare-Taste auf Null gesetzt werden. Das eigentliche Gewicht wird schließlich in 10g-Schritten bis 20kg angezeigt - die belastbare Waage ist deshalb auch für kleine Hunde und Katzen geeignet. Mit der Hold Funktion kann das Gewicht auch dann noch angezeigt werden, wenn Sie Ihr Kind oder das Tier herunternehmen.

Babywaage im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 3,5 x 55 x 25 cm
- Maße Wiegefläche B x T: ca. 50 x 22 cm
- Material: ABS 
- Eigengewicht: ca. 1,8 kg
- Batterien: 2x AAA (enthalten)
- Farbe: weiß
- Gewichtsanzeige: 10 g bis 20 kg
- Units: kg/ lb / st

Waage für Baby und Kleintiere
- Frühchen und Babys bequem zuhause wiegen
- Gewichtzunahme in 10g Schritten in der Stillzeit dokumentieren
- Feststelltaste und Hold Funktion für genaues Wiegen
- Auch als Kleintierwaage für Hunde, Katzen & Co. geeignet

Lieferumfang
- 1x Digitale Babywaage inklusive Batterien
- Dekoartikel nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Rosa | Hellblau
Gewicht:
1.6 kg
Höhe:
3.5 cm
Länge:
25 cm
Breite:
55 cm
Weitere Suchbegriffe: Baby Batterie, Batterie C, Batterie LR14, Batterie R14, C Baby Batterie, baby batterie, Babywaage digital, baby-waage, baby waage, Babywaagen, baby-waagen, baby waagen, baby scale, baby scales, digitalwaage, digital waage, digital-waage, digitalwaagen, digital waagen, digital-waagen, gewichtswaage, gewichts waage, gewichts-waage, gewichtswaagen, gewichts waagen, gewichts-waagen, hundewaage, hunde-waage, hunde waage, hundewaagen, hunde-waagen, hunde waagen, katzenwaage, katzen-waage, katzen waage, kleintierwaage, kleintier-waage, kleintier waage, kleintierwaagen, kleintier-waagen, kleintier waagen, kinderwaage, kinder-waage, kinder waage, kinderwaagen, kinder-waagen, kinder waagen, koerperwaage, koerper waage, koerper-waage, koerperwaagen, koerper waagen, koerper-waagen, körperwaage, körper waage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.