Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays elektrische Fliegenklatsche, ohne chemische Stoffe, gegen Fliegen, Mücken & Moskitos, Fly Swatter, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays elektrische Fliegenklatsche, ohne chemische Stoffe, gegen Fliegen, Mücken & Moskitos, Fly Swatter, gelb
Relaxdays elektrische Fliegenklatsche, ohne chemische Stoffe, gegen Fliegen, Mücken & Moskitos, Fly Swatter, gelb
Relaxdays elektrische Fliegenklatsche, ohne chemische Stoffe, gegen Fliegen, Mücken & Moskitos, Fly Swatter, gelb
Relaxdays elektrische Fliegenklatsche, ohne chemische Stoffe, gegen Fliegen, Mücken & Moskitos, Fly Swatter, gelb
Relaxdays elektrische Fliegenklatsche, ohne chemische Stoffe, gegen Fliegen, Mücken & Moskitos, Fly Swatter, gelb
Relaxdays elektrische Fliegenklatsche, ohne chemische Stoffe, gegen Fliegen, Mücken & Moskitos, Fly Swatter, gelb
Relaxdays elektrische Fliegenklatsche, ohne chemische Stoffe, gegen Fliegen, Mücken & Moskitos, Fly Swatter, gelb
Relaxdays elektrische Fliegenklatsche, ohne chemische Stoffe, gegen Fliegen, Mücken & Moskitos, Fly Swatter, gelb
Artikel-Nr.:
     6UL55-10023612_48
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10023612_48
EAN/GTIN:
     4052025947156
Suchbegriffe:
Fliegenklatsche
Vor allem im Sommer ist es schwer draußen zu sitzen, ohne von lästigen Fliegen und Mücken geplagt zu werden. Ist man dann noch beim Essen, kommen meist auch noch andere Insekten hinzu. Die elektrische Fliegenklatsche schafft Abhilfe. Einfach den kleinen Knopf am Schläger drücken und schon fließt Strom durch das Gitter. Wenn Sie nun ein Insekt mit der Fläche berühren, wird es sofort getötet und kann Sie nicht weiter belästigen. Der große Vorteil gegenüber herkömmlichen Mückenklatschen ohne Strom ist vor allem, dass keine lästigen Flecken von zerquetschten Insektenleichen zurückbleiben.

Achtung: Bitte berühren Sie die Gitterfläche des Mückentöters nicht, während dieser eingeschaltet ist, damit Sie keinen Schlag bekommen. Sollte Ihnen das doch einmal passieren, ist die Ausgangsspannung so niedrig, dass keine Gefahr für Mensch und Haustier besteht.

Elektrische Fliegenklatsche im Detail
- Länge insgesamt: ca. 47 cm
- Maße Schlagfläche L x B: ca. 23 x 17,5 cm
- Maße Gitterfläche L x B: ca. 19 x 15,5 cm
- Gewicht: ca. 0,1 kg
- Material: Kunststoff
- Benötigt 2 AA-Batterien (nicht enthalten)

Batteriebetriebener Insektenschläger
- Zur Beseitigung von lästigen Fliegen, Mücken, Moskitos uvm.
- Nie wieder unschöne Flecken durch zerquetschte Insektenkadaver
- Einfach Knopf drücken und Insekt mit dem Fliegentöter berühren
- Funktioniert ohne chemische Duftstoffe und Giftstoffe
- Ideal für Zuhause, beim Camping, im Urlaub oder beim Grillen
- In verschiedenen knalligen Farben erhältlich

Lieferumfang
- 1x Insektengriller
- Batterien und Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb | Schwarz | Weiß
Gewicht:
0.14 kg
Höhe:
47 cm
Länge:
3 cm
Breite:
17.5 cm
Weitere Suchbegriffe: elektrische fliegenklatsche, fliegen brutzler, fliegen klatsche, fliegen klatschen, fliegen schläger, fliegen töter, fliegenbrutzler, fliegen-brutzler, fliegenklatsche, fliegen-klatsche, fliegenklatschen, fliegen-klatschen, fliegenschläger, fliegen-schläger, fliegentöter, fliegen-töter, fly swat, fly swatter, fly zapper, flyswat, fly-swat, flyswatter, fly-swatter, flyzapper, fly-zapper, insekten griller, insekten schläger, insekten töter, insektengriller, insekten-griller, insektenschläger, insekten-schläger, insektentöter, insekten-töter, moskito klatsche, moskito klatschen, moskito schläger, moskitoklatsche, moskito-klatsche, moskitoklatschen, moskito-klatschen, moskitoschläger, moskito-schläger, mosquito killer, mosquito vernichter, mosquito zapper, mosquitokiller, mosquito-killer, mosquitovernichter, mosquito-vernichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.