Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Pastaset 3-teilig, Kochzubehör für Pasta, Nudelsieb mit Griff, Nudelzange, Parmesanstreuer, Edelstahl, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Pastaset 3-teilig, Kochzubehör für Pasta, Nudelsieb mit Griff, Nudelzange, Parmesanstreuer, Edelstahl, silber
Relaxdays Pastaset 3-teilig, Kochzubehör für Pasta, Nudelsieb mit Griff, Nudelzange, Parmesanstreuer, Edelstahl, silber
Relaxdays Pastaset 3-teilig, Kochzubehör für Pasta, Nudelsieb mit Griff, Nudelzange, Parmesanstreuer, Edelstahl, silber
Relaxdays Pastaset 3-teilig, Kochzubehör für Pasta, Nudelsieb mit Griff, Nudelzange, Parmesanstreuer, Edelstahl, silber
Relaxdays Pastaset 3-teilig, Kochzubehör für Pasta, Nudelsieb mit Griff, Nudelzange, Parmesanstreuer, Edelstahl, silber
Relaxdays Pastaset 3-teilig, Kochzubehör für Pasta, Nudelsieb mit Griff, Nudelzange, Parmesanstreuer, Edelstahl, silber
Relaxdays Pastaset 3-teilig, Kochzubehör für Pasta, Nudelsieb mit Griff, Nudelzange, Parmesanstreuer, Edelstahl, silber
Relaxdays Pastaset 3-teilig, Kochzubehör für Pasta, Nudelsieb mit Griff, Nudelzange, Parmesanstreuer, Edelstahl, silber
Relaxdays Pastaset 3-teilig, Kochzubehör für Pasta, Nudelsieb mit Griff, Nudelzange, Parmesanstreuer, Edelstahl, silber
Relaxdays Pastaset 3-teilig, Kochzubehör für Pasta, Nudelsieb mit Griff, Nudelzange, Parmesanstreuer, Edelstahl, silber
Artikel-Nr.:
     6UL55-10023451_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10023451_0
EAN/GTIN:
     4052025234515
Suchbegriffe:
Allzweckstreuer
Gewürz-Streuer
Gewürzstreuer
Multi-Streuer
Ob Spaghetti Bolognese, Penne Arrabiata oder Linguine Carbonara - jeder liebt die italienischen Pasta-Klassiker. Mit dem 3-teiligen Set aus Standsieb, Pastazange und Parmesanstreuer sind Sie bestens ausgestattet, um Ihre Lieblings-Nudelgerichte zuzubereiten.

In dem großen Küchensieb mit Henkeln kann bis zu 1 Kilogramm Spaghetti abgegossen werden. Dank des Standfußes kann anschließend direkt mit der Nudelzange aus dem Sieb serviert werden. Alle Teile des Sets bestehen aus Edelstahl und können in der Spülmaschine gereinigt werden.

3-teiliges Pastaset im Detail

- Nudelsieb: Ø 25 cm, 1 kg Spaghetti
- Nudelzange: ca. 20 cm lang
- Parmesanstreuer: ca. 200 ml
- Gesamtgewicht: ca. 0,6 kg
- Material: alle Teile aus Edelstahl

Praktisches Set zum Nudeln kochen
- 3er Set für leckere Nudeln und Spaghetti
- Seiher mit Griffen zum Abgießen der Pasta
- Universale Küchenzange zum Servieren
- Metall-Streuer für Käse, Gewürze, Salz,...
- Küchenzubehör aus hochwertigem Edelstahl

Lieferumfang

- 1 Abtropfsieb
- 1 Servierzange
- 1 Käsestreuer
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
0.62 kg
Höhe:
16.5 cm
Länge:
25 cm
Breite:
33 cm
Weitere Suchbegriffe: Multistreuer, Käse-Streuer, Käsestreuer, Parmesan-Streuer, Parmesanstreuer, Nudelzange, Pastazange, Spaghettizange, gewürzstreuer edelstahl, gewürz streuer, Pastaset 3-teilig, abtropfsieb, abtropf sieb, abtropf-sieb, abtropfsiebe, abtropf siebe, abtropf-siebe, gewürzstreuer, gewürz-streuer, gewuerzstreuer, gewuerz streuer, gewuerz-streuer, gourmetset, gourmet set, gourmet-set, gourmetsets, gourmet sets, gourmet-sets, käsestreuer, käse streuer, käse-streuer, kaesestreuer, kaese streuer, kaese-streuer, küchensieb, küchen sieb, küchen-sieb, küchensiebe, küchen siebe, küchen-siebe, kuechensieb, kuechen sieb, kuechen-sieb, kuechensiebe, kuechen siebe, kuechen-siebe, küchenzange, küchen zange, küchen-zange, küchenzangen, küchen zangen, küchen-zangen, kuechenzange, kuechen zange, kuechen-zange, kuechenzangen, kuechen zangen, kuechen-zangen, nudelset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.