Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Rouladennadeln Edelstahl, Spicknadel Set 50 Stk, Fleischnadel 11 cm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Rouladennadeln Edelstahl, Spicknadel Set 50 Stk, Fleischnadel 11 cm, silber
Relaxdays Rouladennadeln Edelstahl, Spicknadel Set 50 Stk, Fleischnadel 11 cm, silber
Relaxdays Rouladennadeln Edelstahl, Spicknadel Set 50 Stk, Fleischnadel 11 cm, silber
Relaxdays Rouladennadeln Edelstahl, Spicknadel Set 50 Stk, Fleischnadel 11 cm, silber
Relaxdays Rouladennadeln Edelstahl, Spicknadel Set 50 Stk, Fleischnadel 11 cm, silber
Relaxdays Rouladennadeln Edelstahl, Spicknadel Set 50 Stk, Fleischnadel 11 cm, silber
Relaxdays Rouladennadeln Edelstahl, Spicknadel Set 50 Stk, Fleischnadel 11 cm, silber
Artikel-Nr.:
     6UL55-10023292_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10023292_0
EAN/GTIN:
     4052025232924
Suchbegriffe:
Rouladen-Nadeln
Rouladen-Spieße
Rouladennadeln
Rouladenspieße
Unverzichtbar in jeder Küche ist die Rouladennadel. Ob zum Spicken der gleichnamigen Speise oder zum Dekorieren des Vorspeisetellers, die kleinen Edelstahlspieße sind essentielles Küchenutensil. Die Spicknadeln sind nicht nur vielseitig, sondern auch immer wieder einsetzbar. Somit schonen die Metallspieße Umwelt und Geldbeutel. Die sauber gearbeiteten Spitzen ermöglichen ein leichtes Auffädeln von Gemüse und Fleisch. Die Bratennadeln aus Edelstahl sind stabil und für die Reinigung in der Spülmaschine geeignet.

Zaubern Sie tolle Mahlzeiten mithilfe des umfangreichen Sets Rouladennadeln.

Rouladennadeln Edelstahl im Detail
- Setgröße: 50 Stück
- Spieß Länge: ca. 9,5 cm
- Nadel Durchmesser: ca. 0,1 cm
- Öse Maße B x T: ca. 1,3 x 1,5 cm
- Material: Edelstahl

Vielseitige Spicknadeln
- Fleischnadeln für Rouladen und Braten
- Cocktailspieß für leckere Drinks
- Dressiernadel für Horsd’œuvre
- Spülmaschinenfeste Nadeln
- Umweltfreundlich da wiederverwendbar

Lieferumfang
- 50x Rouladennadel Edelstahl
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
0.085 kg
Höhe:
0.1 cm
Länge:
11 cm
Breite:
1.3 cm
Weitere Suchbegriffe: Spicknadel, rouladennadeln, Rouladennadeln Edelstahl, bratennadel, braten-nadel, braten nadel, bratennadeln, braten-nadeln, braten nadeln, cocktailspieß, cocktail-spieß, cocktail spieß, cocktailspieße, cocktail-spieße, cocktail spieße, dressiernadel, dressier-nadel, dressier nadel, dressiernadeln, dressier-nadeln, dressier nadeln, edelstahlspieß, edelstahl-spieß, edelstahl spieß, edelstahlspieße, edelstahl-spieße, edelstahl spieße, fleischnadel, fleisch-nadel, fleisch nadel, fleischnadeln, fleisch-nadeln, fleisch nadeln, fleischspieß, fleisch-spieß, fleisch spieß, fleischspieße, fleisch-spieße, fleisch spieße, metallspieß, metall-spieß, metall spieß, metallspieße, metall-spieße, metall spieße, nadel, nadeln, pin, pins, rouladenbinder, rouladen-binder, rouladen binder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.