Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Tücherbox Bambus, Taschentuchbox mit Schiebeboden, Tissue Box für Taschentücher, HBT: 7,5x24x12cm, dunkelbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Tücherbox Bambus, Taschentuchbox mit Schiebeboden, Tissue Box für Taschentücher, HBT: 7,5x24x12cm, dunkelbraun
Relaxdays Tücherbox Bambus, Taschentuchbox mit Schiebeboden, Tissue Box für Taschentücher, HBT: 7,5x24x12cm, dunkelbraun
Relaxdays Tücherbox Bambus, Taschentuchbox mit Schiebeboden, Tissue Box für Taschentücher, HBT: 7,5x24x12cm, dunkelbraun
Relaxdays Tücherbox Bambus, Taschentuchbox mit Schiebeboden, Tissue Box für Taschentücher, HBT: 7,5x24x12cm, dunkelbraun
Relaxdays Tücherbox Bambus, Taschentuchbox mit Schiebeboden, Tissue Box für Taschentücher, HBT: 7,5x24x12cm, dunkelbraun
Relaxdays Tücherbox Bambus, Taschentuchbox mit Schiebeboden, Tissue Box für Taschentücher, HBT: 7,5x24x12cm, dunkelbraun
Relaxdays Tücherbox Bambus, Taschentuchbox mit Schiebeboden, Tissue Box für Taschentücher, HBT: 7,5x24x12cm, dunkelbraun
Relaxdays Tücherbox Bambus, Taschentuchbox mit Schiebeboden, Tissue Box für Taschentücher, HBT: 7,5x24x12cm, dunkelbraun
Relaxdays Tücherbox Bambus, Taschentuchbox mit Schiebeboden, Tissue Box für Taschentücher, HBT: 7,5x24x12cm, dunkelbraun
Artikel-Nr.:
     6UL55-10023253_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10023253_0
EAN/GTIN:
     4052025232535
Suchbegriffe:
Holzbox
Kleenexbox
Kosmetikbox
Kosmetiktuch-Spender
In Zukunft ersparen Sie sich die lästige Suche nach der irgendwo herumliegenden Packung Taschentücher - die Taschentuchbox macht es möglich. Auch Kosmetiktücher in allen gängigen Größen sind dank der Papiertuchbox immer in Reichweite. Um die Kosmetikbox aus Bambus zu befüllen, brauchen Sie nur den Boden herauszuschieben. Die Tissue Box ist nicht nur praktisch, sondern fügt sich auch optisch bestens in Bad, Küche oder Wohnzimmer ein.

Bambus Tücherbox im Detail

- Maße H x B x T: ca. 7,5 x 24 x 12 cm
- Maße Öffnung B x T: ca. 13,5 x 3 cm
- Material: Bambus
- Gewicht: ca. 400 g
- Farbe: dunkelbraun

Rechteckige Kosmetiktücherbox
- Dekorative Tissue Box aus nachhaltigem Bambus
- Für alle handelsüblichen Taschen- und Kosmetiktücher 
- Leicht aufzufüllen dank herausnehmbarem Boden
- Große Öffnung für leichte Entnahme der Tücher

Lieferumfang
- 1x Tuchbox
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelbraun
Gewicht:
0.52 kg
Höhe:
7.5 cm
Länge:
12 cm
Breite:
24 cm
Weitere Suchbegriffe: Kosmetiktuchbox, Kosmetiktuchspender, kleenexbox holz, kleenexbox, Bambus Tücherbox, bambuskosmetikbox, bambus-kosmetikbox, bambus kosmetikbox, bambuskosmetikboxen, bambus-kosmetikboxen, bambus kosmetikboxen, holztaschentuchbox, holz-taschentuchbox, holz taschentuchbox, holztaschentuchboxen, holz-taschentuchboxen, holz taschentuchboxen, kosmetikbox, kosmetik-box, kosmetik box, kosmetikboxen, kosmetik-boxen, kosmetik boxen, kosmetiktuchbox, kosmetiktuch-box, kosmetiktuch box, kosmetiktuchboxen, kosmetiktuch-boxen, kosmetiktuch boxen, kosmetiktücherbox, kosmetiktücher-box, kosmetiktücher box, kosmetiktücherboxen, kosmetiktücher-boxen, kosmetiktücher boxen, kosmetiktücherspender, kosmetiktücher-spender, kosmetiktücher spender, kosmetiktuchspender, kosmetiktuch-spender, kosmetiktuch spender, papiertuchbox, papiertuch-box, papiertuch box, papiertuchboxen, papiertuch-boxen, papiertuch boxen, papiertücherbox, papiertücher-box, papiertücher box, papiertücherboxen, papiertücher-boxen, papiertücher boxen, serviettenbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.