Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Viereckregner Deluxe, Flächenbewässerung bis 225 m², Reichweite 15m, Sprengweite 15m, Rasensprenger, grau-grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Viereckregner Deluxe, Flächenbewässerung bis 225 m², Reichweite 15m, Sprengweite 15m, Rasensprenger, grau-grün
Relaxdays Viereckregner Deluxe, Flächenbewässerung bis 225 m², Reichweite 15m, Sprengweite 15m, Rasensprenger, grau-grün
Relaxdays Viereckregner Deluxe, Flächenbewässerung bis 225 m², Reichweite 15m, Sprengweite 15m, Rasensprenger, grau-grün
Relaxdays Viereckregner Deluxe, Flächenbewässerung bis 225 m², Reichweite 15m, Sprengweite 15m, Rasensprenger, grau-grün
Relaxdays Viereckregner Deluxe, Flächenbewässerung bis 225 m², Reichweite 15m, Sprengweite 15m, Rasensprenger, grau-grün
Relaxdays Viereckregner Deluxe, Flächenbewässerung bis 225 m², Reichweite 15m, Sprengweite 15m, Rasensprenger, grau-grün
Relaxdays Viereckregner Deluxe, Flächenbewässerung bis 225 m², Reichweite 15m, Sprengweite 15m, Rasensprenger, grau-grün
Relaxdays Viereckregner Deluxe, Flächenbewässerung bis 225 m², Reichweite 15m, Sprengweite 15m, Rasensprenger, grau-grün
Artikel-Nr.:
     6UL55-10023175_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10023175_0
EAN/GTIN:
     4052025231750
Suchbegriffe:
Hochregner
Impuls- Kreis- und Sektorenregner
Kreisregner
Rundsprenger
Erfreuen Sie sich an saftig grünem Rasen mit diesem praktischen Gartensprenger! Der Wassersprinkler ist ideal zur Bewässerung von rechteckigen und quadratischen Gärten und Rasenflächen. Die Sprinkleranlage deckt eine Fläche bis 225 Quadratmeter ab. Der Wasserdruck und die Sprengweite können individuell eingestellt werden.

Auch Kinder und Hunde werden im Sommer ihre Freude an dem Wassersprenger haben und können sich an heißen Tagen damit abkühlen und Spaß beim Spielen mit den Wasserstrahlen haben.

Tipp: Drehen Sie die 3 jeweils äußeren Düsen individuell zu, um die Sprengweite zu reduzieren.

Rasensprinkler im Detail
- Maße H x B x T: ca. 9,5 x 48,5 x 16 cm
- Gewicht: ca. 560 g
- Material: ABS-Kunststoff
- Farbe: Hellgrün, grau
- Wasserschlauchanschluss: 1/2" 

Praktisches Gartenbewässerungssystem
- Bewässerung rechteckiger Flächen bis 225 m²
- Reichweite von maximal 15 Meter
- Sprengweite von maximal 15 Meter
- Wassermenge über Drehrad einstellbar
- 3 äußere Düsen individuell auf- und zudrehen

Lieferumfang
- 1x Gartenregner
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau | Grün | Rot
Gewicht:
0.56 kg
Höhe:
9.5 cm
Länge:
16 cm
Breite:
48.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Schwinghebelregner, Turbinenregner, Vollkreisregner, Viereckregner, viereckregner, viereckregner einstellbar, relaxdays viereckregner, beregner, bewässerungs anlage, bewässerungs anlagen, bewässerungs system, bewässerungs systeme, bewässerungsanlage, bewässerungs-anlage, bewässerungsanlagen, bewässerungs-anlagen, bewässerungssystem, bewässerungs-system, bewässerungssysteme, bewässerungs-systeme, boden regner, bodenregner, boden-regner, flächen regner, flächenregner, flächen-regner, garten bewässerung, garten bewässerungs system, garten bewässerungs systeme, garten bewässerungssystem, garten bewässerungssysteme, garten regner, garten sprenger, garten sprenkler, garten sprinkler, gartenbewässerung, garten-bewässerung, gartenbewässerungs system, gartenbewässerungs systeme, gartenbewässerungssystem, gartenbewässerungs-system, garten-bewässerungssystem, garten-bewässerungs-system, gartenbewässerungssysteme, gartenbewässerungs-systeme, garten-bewässerungssysteme, garten-bewässerungs-systeme, gartenregner, garten-regner, gartensprenger, garten-sprenger, gartensprenkler, garten-sprenkler, gartensprinkler, garten-sprinkler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.