Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Impulsregner Kreisregner, Bewässerung großer Flächen bis 700 m², 15 m Reichweite, 360°, Rasensprenger, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Impulsregner Kreisregner, Bewässerung großer Flächen bis 700 m², 15 m Reichweite, 360°, Rasensprenger, grün
Relaxdays Impulsregner Kreisregner, Bewässerung großer Flächen bis 700 m², 15 m Reichweite, 360°, Rasensprenger, grün
Relaxdays Impulsregner Kreisregner, Bewässerung großer Flächen bis 700 m², 15 m Reichweite, 360°, Rasensprenger, grün
Relaxdays Impulsregner Kreisregner, Bewässerung großer Flächen bis 700 m², 15 m Reichweite, 360°, Rasensprenger, grün
Relaxdays Impulsregner Kreisregner, Bewässerung großer Flächen bis 700 m², 15 m Reichweite, 360°, Rasensprenger, grün
Relaxdays Impulsregner Kreisregner, Bewässerung großer Flächen bis 700 m², 15 m Reichweite, 360°, Rasensprenger, grün
Relaxdays Impulsregner Kreisregner, Bewässerung großer Flächen bis 700 m², 15 m Reichweite, 360°, Rasensprenger, grün
Relaxdays Impulsregner Kreisregner, Bewässerung großer Flächen bis 700 m², 15 m Reichweite, 360°, Rasensprenger, grün
Relaxdays Impulsregner Kreisregner, Bewässerung großer Flächen bis 700 m², 15 m Reichweite, 360°, Rasensprenger, grün
Artikel-Nr.:
     6UL55-10023169_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10023169_0
EAN/GTIN:
     4052025231699
Suchbegriffe:
Hochregner
Impuls- Kreis- und Sektorenregner
Kreisregner
Rundsprenger
Erfreuen Sie sich an saftig grünem Rasen mit diesem praktischen Rasensprenger! Der Sprinkler ist ideal zur Bewässerung von großen Flächen bis 700 m². Mit dem Impulsregner können je nach Wunsch bestimmte Sektoren oder eine kreisrunde Fläche bewässert werden. Die Reichweite ist bis maximal 15 Meter einstellbar.

Auch Kinder und Hunde werden im Sommer ihre Freude an dem Rasensprenkler haben und können sich an heißen Tagen damit abkühlen und Spaß beim Spielen mit den Wasserstrahlen haben.

Impulsregner Kreisregner im Detail
• Maße H x B x T: ca. 29 x 11 x 5 cm
• Gewicht: ca. 0,3 kg
• Material: Metall mit Zinklegierung, Kunststoff
• Farbe: Hellbraun, Silber, Schwarz
• Wasserschlauchanschluss: 1/2" 

Robuster Rasensprenger
• Bewässerung großer Flächen bis 700 m²
• Reichweite bis 15 Meter einstellbar
• Radius einstellbar von 20° bis 360°
• Zur Bewässerung runder Flächen oder Sektoren
• Bewässert gleichmäßig und ohne Pfützenbildung
• Mit Erdspieß zur Befestigung im Boden

Lieferumfang
• 1x Impulsregner Kreisregner
• Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Gold | Silber | Schwarz
Gewicht:
0.3 kg
Höhe:
29 cm
Länge:
5 cm
Breite:
11 cm
Weitere Suchbegriffe: Schwinghebelregner, Turbinenregner, Vollkreisregner, hochregner, impulsregner kreisregner, beregner, bewässerungs anlage, bewässerungs anlagen, bewässerungs system, bewässerungs systeme, bewässerungsanlage, bewässerungs-anlage, bewässerungsanlagen, bewässerungs-anlagen, bewässerungssystem, bewässerungs-system, bewässerungssysteme, bewässerungs-systeme, flächen regner, flächenregner, flächen-regner, garten bewässerung, garten bewässerungs system, garten bewässerungs systeme, garten bewässerungssystem, garten bewässerungssysteme, garten regner, garten sprenger, garten sprenkler, garten sprinkler, gartenbewässerung, garten-bewässerung, gartenbewässerungs system, gartenbewässerungs systeme, gartenbewässerungssystem, gartenbewässerungs-system, garten-bewässerungssystem, garten-bewässerungs-system, gartenbewässerungssysteme, gartenbewässerungs-systeme, garten-bewässerungssysteme, garten-bewässerungs-systeme, gartenregner, garten-regner, gartensprenger, garten-sprenger, gartensprenkler, garten-sprenkler, gartensprinkler, garten-sprinkler, impuls regner, impulsregner, impuls-regner, kreis regner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.