Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Dekofigur Kranich, wetterfest, frostfest, Gusseisen, Innen und Außen, Gartendeko, 2 verschiedene Größen, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Dekofigur Kranich, wetterfest, frostfest, Gusseisen, Innen und Außen, Gartendeko, 2 verschiedene Größen, grün
Relaxdays Dekofigur Kranich, wetterfest, frostfest, Gusseisen, Innen und Außen, Gartendeko, 2 verschiedene Größen, grün
Relaxdays Dekofigur Kranich, wetterfest, frostfest, Gusseisen, Innen und Außen, Gartendeko, 2 verschiedene Größen, grün
Relaxdays Dekofigur Kranich, wetterfest, frostfest, Gusseisen, Innen und Außen, Gartendeko, 2 verschiedene Größen, grün
Relaxdays Dekofigur Kranich, wetterfest, frostfest, Gusseisen, Innen und Außen, Gartendeko, 2 verschiedene Größen, grün
Relaxdays Dekofigur Kranich, wetterfest, frostfest, Gusseisen, Innen und Außen, Gartendeko, 2 verschiedene Größen, grün
Relaxdays Dekofigur Kranich, wetterfest, frostfest, Gusseisen, Innen und Außen, Gartendeko, 2 verschiedene Größen, grün
Relaxdays Dekofigur Kranich, wetterfest, frostfest, Gusseisen, Innen und Außen, Gartendeko, 2 verschiedene Größen, grün
Artikel-Nr.:
     6UL55-10022962_470
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10022962_470
EAN/GTIN:
     4052025949617
Suchbegriffe:
Deko-Figur
Dekoaufsteller
Dekofigur
Dekofiguren
Verschönern Sie Ihren Garten, Ihre Terrasse oder Ihren Balkon mit dieser Dekofigur in Form eines Kranichs. Auch am Gartenteich oder im Innenbereich macht der Dekovogel eine gute Figur und sorgt für einen tollen Blickfang.

Der Kranich ist komplett aus Gusseisen gefertigt und kann ganzjährig Draußen aufgestellt bleiben, da er wetterfest und frostbeständig ist. Durch den runden Standfuß steht die Dekoskulptur stabil und muss nicht extra am Boden befestigt werden. Nach einiger Zeit im Freien verblasst die Farbe und verwandelt sich in einen wunderbaren Patina-Effekt.

Dekofigur Kranich im Detail
• Maße Größe M H x B x T: ca. 72 x 32 x 22 cm
• Maße Größe L H x B x T: ca. 75 x 35 x 22 cm
• Gewicht: ca. 9,9 kg
• Material: Gusseisen
• Farbe: Grün

Vogelfigur aus Metall
• Für Drinnen und Draußen geeignet
• Wetterfest und Frostbeständig
• Kann ganzjährig Draußen stehen bleiben
• Tolle Geschenkidee für alle Vogel-Fans
• Steht stabil auf rundem Standfuß
• In Handarbeit hergestellt und bemalt

Lieferumfang
• 1x Dekofigur Kranich in Einzelteilen
• Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün | Braun
Gewicht:
9.61 kg
Höhe:
75 cm
Länge:
22 cm
Breite:
35 cm
Weitere Suchbegriffe: Dekorations-Figur, Dekorationsfigur, Entenküken, Fischreiher, Stockente, Teichfigur, entenküken, dekofigur kranich, deko figur, deko figuren, deko skulptur, deko skulpturen, deko statue, deko statuen, deko vogel, deko vögel, dekofigur, deko-figur, dekofiguren, deko-figuren, dekoskulptur, deko-skulptur, dekoskulpturen, deko-skulpturen, dekostatue, deko-statue, dekostatuen, deko-statuen, dekovogel, deko-vogel, dekovögel, deko-vögel, eisen figur, eisen figuren, eisenfigur, eisen-figur, eisenfiguren, eisen-figuren, fisch reiher, fischreiher, fisch-reiher, fischreiher abwehr, fischreiher attrappe, fischreiher attrappen, fischreiher figur, fischreiher figuren, fischreiherabwehr, fischreiher-abwehr, fischreiherattrappe, fischreiher-attrappe, fischreiherattrappen, fischreiher-attrappen, fischreiherfigur, fischreiher-figur, fischreiherfiguren, fischreiher-figuren, garten deko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,84*
€ 103,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,32*
€ 100,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,35*
€ 95,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,89*
€ 92,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,75*
€ 79,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.