Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Magnettafel Glas, 80x50 cm, 3 Magneten, Marker, Stiftehalter, Büro & Küche, Sicherheitsglas Magnetboard, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Magnettafel Glas, 80x50 cm, 3 Magneten, Marker, Stiftehalter, Büro & Küche, Sicherheitsglas Magnetboard, weiß
Relaxdays Magnettafel Glas, 80x50 cm, 3 Magneten, Marker, Stiftehalter, Büro & Küche, Sicherheitsglas Magnetboard, weiß
Relaxdays Magnettafel Glas, 80x50 cm, 3 Magneten, Marker, Stiftehalter, Büro & Küche, Sicherheitsglas Magnetboard, weiß
Relaxdays Magnettafel Glas, 80x50 cm, 3 Magneten, Marker, Stiftehalter, Büro & Küche, Sicherheitsglas Magnetboard, weiß
Relaxdays Magnettafel Glas, 80x50 cm, 3 Magneten, Marker, Stiftehalter, Büro & Küche, Sicherheitsglas Magnetboard, weiß
Relaxdays Magnettafel Glas, 80x50 cm, 3 Magneten, Marker, Stiftehalter, Büro & Küche, Sicherheitsglas Magnetboard, weiß
Relaxdays Magnettafel Glas, 80x50 cm, 3 Magneten, Marker, Stiftehalter, Büro & Küche, Sicherheitsglas Magnetboard, weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10022750_798
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10022750_798
EAN/GTIN:
     4052025951931
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board

Die magnetische Notizwand ist der ideale Begleiter zum Organisieren und Planen, ob im Büro oder Daheim. Der Küchentafel sind 3 Magnete, ein Filzstift und ein magnetischer Stiftehalter beigelegt. Durch die 4 Wandhalterungen kann das Notizboard quer oder hochkant an der Wand angebracht werden. Die Oberfläche lässt sich mit der Rückseite des Stiftehalters schnell und einfach abwischen. Die Memotafel aus Sicherheitsglas überzeugt durch ein randloses Design in milchig weißer Farbe.

Hinweis: Falls Sie zusätzliche Magneten verwenden wollen, dann verwenden Sie am besten starke Magneten.

Magnettafel im Detail
- Glastafel in Größe nach Wahl
- Montage: 4 Halterungen zur Wandmontage (für Quer- oder Hochformat)
- Material: Sicherheitsglas, Metall
- Farbe: Weiß

Glas Memoboard in verschiedenen Größen
- 100 x 60 cm, ca. 6,4 kg
- 80 x 50 cm, ca. 4,5 kg
- 60 x 40 cm, ca. 2,7 kg
- 50 x 50 cm, ca. 3 kg
- 40 x 40 cm, ca. 1,9 kg
- 40 x 20 cm, ca. 1 kg
- 15 x 80 cm, ca. 1,5 kg
- Tiefe je Glastafel: ca. 4 mm

Magnetische Glas Pinnwand in Weiß
- Weißes Glasboard für Erinnerungen und Notizen in Büro uvm.
- Notiztafel mit 3 Magneten, Filzstift und Stiftehalter
- Wandmontage im Quer- oder Hochformat möglich
- Glatte Glasfläche zum einfachen Beschriften und Abwischen
- Starke Magnete zum Anheften von Fotos, Postkarten uvm.

Lieferumfang
- 1x Glas Magnetboard (in Größe nach Wahl)
- 1x Filzstift
- 1x Stiftehalter
- 3x Magnet
- Montagematerial (Schrauben und Dübel)
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
5.13 kg
Höhe:
50 cm
Länge:
0.4 cm
Breite:
80 cm
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, relaxdays glas-magnetboard, magnet board, magnet-board glas, Magnettafel Glas, Relaxdays Magnettafel Glas, , glasmagnetboard, glas magnetboard, glasmagnet board, glas-magnetboard, glasmagnet-board, glas magnet board, glas-magnet-board, glasmagnetboards, glas magnetboards, glasmagnet boards, glas-magnetboards, glasmagnet-boards, glas magnet boards, glas-magnet-boards, glasmagnettafel, glas magnettafel, glasmagnet tafel, glas-magnettafel, glasmagnet-tafel, glas magnet tafel, glas-magnet-tafel, glasmagnettafeln, glas magnettafeln, glasmagnet tafeln, glas-magnettafeln, glasmagnet-tafeln, glas magnet tafeln, glas-magnet-tafeln, glasmemoboard, glas memoboard, glasmemo board, glas-memoboard, glasmemo-board, glas memo board, glas-memo-board, glasmemoboards, glas memoboards, glasmemo boards, glas-memoboards, glasmemo-boards, glas memo boards, glas-memo-boards, glaspinnwand, glas pinnwand, glas-pinnwand, glaspinnwände, glas pinnwände
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,49*
€ 55,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.