Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Magnettafel, beschreibbar, inkl. 3 Magnete & Stift, abwischbar, rahmenlos, Magnetboard Glas, 50x50 cm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Magnettafel, beschreibbar, inkl. 3 Magnete & Stift, abwischbar, rahmenlos, Magnetboard Glas, 50x50 cm, schwarz
Relaxdays Magnettafel, beschreibbar, inkl. 3 Magnete & Stift, abwischbar, rahmenlos, Magnetboard Glas, 50x50 cm, schwarz
Relaxdays Magnettafel, beschreibbar, inkl. 3 Magnete & Stift, abwischbar, rahmenlos, Magnetboard Glas, 50x50 cm, schwarz
Relaxdays Magnettafel, beschreibbar, inkl. 3 Magnete & Stift, abwischbar, rahmenlos, Magnetboard Glas, 50x50 cm, schwarz
Relaxdays Magnettafel, beschreibbar, inkl. 3 Magnete & Stift, abwischbar, rahmenlos, Magnetboard Glas, 50x50 cm, schwarz
Relaxdays Magnettafel, beschreibbar, inkl. 3 Magnete & Stift, abwischbar, rahmenlos, Magnetboard Glas, 50x50 cm, schwarz
Relaxdays Magnettafel, beschreibbar, inkl. 3 Magnete & Stift, abwischbar, rahmenlos, Magnetboard Glas, 50x50 cm, schwarz
Relaxdays Magnettafel, beschreibbar, inkl. 3 Magnete & Stift, abwischbar, rahmenlos, Magnetboard Glas, 50x50 cm, schwarz
Relaxdays Magnettafel, beschreibbar, inkl. 3 Magnete & Stift, abwischbar, rahmenlos, Magnetboard Glas, 50x50 cm, schwarz
Relaxdays Magnettafel, beschreibbar, inkl. 3 Magnete & Stift, abwischbar, rahmenlos, Magnetboard Glas, 50x50 cm, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10022749_1290
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10022749_1290
EAN/GTIN:
     4052025904340
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board

Das magnetische Glasboard ist ein idealer Begleiter zum Organisieren und Planen Zuhause oder im Büro. Heften Sie Notizen mit den 3 Magneten an die Tafel an und beschreiben Sie das Notizboard mit dem beiliegenden weißen Marker. Zudem besitzt der magnetische Stiftehalter eine Filzunterseite mit der sich die Notizwand schnell abwischen lässt. Durch die 4 Wandhalterungen kann das Notizboard wahlweise im Quer - oder Hochformat an der Wand angebracht werden.

Hinweis: Nutzen Sie zum Anheften am besten starke Magneten.

Magnettafel schwarz im Detail
- Maße 1. Board H x B: ca. 60 x 40 cm, wiegt 2,8 kg
- Maße 2. Board H x B: ca. 80 x 50 cm, wiegt 4,5 kg
- Maße 3. Board H x B: ca. 100 x 60 cm, wiegt 6,4 kg
- Maße 4. Board H x B: ca. 20 x 40 cm, wiegt 0,9 kg
- Maße 5. Board H x B: ca. 40 x 40 cm, wiegt 1,9 kg
- Maße 6. Board H x B: ca. 50 x 50 cm, wiegt 3 kg
- Maße 7. Board H x B: ca. 15 x 80 cm, wiegt 1,5 kg

Magnetische Pinnwand aus Glas
- Tiefe je Glastafel: ca. 4 mm
- Material: Glas, Metall
- Farbe: Schwarz

Beschreibbare Notiztafel
- Erinnerungen, Termine u. Einkaufslisten aufschreiben
- Mit Magneten Fotos, Quittungen und Notizen anbringen
- Modernes und edles Design aus schwarzem Glas
- Wahlweise im Quer- oder Hochformat anbringen
- Ideal fürs Office, Küche, Wohnzimmer und Flur
- Inkl. 3 Magnete, weißer Marker und Stiftehalter

Lieferumfang
- 1x Glastafel (Größe nach Wahl)
- 1x Stift
- 1x Stiftehalter
- 3x Magnet
- Mit Montagematerial und Anleitung
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
3.13 kg
Höhe:
50 cm
Länge:
0.4 cm
Breite:
50 cm
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, relaxdays glas-magnetboard, magnet board, magnet-board glas, Magnettafel schwarz, Relaxdays Magnettafel schwarz, , blackboard, black-board, black board, blackboards, black-boards, black boards, glasmagnetboard, glas magnetboard, glasmagnet board, glas-magnetboard, glasmagnet-board, glas magnet board, glas-magnet-board, glasmagnetboards, glas magnetboards, glasmagnet boards, glas-magnetboards, glasmagnet-boards, glas magnet boards, glas-magnet-boards, glasmagnettafel, glas magnettafel, glasmagnet tafel, glas-magnettafel, glasmagnet-tafel, glas magnet tafel, glas-magnet-tafel, glasmagnettafeln, glas magnettafeln, glasmagnet tafeln, glas-magnettafeln, glasmagnet-tafeln, glas magnet tafeln, glas-magnet-tafeln, glasmemoboard, glas memoboard, glasmemo board, glas-memoboard, glasmemo-board, glas memo board, glas-memo-board, glasmemoboards, glas memoboards, glasmemo boards, glas-memoboards, glasmemo-boards, glas memo boards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.