Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Pizzaschneider Premium Edelstahl, Gastro, Wheel, Pizzamesser rund, Pizzaroller, spülmaschinenfest, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Pizzaschneider Premium Edelstahl, Gastro, Wheel, Pizzamesser rund, Pizzaroller, spülmaschinenfest, schwarz
Relaxdays Pizzaschneider Premium Edelstahl, Gastro, Wheel, Pizzamesser rund, Pizzaroller, spülmaschinenfest, schwarz
Relaxdays Pizzaschneider Premium Edelstahl, Gastro, Wheel, Pizzamesser rund, Pizzaroller, spülmaschinenfest, schwarz
Relaxdays Pizzaschneider Premium Edelstahl, Gastro, Wheel, Pizzamesser rund, Pizzaroller, spülmaschinenfest, schwarz
Relaxdays Pizzaschneider Premium Edelstahl, Gastro, Wheel, Pizzamesser rund, Pizzaroller, spülmaschinenfest, schwarz
Relaxdays Pizzaschneider Premium Edelstahl, Gastro, Wheel, Pizzamesser rund, Pizzaroller, spülmaschinenfest, schwarz
Relaxdays Pizzaschneider Premium Edelstahl, Gastro, Wheel, Pizzamesser rund, Pizzaroller, spülmaschinenfest, schwarz
Relaxdays Pizzaschneider Premium Edelstahl, Gastro, Wheel, Pizzamesser rund, Pizzaroller, spülmaschinenfest, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10022559_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10022559_0
EAN/GTIN:
     4052025225599
Suchbegriffe:
Pizza-Messer
Pizzamesser
Steak-Messer
Steakmesser
Wenn Du es liebst, zu backen und leckere Pizza- oder Kuchenstücke zu genießen, ist dieser ausgefallene runde Pizzaschneider eine gute Wahl. Der "Premium" Pizzaschneider sorgt durch seine ergonomische Form für eine direkte Kraftübertragung. Der Küchenhelfer mit Klinge aus Edelstahl schneidet spielend Deinen luftigen oder knusprigen Pizzateig und erspart Dir Frust vor dem eigentlichen Genuss.

Pizzaschneider im Detail
- Maße H x B x T: ca. 11,5 x 13,5 x 2,8 cm
- Durchmesser Klinge: ca. 10 cm
- Material: Edelstahl, Kunststoff
- Gewicht: ca. 120 g
- Farbe: Schwarz, Silber

Profi Pizzaroller mit Edelstahlklinge
- Haushaltshelfer für alle Freunde des italienischen Klassikers
- Ergonomische Form sorgt für ideale Kraftübertragung
- Für dicke, dünne, knusprige und luftige Pizzaböden geeignet
- Auch zum Schneiden von Rohteigen beim Backen nutzbar
- Spülmaschinenfest - Empfohlene Reinigung per Hand

Lieferumfang
- 1 x Pizzaschneider
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Schwarz
Gewicht:
0.13 kg
Höhe:
11.5 cm
Länge:
2.8 cm
Breite:
13.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Pizza-Schneider, Pizzaschneider, Pizzateig-Schneider, Pizzateigschneider, pizza schneider, pizzaschneider, relaxdays pizzaschneider, pizza cutter, pizza knife, pizza slicer, pizzamesser, pizzarad, pizzaradschneider, pizzaroller, pizzaschneidemesser, pizzaschneideroller, rollmesser, pizaaschneider, pizzascchneider, pizza cutter wheel, pizza roller cutter, pizzamesser edelstahl, pizzaroller edelstahl, pizzaroller groß, pizzaschneider edelstahl, pizzaschneider groß, pizzaschneider mehrfach, pizzaschneider profi, pizzaschneider rad, pizzaschneider roller, pizzaschneider spülmaschinenfest, rollmesser küche, cutter, edelstahl, groß, küche, pizza, profi, rad, roller, schwarz, set, silber, spülmaschinenfest, wheel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.