Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Käsebrett Set, Bambus Käseplatte unterteilt, 3 Käsemesser, Schieferplatte, HxBxT: 3 x 40 x 30 cm, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Käsebrett Set, Bambus Käseplatte unterteilt, 3 Käsemesser, Schieferplatte, HxBxT: 3 x 40 x 30 cm, natur
Relaxdays Käsebrett Set, Bambus Käseplatte unterteilt, 3 Käsemesser, Schieferplatte, HxBxT: 3 x 40 x 30 cm, natur
Relaxdays Käsebrett Set, Bambus Käseplatte unterteilt, 3 Käsemesser, Schieferplatte, HxBxT: 3 x 40 x 30 cm, natur
Relaxdays Käsebrett Set, Bambus Käseplatte unterteilt, 3 Käsemesser, Schieferplatte, HxBxT: 3 x 40 x 30 cm, natur
Relaxdays Käsebrett Set, Bambus Käseplatte unterteilt, 3 Käsemesser, Schieferplatte, HxBxT: 3 x 40 x 30 cm, natur
Relaxdays Käsebrett Set, Bambus Käseplatte unterteilt, 3 Käsemesser, Schieferplatte, HxBxT: 3 x 40 x 30 cm, natur
Relaxdays Käsebrett Set, Bambus Käseplatte unterteilt, 3 Käsemesser, Schieferplatte, HxBxT: 3 x 40 x 30 cm, natur
Relaxdays Käsebrett Set, Bambus Käseplatte unterteilt, 3 Käsemesser, Schieferplatte, HxBxT: 3 x 40 x 30 cm, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10022234_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10022234_0
EAN/GTIN:
     4052025222345
Suchbegriffe:
Bankettplatte
Buffet-Platte
Buffetplatte
Holz-Schneidbrett
Ob als krönender Abschluss eines Dinners mit Freunden oder für den romantischen Abend zu zweit, für eine ansprechende Käseplatte ist das Käsebrett Set ideal. Der unterteilte Servierteller aus Bambus bietet auf einer eingelassenen Schieferplatte Platz für appetitliche Häppchen von Brie bis Parmesan. Das passende, 3-teilige Käsebesteck liegt griffbereit in den Einsparungen. Nutzen Sie den Parmesanbrecher für Hartkäse wie Emmentaler oder Cheddar. Für Weichkäse ist der schmale Käsespaten geeignet. Mit der Käsegabel haben Sie alles fest im Griff. Zwei weitere Ablagen auf der Buffetplatte schaffen Platz für klassische Beilagen wie Weintrauben, Nüsse oder Birnenschnitze.

Gönnen Sie sich einen Gourmet-Abend mit dem stilvollen Käsebrett aus Bambus und Schiefer.

Hinweis: Bitte reinigen Sie die Schieferplatte vor der ersten Anwendung unter warmen Wasser.

Käsebrett Set im Detail
• Gesamtmaße H x B x T: ca. 3 x 40 x 30 cm
• Schieferplatte B x T: ca. 25 x 19 cm
• Ablagen B x T: ca. 11,5 x 7 cm
• Gewicht: ca. 2,7 kg
• Material: Bambus, Schiefer, Metall

Käsebrett mit Käsebesteck
• Set aus Servierteller für Käse und 3 Käsemesser
• Unterteiltes Brett für Käse, Beilagen und Besteck
• Ansprechendes Design für stilvolles Servieren
• Einfache Reinigung mit feuchtem Tuch
• Schönes Geschenk zu Hochzeiten und Jubiläen

Lieferumfang
• 1x Käsebrett Set
• Inkl. 3-teiliges Käsebesteck
• Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Schwarz
Gewicht:
2.7 kg
Höhe:
3 cm
Länge:
30 cm
Breite:
40 cm
Weitere Suchbegriffe: Holz-Schneidebrett, Holzschneidbrett, Holzschneidebrett, Käse-Messer, Käsemesser, bankettplatte holz, buffet platte, Käsebrett Set, buffetplatte, buffet-platte, buffetplatten, buffet-platten, buffet platten, käsebesteck, käse-besteck, käse besteck, käsebrett, käse-brett, käse brett, käsebretter, käse-bretter, käse bretter, käseplatte, käse-platte, käse platte, käseplatten, käse-platten, käse platten, käseschneidbrett, käse-schneidbrett, käse schneidbrett, käseschneidbretter, käse-schneidbretter, käse schneidbretter, käseset, käse-set, käse set, käsesets, käse-sets, käse sets, schieferplatte, schiefer-platte, schiefer platte, schieferplatten, schiefer-platten, schiefer platten, schneidebrett, schneide-brett, schneide brett, schneidebretter, schneide-bretter, schneide bretter, servierplatte, servier-platte, servier platte, servierplatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.