Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Bambus Ladestation, Schreibtisch Handyhalter f. 6 Geräte, Holz Kabelbox f. Ordnung, HBT 9 x 17 x 13 cm, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Bambus Ladestation, Schreibtisch Handyhalter f. 6 Geräte, Holz Kabelbox f. Ordnung, HBT 9 x 17 x 13 cm, natur
Relaxdays Bambus Ladestation, Schreibtisch Handyhalter f. 6 Geräte, Holz Kabelbox f. Ordnung, HBT 9 x 17 x 13 cm, natur
Relaxdays Bambus Ladestation, Schreibtisch Handyhalter f. 6 Geräte, Holz Kabelbox f. Ordnung, HBT 9 x 17 x 13 cm, natur
Relaxdays Bambus Ladestation, Schreibtisch Handyhalter f. 6 Geräte, Holz Kabelbox f. Ordnung, HBT 9 x 17 x 13 cm, natur
Relaxdays Bambus Ladestation, Schreibtisch Handyhalter f. 6 Geräte, Holz Kabelbox f. Ordnung, HBT 9 x 17 x 13 cm, natur
Relaxdays Bambus Ladestation, Schreibtisch Handyhalter f. 6 Geräte, Holz Kabelbox f. Ordnung, HBT 9 x 17 x 13 cm, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10022191_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10022191_0
EAN/GTIN:
     4052025221911
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Smartphone, Tablet, E-Reader und MP3-Player - Behalten Sie den Überblick mit Ladestation aus Bambus. Der dekorative Tischständer schafft zudem Ordnung im Kabelsalat aus USB-Kabeln und Netzteilen. Verstauen Sie Ihre Ladegeräte oder ein USB Hub in der Kabelbox und setzen Sie den magnetischen Deckel mit 4 Halterungen oben auf. Die 4 kleinen Öffnungen in den ersten 2 Reihen ermöglicht das Laden von 4 stehenden Handys gleichzeitig. Die 2 hinteren Reihen eignen sich für liegende Tablets und Reader. Nutzen Sie hierfür die Kabelführung an den Seiten des Handyhalters.

Mit der Multi-Ladestation verwahren Sie so bis zu 6 Geräte.

Hinweis: Die Bambus Ladestation beinhaltet keine USB-Verteilung oder sonstige Ladegeräte.

Bambus Ladestation im Detail
• Maße H x B x T: ca. 9 x 17 x 13 cm
• Innenmaße Kabelbox H x B x T: ca. 4,5 x 13,5 x 11,5 cm
• Gewicht: ca. 390 g
• Material: Bambus

Multiladestation für 6 Geräte
• Halterung H x B: ca. 3 x 15 cm
• Zwischenraum: ca. 2 cm
• Öffnungen oben H x B: 1,2 x 2,5 cm
• Öffnungen seitlich H x B: 1,7 x 7,3 cm
• Öffnung hinten H x B: 1,7 x 11 cm

2 in 1 Holzaufbewahrung
• Kompakte Kabelbox für mehr Ordnung
• Praktische Ladestation für bis zu 6 Geräte
• Übersichtlicher Organizer für den Schreibtisch
• Nachhaltiger Tischständer aus schnell nachwachsendem Bambus

Lieferumfang
• 1x Bambus Ladestation
• Technische Geräte sind nicht im Lieferumfang enthalten
• Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
0.46 kg
Höhe:
9 cm
Länge:
13 cm
Breite:
17 cm
Weitere Suchbegriffe: Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Kabelbox, Kabelrolle, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, relaxdays schreibtisch, kabelbox, halterungen mobiltelefon tisch, Bambus Ladestation, dockingstation, docking-station, docking station, dockingstationen, docking-stationen, docking stationen, handyhalter, handy-halter, handy halter, holzhalterung, holz-halterung, holz halterung, holzhalterungen, holz-halterungen, holz halterungen, kabelaufbewahrung, kabel-aufbewahrung, kabel aufbewahrung, kabel-box, kabel box, kabelboxen, kabel-boxen, kabel boxen, kabelmanagement, kabel-management, kabel management, ladedock, lade-dock, lade dock, ladestation, lade-station, lade station, ladestationen, lade-stationen, lade stationen, ladestationhalter, ladestation-halter, ladestation halter, organizer, tischständer, tisch-ständer, tisch ständer, 2 in 1, 4 geräte, 4 handys, ablage, abnehmbar, aufbewahrung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.