Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Badewanneneinlage Steinoptik, Antirutschmatte mit Saugnäpfen, Badewannenmatte lang BxT: 66,5 x 34,5 cm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Badewanneneinlage Steinoptik, Antirutschmatte mit Saugnäpfen, Badewannenmatte lang BxT: 66,5 x 34,5 cm, weiß
Relaxdays Badewanneneinlage Steinoptik, Antirutschmatte mit Saugnäpfen, Badewannenmatte lang BxT: 66,5 x 34,5 cm, weiß
Relaxdays Badewanneneinlage Steinoptik, Antirutschmatte mit Saugnäpfen, Badewannenmatte lang BxT: 66,5 x 34,5 cm, weiß
Relaxdays Badewanneneinlage Steinoptik, Antirutschmatte mit Saugnäpfen, Badewannenmatte lang BxT: 66,5 x 34,5 cm, weiß
Relaxdays Badewanneneinlage Steinoptik, Antirutschmatte mit Saugnäpfen, Badewannenmatte lang BxT: 66,5 x 34,5 cm, weiß
Relaxdays Badewanneneinlage Steinoptik, Antirutschmatte mit Saugnäpfen, Badewannenmatte lang BxT: 66,5 x 34,5 cm, weiß
Relaxdays Badewanneneinlage Steinoptik, Antirutschmatte mit Saugnäpfen, Badewannenmatte lang BxT: 66,5 x 34,5 cm, weiß
Relaxdays Badewanneneinlage Steinoptik, Antirutschmatte mit Saugnäpfen, Badewannenmatte lang BxT: 66,5 x 34,5 cm, weiß
Relaxdays Badewanneneinlage Steinoptik, Antirutschmatte mit Saugnäpfen, Badewannenmatte lang BxT: 66,5 x 34,5 cm, weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10021751_49
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10021751_49
EAN/GTIN:
     4052025961909
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte

Mit der Badewanneneinlage in Steinoptik rutschen Sie nicht mehr in Ihrer Badewanne aus und verletzen sich womöglich noch. Die Antirutschmatte ist durch ihre zahlreichen Saugnäpfe fest am Wannenboden befestigt und kann nicht verrutschen. Die Badewannenmatte im modernen Design ist ein schicker Hingucker in der eigenen Badewanne. Die Oberfläche wirkt durch die Maserung mancher Steine besonders echt.

Die Badewanneneinlage ist aus langlebigem PVC und somit antibakteriell und schimmelresistent. Zum Reinigen einfach mit einem Lappen abwischen und trocknen lassen.

Badewanneneinlage Steinoptik im Überblick
• Wannenmatte B x T: ca. 66,5 x 34,5 cm
• Dicke mit Saugnäpfen ca. 0,5 cm
• Material: PVC
• Farbvarianten: Schwarz, Weiß, Grau

Beadewannenmatte: Rutschfest und sicher
• Mit zahlreichen Saugnäpfen für festen Halt
• Anti-Schimmel und Antibakteriell
• Modernes Design in drei Farben
• Steinoptik: Steine teils glatt, teils strukturiert
• Sorgt für sicheren Stand beim Ein- und Aussteigen aus der Wanne

Antirutschmatte für Badewanne
• Mehr Sicherheit beim Baden für Kinder, Erwachsene und Senioren
• Schicke Steinoptik ist der Hingucker in jeder Wanne
• Das Material ist hautfreundlich und kann somit unbedenklich verwendet werden
• Auch für die Dusche geeignet

Lieferumfang
• 1 x Badewanneneinlage Steinoptik
• Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
0.38 kg
Höhe:
0.5 cm
Länge:
34.5 cm
Breite:
66.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Bad Sicherheitsmatte, Bad-Sicherheitseinlage, Sicherheitseinlage für Nassbereich, Badewanneneinlage, Badewannenmatten, Sicherheitseinlage Badewanne, Sicherheitsmatte Badewanne, Wanneneinlage, Wannenmatte, anti-rutsch-matte weiß, anti rutsch-matte, antirutschmatte relaxdays, Badewanneneinlage Steinoptik, Antirutscheinlage, Antirutsch Einlage, Antirutsch-Einlage, Antirutscheinlagen, Antirutsch Einlagen, Antirutsch-Einlagen, Antirutsch Matte, Antirutschmatten, Antirutsch Matten, Antirutsch-Matten, Badeeinlage, Bade Einlage, Bade-Einlage, Badeeinlagen, Bade Einlagen, Bade-Einlagen, Badewannen Einlage, Badewannen-Einlage, Badewanneneinlagen, Badewannen Einlagen, Badewannen-Einlagen, Badewannenmatte, Badewannen Matte, Badewannen-Matte, Badewannen Matten, Badewannen-Matten, Einlage, Einlagen, Matte, Matten, Wannen Einlage, Wannen-Einlage, Wanneneinlagen, Wannen Einlagen, Wannen-Einlagen, Wannen Matte, Wannen-Matte, Wannenmatten, Wannen Matten, Wanne-Matten, Sicherheitseinlage, Sicherheitseinlagen, Antibakteriell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.