Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Laptoptisch neigbar, Notebookständer, klappbarer Betttisch, neigbar, HxBxT: 23,5 x 56,3 x 31,6 cm, MDF, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Laptoptisch neigbar, Notebookständer, klappbarer Betttisch, neigbar, HxBxT: 23,5 x 56,3 x 31,6 cm, MDF, natur
Relaxdays Laptoptisch neigbar, Notebookständer, klappbarer Betttisch, neigbar, HxBxT: 23,5 x 56,3 x 31,6 cm, MDF, natur
Relaxdays Laptoptisch neigbar, Notebookständer, klappbarer Betttisch, neigbar, HxBxT: 23,5 x 56,3 x 31,6 cm, MDF, natur
Relaxdays Laptoptisch neigbar, Notebookständer, klappbarer Betttisch, neigbar, HxBxT: 23,5 x 56,3 x 31,6 cm, MDF, natur
Relaxdays Laptoptisch neigbar, Notebookständer, klappbarer Betttisch, neigbar, HxBxT: 23,5 x 56,3 x 31,6 cm, MDF, natur
Relaxdays Laptoptisch neigbar, Notebookständer, klappbarer Betttisch, neigbar, HxBxT: 23,5 x 56,3 x 31,6 cm, MDF, natur
Relaxdays Laptoptisch neigbar, Notebookständer, klappbarer Betttisch, neigbar, HxBxT: 23,5 x 56,3 x 31,6 cm, MDF, natur
Relaxdays Laptoptisch neigbar, Notebookständer, klappbarer Betttisch, neigbar, HxBxT: 23,5 x 56,3 x 31,6 cm, MDF, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10021563_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10021563_0
EAN/GTIN:
     4052025215637
Suchbegriffe:
Bett-Tisch
Betttisch
Pflegetisch
Laptop-Halter
Mit Laptop auf dem Schoß lässt es sich nicht entspannt surfen. Auf dem Bett oder der Couch hat der Laptop auch nichts zu suchen, da die Lüftung so nicht richtig funktioniert. Nutzen Sie also lieber den höhenverstellbaren Laptoptisch. Mit dem Laptopständer können Sie bequem im Sitzen arbeiten. 

Dank der schmalen, klappbaren Tischbeine können Sie den Beistelltisch auch prima unter das Sofa schieben. Stellen Sie die Neigung der Arbeitsfläche einfach nach Ihren Wünschen ein. Einem relaxten Surferlebnis steht so nichts mehr im Wege. Zum Videochatten oder Streamen ideal. 

Laptoptisch im Detail
- Maße neigbare Arbeitsfläche B x T: ca. 35,5 x 31,5 cm
- Maße kleine Arbeitsfläche B x T: ca.15,5 x 31,5 cm
- Maße insgesamt H x B x T: ca. 23,5 x 56,3 x 31,6 cm
- Höhe Sicherheitskante: ca. 13 mm
- Material: MDF, Metall
- Max. Belastung: 15 kg
- Gewicht: ca. 2,7 Kg

Klappbarer Beistelltisch für Notebooks
- Sicherer Stand
- 4-stufig neigbare Arbeitsfläche
- Dicke Arbeitsplatte: ca. 17 mm
- Klappfunktion
- Platzsparendes Verstauen

Laptopständer höhenverstellbar zum ergonomischen Browsen
- Mobiles Surfen & Arbeiten am Bett, Sofa, Sessel oder auf dem Balkon
- Zum Lesen für Bücher, Zeitschriften, Zeitung
- Für Tablet, Notebook, Netbook, Laptop verwendbar
- Anschlagkante verhindert, dass Ihr Laptop abrutscht
- Kleine Arbeitsfläche als Ablage für Mousepad, ein Getränk etc.

Lieferumfang
- 1 x Neigbarer Laptoptisch
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Schwarz
Gewicht:
2.7 kg
Höhe:
23.5 cm
Länge:
31.6 cm
Breite:
56.3 cm
Weitere Suchbegriffe: Laptopständer, Notebook Halterung, Notebookhalter, Notebookständer, relaxdays laptopständer, laptop halter, Ablage, Ablage Tisch, Ablage Tische, Ablagetisch, Ablage-Tisch, Ablagetische, Ablage-Tische, Beamer Tisch, Beamer Tische, Beamertisch, Beamer-Tisch, Beamertische, Beamer-Tische, Beistelltisch, Beistell-Tisch, Beistelltische, Beistell-Tische, Bett Beistelltisch, Bett Tisch, Bett Tische, Betttische, Bett-Tische, Couch Beistelltisch, Holz Tisch, Holz Tische, Holztisch, Holz-Tisch, Holztische, Holz-Tische, Laptop Staender, Laptop Ständer, Laptop Tisch, Laptop Tische, Laptopstaender, Laptop-Staender, Laptop-Ständer, Laptoptisch, Laptop-Tisch, Laptoptische, Laptop-Tische, Lese Tisch, Lese Tische, Lesetisch, Lese-Tisch, Lesetische, Lese-Tische, Nacht Konsole
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.