Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Flachmann 200ml, Taschenflasche aus Edelstahl mit Kunstleder Hülle, kleiner Flachmann für Unterwegs, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Flachmann 200ml, Taschenflasche aus Edelstahl mit Kunstleder Hülle, kleiner Flachmann für Unterwegs, braun
Relaxdays Flachmann 200ml, Taschenflasche aus Edelstahl mit Kunstleder Hülle, kleiner Flachmann für Unterwegs, braun
Relaxdays Flachmann 200ml, Taschenflasche aus Edelstahl mit Kunstleder Hülle, kleiner Flachmann für Unterwegs, braun
Relaxdays Flachmann 200ml, Taschenflasche aus Edelstahl mit Kunstleder Hülle, kleiner Flachmann für Unterwegs, braun
Relaxdays Flachmann 200ml, Taschenflasche aus Edelstahl mit Kunstleder Hülle, kleiner Flachmann für Unterwegs, braun
Relaxdays Flachmann 200ml, Taschenflasche aus Edelstahl mit Kunstleder Hülle, kleiner Flachmann für Unterwegs, braun
Relaxdays Flachmann 200ml, Taschenflasche aus Edelstahl mit Kunstleder Hülle, kleiner Flachmann für Unterwegs, braun
Relaxdays Flachmann 200ml, Taschenflasche aus Edelstahl mit Kunstleder Hülle, kleiner Flachmann für Unterwegs, braun
Relaxdays Flachmann 200ml, Taschenflasche aus Edelstahl mit Kunstleder Hülle, kleiner Flachmann für Unterwegs, braun
Artikel-Nr.:
     6UL55-10021514_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10021514_0
EAN/GTIN:
     4052025215149
Suchbegriffe:
Flach-Mann
Flachmann
Taschen-Flasche
Taschenflasche
Der Flachmann ist ein unentbehrlicher Begleiter auf Campingausflügen und Festivalbesuchen. Die Taschenflasche im klassisch geschwungenen Design ist flach und leicht. So passt der 200 ml Flachmann in jede Jackentasche. Der Edelstahl-Flachmann ist mit braunem Kunstleder bezogen und wertet das Gefäß sowohl optisch als auch haptisch auf. Dank des geschmacksneutralen Edelstahls können Sie Ihre Lieblingsgetränke unverfälscht genießen. Ihr Getränk ist immer sicher verschlossen. Der Schraubdeckel ist mit dem Flaschenkörper verbunden. So kann er nicht verloren gehen.

Der kleine Flachmann im eleganten Design ist das ideale Geschenk zu besonderen Anlässen.

Flachmann 200ml im Detail
• Maße H x B x T: ca. 12,5 x 9,5 x 2 cm
• Füllvolumen: ca. 200 ml
• Gewicht: ca. 100 g
• Material: Edelstahl, Kunstleder
• Farbe: silber, braun

Kleiner Flachmann für Unterwegs
• Geschmacksneutraler Edelstahl für puren Genuss
• Hochwertiges Kunstleder für Klassik-Look
• Mit festem Bügelverschluss
• Flache Flasche passt in jede Jackentasche
• Ideal beim Camping, Wandern, Festival

Lieferumfang
• 1x Flachmann 200ml
• Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun | Silber
Gewicht:
0.115 kg
Höhe:
12.5 cm
Länge:
2 cm
Breite:
9.5 cm
Weitere Suchbegriffe: flachmann, flachmann 200ml, flach-mann, flach mann, flachmänner, flach-männer, flach männer, flachmaenner, flach-maenner, flach maenner, flachmannset, flachmann-set, flachmann set, taschenflasche, taschen-flasche, taschen flasche, 0,2, 7, 200, 200 ml, 200ml, 7oz, alkohol, altmodisch, anzug, aus edelstahl, ausgefallen, behälter, besonders, bpa frei, braeutigam, braun, bräutigam, brautpaar, brautvater, bügelverschluss, camping, chrom, design, dichtung, dünn, edel, edelstahl, edelstahl groß, edelstahl klein, edelstahl leder, elegant, etui, farbig, festival
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.