Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Kartenmischer elektrisch 2 Decks, Kartenmischmaschine Holz Optik, batteriebetrieben, für Poker u. Skat, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Kartenmischer elektrisch 2 Decks, Kartenmischmaschine Holz Optik, batteriebetrieben, für Poker u. Skat, natur
Relaxdays Kartenmischer elektrisch 2 Decks, Kartenmischmaschine Holz Optik, batteriebetrieben, für Poker u. Skat, natur
Relaxdays Kartenmischer elektrisch 2 Decks, Kartenmischmaschine Holz Optik, batteriebetrieben, für Poker u. Skat, natur
Relaxdays Kartenmischer elektrisch 2 Decks, Kartenmischmaschine Holz Optik, batteriebetrieben, für Poker u. Skat, natur
Relaxdays Kartenmischer elektrisch 2 Decks, Kartenmischmaschine Holz Optik, batteriebetrieben, für Poker u. Skat, natur
Relaxdays Kartenmischer elektrisch 2 Decks, Kartenmischmaschine Holz Optik, batteriebetrieben, für Poker u. Skat, natur
Relaxdays Kartenmischer elektrisch 2 Decks, Kartenmischmaschine Holz Optik, batteriebetrieben, für Poker u. Skat, natur
Relaxdays Kartenmischer elektrisch 2 Decks, Kartenmischmaschine Holz Optik, batteriebetrieben, für Poker u. Skat, natur
Relaxdays Kartenmischer elektrisch 2 Decks, Kartenmischmaschine Holz Optik, batteriebetrieben, für Poker u. Skat, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10021343_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10021343_0
EAN/GTIN:
     4052025213435
Suchbegriffe:
Romme
Rommee
Rummi
Rummy

Sind Sie die Diskussionen leid beim Kartenspielen, ob das Spielblatt ordentlich gemischt wurde? Diese praktische elektronische Kartenmischmaschine hilft Ihnen dabei, Ihre Karten beim Poker, Skat oder Rommé automatisch und richtig durchzumischen.

Der Kartenmischer für 2 Decks wird mit 4 Batterien Typ AA (R6) betrieben und funktioniert auf Knopfdruck! Holen Sie sich dieses automatische Kartenmischgerät nach Hause und haben Sie nie wieder einen Streit, ob einer Ihrer Mitspieler Schummeln will! Die rustikale Holz-Optik des Kartenmischers sticht darüber hinaus heraus und weiß sogar alte Skat-Profis zu überzeugen.

Elektrische Kartenmischmaschine für 2 Decks
• Größe des Kartenmischers H x B x T: ca. 10 x 24 x 13,5 cm
• 2 x Einlegefächer für Karten
• 1 x Ausgabefach
• Material: Kunststoff
• Für gängige Kartengrößen bis H x B: 8,8 cm x 6,3 cm
• Batteriebetrieben (4 x Batterie Typ AA (R6) nicht im Lieferumfang)

Praktische Spielkartenmischmaschine

• Schnell und praktisch Kartenmischen
• Ansprechende Holzoptik
• Automatisches Mischen durch elektrischen Betrieb
• Bis zu 2 Decks ordnungsgemäß mischen
• Für Poker, Skat, Rommé etc. geeignet

Lieferumfang
• 1 x Kartenmischmaschine Holz Optik
• Batterien nicht im Lieferumfang
• Dekoartikel nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Braun | Transparent | Grün
Gewicht:
0.63 kg
Höhe:
10 cm
Länge:
24 cm
Breite:
13.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Kartenmischer, Spielkartenmischer, romme, Kartenmischer elektrisch, Kartenmischmaschine, Kartenmisch maschine, Kartenmisch-maschine, Kartenmischmaschinen, Kartenmisch maschinen, Kartenmisch-maschinen, Mischmaschine, Misch-maschine, Misch maschine, Mischmaschinen, Misch-maschinen, Misch maschinen, Karten mischer, Karten-mischer, Kartenmischgerät, Kartenmisch gerät, Kartenmisch-gerät, Kartenmischgeräte, Kartenmisch geräte, Kartenmisch-geräte, Pokerzubehör, elektrischer Kartenmicher, Profikartenmischer, Profi kartenmischer, Profi-kartenmischer, Poker Kartenmischer, Poker-Kartenmischer, Pokerkartenmischer, Kartenmisch, 2 Decks, automatisch, batterie, batteriebetrieben, canasta, casino, deck, elektrisch, hochwertig, holz, holzoptik, karten, kartenmischer, kinder, klein, mechanisch, mischmaschine, motor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6UL55
400
€ 4,90*
ab € 10,66*
€ 15,95*
€ 3,50*
ab € 23,64*
€ 32,84*
Preise: Lager 6UL55
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6UL55
Versand: Lager 6UL55
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6UL55
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.