Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Sonnenschirm, Ø180 cm, höhenverstellbar, kippbar, Balkonschirm, rund, Polyester, Stahl, Strandschirm, Farbwahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Sonnenschirm, Ø180 cm, höhenverstellbar, kippbar, Balkonschirm, rund, Polyester, Stahl, Strandschirm, Farbwahl
Relaxdays Sonnenschirm, Ø180 cm, höhenverstellbar, kippbar, Balkonschirm, rund, Polyester, Stahl, Strandschirm, Farbwahl
Relaxdays Sonnenschirm, Ø180 cm, höhenverstellbar, kippbar, Balkonschirm, rund, Polyester, Stahl, Strandschirm, Farbwahl
Relaxdays Sonnenschirm, Ø180 cm, höhenverstellbar, kippbar, Balkonschirm, rund, Polyester, Stahl, Strandschirm, Farbwahl
Relaxdays Sonnenschirm, Ø180 cm, höhenverstellbar, kippbar, Balkonschirm, rund, Polyester, Stahl, Strandschirm, Farbwahl
Relaxdays Sonnenschirm, Ø180 cm, höhenverstellbar, kippbar, Balkonschirm, rund, Polyester, Stahl, Strandschirm, Farbwahl
Relaxdays Sonnenschirm, Ø180 cm, höhenverstellbar, kippbar, Balkonschirm, rund, Polyester, Stahl, Strandschirm, Farbwahl
Relaxdays Sonnenschirm, Ø180 cm, höhenverstellbar, kippbar, Balkonschirm, rund, Polyester, Stahl, Strandschirm, Farbwahl
Relaxdays Sonnenschirm, Ø180 cm, höhenverstellbar, kippbar, Balkonschirm, rund, Polyester, Stahl, Strandschirm, Farbwahl
Relaxdays Sonnenschirm, Ø180 cm, höhenverstellbar, kippbar, Balkonschirm, rund, Polyester, Stahl, Strandschirm, Farbwahl
Relaxdays Sonnenschirm, Ø180 cm, höhenverstellbar, kippbar, Balkonschirm, rund, Polyester, Stahl, Strandschirm, Farbwahl
Relaxdays Sonnenschirm, Ø180 cm, höhenverstellbar, kippbar, Balkonschirm, rund, Polyester, Stahl, Strandschirm, Farbwahl
Relaxdays Sonnenschirm, Ø180 cm, höhenverstellbar, kippbar, Balkonschirm, rund, Polyester, Stahl, Strandschirm, Farbwahl
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020901_126
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020901_126
EAN/GTIN:
     4052025968342
Suchbegriffe:
Gartenschirm
Kurbelschirm
Sonnenschirm
kurbelschirm gelb
Der Balkonschirm mit 180 cm Durchmesser überzeugt durch sein klassisches und schlichtes Design. Der Schirm macht im Garten, auf dem Balkon oder auf der Terrasse eine gute Figur. Bei Bedarf lässt sich der zweiteilige Mast des Terrassenschirms schnell auseinanderbauen, um einen einfachen Transport zu garantieren. Der höhenverstellbare Strandschirm schafft dank seines breiten Schirms einen großen Schattenplatz und schützt dank der praktischen Neigefunktion auch vor tiefstehender Sonne.

Sicherheitshinweis: Den Gartenschirm bei starkem Wind nicht draußen stehen lassen. Für die sichere Befestigung des Schirm ist der Käufer verantwortlich

Sonnenschirm im Detail

- Durchmesser Schirm: ca. 180 cm
- Höhenverstellbar: ca. 193 - 205 cm
- Höhe zusammengelegt: ca. 111 cm
- Durchmesser Mast: ca. 3,2 cm
- Gewicht: ca. 1,9 kg
- Material: Polyester (190T), Stahl
- In verschiedenen Farben


Sonnenschirm für Garten, Balkon etc.
- Für Garten, Balkon, Terrasse, Strand, Camping
- Hohe Flexibilität - Höhenverstellbar und kippbar
- Spendet Schatten und schützt vor Sonne
- Schnell auseinanderbauen und transportieren
- Robuster Stahlmast sorgt für hohe Stabilität
- Aus wasserabweisendem Polyester mit UV-Schutz 40 Plus

Lieferumfang
- 1x Sonnenschirm in Farbe nach Wahl
- Standfuß gehört nicht zum Lieferumfang
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb | Weiß
Gewicht:
1.69 kg
Höhe:
205 cm
Länge:
180 cm
Breite:
180 cm
Weitere Suchbegriffe: kurbelschirm, kurbelschirm weiß, sonnenschirm, relaxdays sonnenschirm, balkonschirm, balkon schirm, balkon-schirm, balkonschirme, balkon schirme, balkon-schirme, balkonsonnenschirm, balkon sonnenschirm, balkonsonnen schirm, balkon-sonnenschirm, balkonsonnen-schirm, balkon sonnen schirm, balkon-sonnen-schirm, balkonsonnenschirme, balkon sonnenschirme, balkonsonnen schirme, balkon-sonnenschirme, balkonsonnen-schirme, balkon sonnen schirme, balkon-sonnen-schirme, beachumbrella, beach umbrella, beach-umbrella, beachumbrellas, beach umbrellas, beach-umbrellas, campingschirm, camping schirm, camping-schirm, campingschirme, camping schirme, camping-schirme, gartenschirm, garten schirm, garten-schirm, gartenschirme, garten schirme, garten-schirme, parasol, sinnenschirm, sommenschirm, sonnemnschirm, sonnemschirm, sonnendchirm, sonnenschiem, sonnenschim, sonnen schirm, sonnen-schirm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.