Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Laptoptisch groß XXL höhenverstellbar, HxBxT: 110 x 100 x 50 cm, Holz, Mobiles Rednerpult, Bremsbare Rollen, Notebook, Beamer, Laptops, 2 Ablagen, Ebenholz schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Laptoptisch groß XXL höhenverstellbar, HxBxT: 110 x 100 x 50 cm, Holz, Mobiles Rednerpult, Bremsbare Rollen, Notebook, Beamer, Laptops, 2 Ablagen, Ebenholz schwarz
Relaxdays Laptoptisch groß XXL höhenverstellbar, HxBxT: 110 x 100 x 50 cm, Holz, Mobiles Rednerpult, Bremsbare Rollen, Notebook, Beamer, Laptops, 2 Ablagen, Ebenholz schwarz
Relaxdays Laptoptisch groß XXL höhenverstellbar, HxBxT: 110 x 100 x 50 cm, Holz, Mobiles Rednerpult, Bremsbare Rollen, Notebook, Beamer, Laptops, 2 Ablagen, Ebenholz schwarz
Relaxdays Laptoptisch groß XXL höhenverstellbar, HxBxT: 110 x 100 x 50 cm, Holz, Mobiles Rednerpult, Bremsbare Rollen, Notebook, Beamer, Laptops, 2 Ablagen, Ebenholz schwarz
Relaxdays Laptoptisch groß XXL höhenverstellbar, HxBxT: 110 x 100 x 50 cm, Holz, Mobiles Rednerpult, Bremsbare Rollen, Notebook, Beamer, Laptops, 2 Ablagen, Ebenholz schwarz
Relaxdays Laptoptisch groß XXL höhenverstellbar, HxBxT: 110 x 100 x 50 cm, Holz, Mobiles Rednerpult, Bremsbare Rollen, Notebook, Beamer, Laptops, 2 Ablagen, Ebenholz schwarz
Relaxdays Laptoptisch groß XXL höhenverstellbar, HxBxT: 110 x 100 x 50 cm, Holz, Mobiles Rednerpult, Bremsbare Rollen, Notebook, Beamer, Laptops, 2 Ablagen, Ebenholz schwarz
Relaxdays Laptoptisch groß XXL höhenverstellbar, HxBxT: 110 x 100 x 50 cm, Holz, Mobiles Rednerpult, Bremsbare Rollen, Notebook, Beamer, Laptops, 2 Ablagen, Ebenholz schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020807_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020807_46
EAN/GTIN:
     4052025969561
Suchbegriffe:
Redner-Pult
Rednerpult
Steh-Pult
Stehpult
Mit diesem höhenverstellbaren Laptopständer können Sie mit Ihrem Rechner nahezu überall bequem arbeiten. Der Beistelltisch verfügt über 2 unabhängig voneinander neigbare Arbeitsflächen, die Platz für Ihr Notebook und wahlweise Ihre Maus, Notizen oder ein Getränk bieten. Dank der 4 jeweils bremsbaren Rollen ist er dabei mobil und standsicher zugleich. Das Holz ist edel hochglanz lackiert und äußerst stoßfest.

Der Premium Laptoptisch ist besonders groß und stabil. Bis zu 20 Zoll große Notebooks wie auch schwere Beamer können Sie bequem darauf ablegen.

Details des Laptoptisches Groß aus Holz
• Maße gesamt B x T: 100 x 50 cm
• Höhe min. 80 cm / Belastung bis 80 kg
• Höhe max. 110 cm / Belastung bis 40 kg
• Maße Arbeitsflächen B x T: 30 x 50 cm / 70 x 50 cm
• Material: MDF Platten, Füße aus pulverbeschichtetem Stahl

Praktischer Laptoptisch mit großzügigen Arbeitsflächen
• Höhe individuell einstellbar, Flächen mit Neigungswinkel von 180 Grad
• Einstellbar per Schraubräder
• Ergonomisches Arbeiten
• Stopperleiste ca. 1,5 cm hoch
• 2. Ablage für die Maus, Notizen oder den quergestellten Laptop
• In den Farben Ebenholz, Mahagoni und Eiche verfügbar

Laptoptisch für Beamer, große Laptops und Maus
• Extra groß und stabil konzipiert
• Als Laptoptisch, Beistelltisch, Rednerpult
• Für gängige Laptops: 13, 15, 17, 18, 19 u 20 Zoll  
• Genügend Platz für Beamer und Drucker 
• Mit 4 Rollen, jede davon mit Bremsvorrichtung
• Auch für Linkshänder

Lieferumfang
• 2x Arbeitsflächen, Stahlgestell, 4x Rollen
• Montagematerial & Schraubenzieher (mit 2 Spitzen)
• Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
10.2 kg
Höhe:
110 cm
Länge:
50.5 cm
Breite:
100.5 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,92*
€ 61,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,05*
€ 59,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.