Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Briefkasten groß, Stahl, Sicherheits-Klappe, Schloss, HxBxT: 53 x 43,5 x 26 cm, Wandbriefkasten, verschiedene Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Briefkasten groß, Stahl, Sicherheits-Klappe, Schloss, HxBxT: 53 x 43,5 x 26 cm, Wandbriefkasten, verschiedene Farben
Relaxdays Briefkasten groß, Stahl, Sicherheits-Klappe, Schloss, HxBxT: 53 x 43,5 x 26 cm, Wandbriefkasten, verschiedene Farben
Relaxdays Briefkasten groß, Stahl, Sicherheits-Klappe, Schloss, HxBxT: 53 x 43,5 x 26 cm, Wandbriefkasten, verschiedene Farben
Relaxdays Briefkasten groß, Stahl, Sicherheits-Klappe, Schloss, HxBxT: 53 x 43,5 x 26 cm, Wandbriefkasten, verschiedene Farben
Relaxdays Briefkasten groß, Stahl, Sicherheits-Klappe, Schloss, HxBxT: 53 x 43,5 x 26 cm, Wandbriefkasten, verschiedene Farben
Relaxdays Briefkasten groß, Stahl, Sicherheits-Klappe, Schloss, HxBxT: 53 x 43,5 x 26 cm, Wandbriefkasten, verschiedene Farben
Relaxdays Briefkasten groß, Stahl, Sicherheits-Klappe, Schloss, HxBxT: 53 x 43,5 x 26 cm, Wandbriefkasten, verschiedene Farben
Relaxdays Briefkasten groß, Stahl, Sicherheits-Klappe, Schloss, HxBxT: 53 x 43,5 x 26 cm, Wandbriefkasten, verschiedene Farben
Relaxdays Briefkasten groß, Stahl, Sicherheits-Klappe, Schloss, HxBxT: 53 x 43,5 x 26 cm, Wandbriefkasten, verschiedene Farben
Relaxdays Briefkasten groß, Stahl, Sicherheits-Klappe, Schloss, HxBxT: 53 x 43,5 x 26 cm, Wandbriefkasten, verschiedene Farben
Relaxdays Briefkasten groß, Stahl, Sicherheits-Klappe, Schloss, HxBxT: 53 x 43,5 x 26 cm, Wandbriefkasten, verschiedene Farben
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020775_640
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020775_640
EAN/GTIN:
     4052025970017
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Briefkastenschloss
Briefkastenzylinderschloss
Der große Wandbriefkasten eignet sich ideal bei hohem Postaufkommen. Das geräumige Innenfach fasst auch größere Pakete und Päckchen problemlos. Ihre Post ist dabei vor dem Zugriff Unbefugter durch eine Sicherheitsklappe geschützt. Diese hebt sich automatisch beim Öffnen des Deckels und versperrt den Zugriff auf den Innenraum.

Der Briefkasten eignet sich sowohl für Ihre private Haustür als auch für Firmen, Verwaltungen oder Hotels. Auch über einen längeren Zeitraum hinweg wird Ihre Post sicher verwahrt. Wählen Sie aus mehreren Farben Ihren Favoriten aus!

Briefkasten groß im Detail
• Gesamtgröße H x B x T: ca. 53 x 43,5 x 26 cm
• Größe Briefschlitz H x B x T: ca. 10 x 35 x 21 cm
• Größe Innenfach H x B x T: ca. 40 x 36 x 22 cm
• Material: verzinkter Stahl, lackiert
• Farben: je Variante Schwarz mit Gelb, Grün, Rot oder Weiß
• Gewicht: ca. 8 kg

Großer XXL Wandbriefkasten
• Moderner Metall Stil
• Schmuckes, funktionales Design
• In verschiedenen Farb-Varianten verfügbar
• Mit 3 quadratischen Sichtfenstern
• Abschließbar, inkl. Ersatzschlüssel

Wandbriefkasten mit Sicherheitsklappe
• Post wird per Sicherheitsklappe eingeworfen
• Diese senkt sich erst mit Schließen des Deckels
• Post ist vor Wasser und Witterung sicher
• Wetterfest
• Mit Schrauben und Dübeln zur Wandmontage
• Abstand der Wandmontagelöcher: waagerecht: 29 cm, senkrecht 25 cm

Briefkasten groß als Paketbox
• Für Privat und Gewerblich geeignet
• Ideal bei viel Post
• Auch für Pakete, Kuverts und Umschläge in DIN-A4 Größe geeignet
• Auch bei Urlaub oder längerer Abwesenheit passt alle Post hinein

Lieferumfang
• Briefkasten
• 2 Schlüssel
• Schrauben, Dübel, Abstandhalter aus Gummi
• Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Weiß
Gewicht:
7.06 kg
Höhe:
53 cm
Länge:
26 cm
Breite:
43.5 cm
Weitere Suchbegriffe: briefkasten relaxdays weiß, briefkasten, briefkasten weiß, briefkasten groß, großer briefkasten, wandbriefkasten groß, großer wandbriefkasten, briefkasten für pakete, Wandbriefkasten, Wand-briefkasten, Wand Briefkasten, Brief-Kasten, Brief Kasten, briefkastenanlage, Briefkasten-Anlage, Briefkasten Anlage, designer Briefkasten, Design Briefkasten, letterbox, Letter-Box, Letter Box, mailbox, Mail Box, Mail-Box, nachtbriefkasten, nacht-briefkasten, nacht briefkasten, paketpostkasten, paket-postkasten, paket postkasten, paketbox, paket-box, paket box, paketbriefkasten, paket-briefkasten, paket briefkasten, paketfach, paket-fach, paket fach, paketkasten, paket-kasten, paket kasten, posteinwurf, Post-einwurf, Post Einwurf, postkasten, Post-kasten, Post Kasten, postkastenanlage, postkasten-Anlage, Postkasten Anlage, sicherheitsbriefkasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,90*
€ 131,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,25*
€ 128,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,95*
€ 123,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,29*
€ 122,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,72*
€ 102,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.