Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Gartentisch klappbar BASTIAN, groß, Tragegriff, stabiler Campingtisch, H x B x T: 72 x 178 x 74 cm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Gartentisch klappbar BASTIAN, groß, Tragegriff, stabiler Campingtisch, H x B x T: 72 x 178 x 74 cm, weiß
Relaxdays Gartentisch klappbar BASTIAN, groß, Tragegriff, stabiler Campingtisch, H x B x T: 72 x 178 x 74 cm, weiß
Relaxdays Gartentisch klappbar BASTIAN, groß, Tragegriff, stabiler Campingtisch, H x B x T: 72 x 178 x 74 cm, weiß
Relaxdays Gartentisch klappbar BASTIAN, groß, Tragegriff, stabiler Campingtisch, H x B x T: 72 x 178 x 74 cm, weiß
Relaxdays Gartentisch klappbar BASTIAN, groß, Tragegriff, stabiler Campingtisch, H x B x T: 72 x 178 x 74 cm, weiß
Relaxdays Gartentisch klappbar BASTIAN, groß, Tragegriff, stabiler Campingtisch, H x B x T: 72 x 178 x 74 cm, weiß
Relaxdays Gartentisch klappbar BASTIAN, groß, Tragegriff, stabiler Campingtisch, H x B x T: 72 x 178 x 74 cm, weiß
Relaxdays Gartentisch klappbar BASTIAN, groß, Tragegriff, stabiler Campingtisch, H x B x T: 72 x 178 x 74 cm, weiß
Relaxdays Gartentisch klappbar BASTIAN, groß, Tragegriff, stabiler Campingtisch, H x B x T: 72 x 178 x 74 cm, weiß
Relaxdays Gartentisch klappbar BASTIAN, groß, Tragegriff, stabiler Campingtisch, H x B x T: 72 x 178 x 74 cm, weiß
Relaxdays Gartentisch klappbar BASTIAN, groß, Tragegriff, stabiler Campingtisch, H x B x T: 72 x 178 x 74 cm, weiß
Relaxdays Gartentisch klappbar BASTIAN, groß, Tragegriff, stabiler Campingtisch, H x B x T: 72 x 178 x 74 cm, weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020757_49
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020757_49
EAN/GTIN:
     4052025970451
Suchbegriffe:
Campingtisch
Gartentisch
Outdoortisch
Terrassentisch

Der große Gartentisch BASTIAN kann zusammengeklappt am Tragegriff transportiert werden. Aus diesem Grund eignet er sich nicht für den eigenen Garten, sondern auch für Camping- und Picknickausflüge. Er lässt sich sehr einfach aufbauen und findet im gefalteten Zustand im Kofferraum oder auf der Rückbank Ihres Autos Platz. Auf die große Ablagefläche passt eine Vielzahl von Speisen und Geschirr. An dem Campingtisch können 8 Personen bequem sitzen. 

Der Kunststoff in Rattan-Optik ist witterungsbeständig.

Großer Gartentisch klappbar
• Maße aufgestellt H x B x T: ca. 72 x 178 x 74 cm
• Maße zusammengeklappt H x B x T: ca. 90 x 75 x 9 cm
• Größe der Tischplatte H x B x T: ca. 4 x 178 x 74 cm
• Größe des Griffs H x B x T: ca. 11,5 x 13 x 1,7 cm
• Gewicht: ca. 13,1 kg

Vielseitiger Esstisch BASTIAN
• Transportabler Buffettisch: Große Ablagefläche
• Esstisch: Es finden mindestens 8 Personen Platz
• Camping- und Picknicktisch: Kann zusammengeklappt am Griff getragen werden
• Gartentisch: Dient sowohl als Esstisch als auch Ablagefläche für Dekoartikel und Pflanzen
• Kann bei großen Feiern mit vielen Gästen auch im Indoor-Bereich aushelfen

Gartentisch klappbar in Rattan-Optik 
• Materialien: Stabiler Stahl und witterungsbeständiger Kunststoff
• Moderne Rattan-Optik
• Lässt sich schnell und einfach auf- und wieder abbauen
• Nimmt in gefaltetem Zustand nur wenig Platz ein
• In verschiedenen Farben erhältlich: Braun, schwarz und weiß

Lieferumfang
• 1x Gartentisch
• Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
13.1 kg
Höhe:
72 cm
Länge:
74 cm
Breite:
178 cm
Weitere Suchbegriffe: gartentische eckig, gartentisch, campingtisch weiß, Garten Gartenmöbel & Zubehör Tische Esstische, Garten Gartenmöbel & Zubehör Tische Campingtische, Wohnen & Lifestyle Möbel Küche Tische, Küche & Haushalt Wohnen & Lifestyle Möbel Esszimmer Esszimmertische, Garten Gartenmöbel & Zubehör Tische Kaffeetische, Beistelltisch, Beistell tisch, Beistell-tisch, Buffettisch, Buffet tisch, Buffet-tisch, Camping-tisch, Camping tisch, Esstisch, Ess tisch, Ess-tisch, Falttisch, Falt-tisch, Falt tisch, Garten-tisch, Garten tisch, Klapptisch, Klapp-tisch, Klapp tisch, Mehrzwecktisch, Mehrzweck-tisch, Mehrzweck tisch, Tisch, ausklappbar, ausklappen, aus Kunststoff, aus Kunst-stoff, aus kunst stoff, bastian, beständig, braun, buffet, camping, campingmöbel, camping möbel, camping-möbel, design, dunkel, dunkel-braun, eckig, esszimmer, ess-zimmer, ess zimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,67*
€ 81,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,67*
€ 80,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,94*
€ 77,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,30*
€ 74,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.