Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Kartenmischmaschine, 2 Decks, batteriebetrieben, für Spielkarten bis 90 mm, Kunststoff, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Kartenmischmaschine, 2 Decks, batteriebetrieben, für Spielkarten bis 90 mm, Kunststoff, schwarz
Relaxdays Kartenmischmaschine, 2 Decks, batteriebetrieben, für Spielkarten bis 90 mm, Kunststoff, schwarz
Relaxdays Kartenmischmaschine, 2 Decks, batteriebetrieben, für Spielkarten bis 90 mm, Kunststoff, schwarz
Relaxdays Kartenmischmaschine, 2 Decks, batteriebetrieben, für Spielkarten bis 90 mm, Kunststoff, schwarz
Relaxdays Kartenmischmaschine, 2 Decks, batteriebetrieben, für Spielkarten bis 90 mm, Kunststoff, schwarz
Relaxdays Kartenmischmaschine, 2 Decks, batteriebetrieben, für Spielkarten bis 90 mm, Kunststoff, schwarz
Relaxdays Kartenmischmaschine, 2 Decks, batteriebetrieben, für Spielkarten bis 90 mm, Kunststoff, schwarz
Relaxdays Kartenmischmaschine, 2 Decks, batteriebetrieben, für Spielkarten bis 90 mm, Kunststoff, schwarz
Relaxdays Kartenmischmaschine, 2 Decks, batteriebetrieben, für Spielkarten bis 90 mm, Kunststoff, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020520_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020520_0
EAN/GTIN:
     4052025205201
Suchbegriffe:
Romme
Rommee
Rummi
Rummy
Sind Sie die Diskussionen leid beim Kartenspielen, ob das Spielblatt ordentlich gemischt wurde? Diese praktische elektronische Kartenmischmaschine hilft Ihnen dabei Ihre Karten beim Poker, Skat oder Rommé automatisch und richtig durchzumischen. Der Kartenmischer für 2 Decks wird mit 4 Mignon AA Batterien betrieben und funktioniert auf Knopfdruck! Holen Sie sich dieses automatische Kartenmischgerät nach Hause und haben Sie nie wieder einen Streit, ob einer Ihrer Mitspieler Schummeln will.

Elektrische Kartenmischmaschine für 2 Decks
• Größe des Kartenmischers (HxBxT): ca. 10 x 20,5 x 10,5 cm
• 2 Einlegefächer für Karten
• 1 Ausgabefach (6,5 x 9,5 cm)
• Material: Kunststoff
• Für gängige Kartengrößen bis H x B: 9 x 6,5 cm
• Batteriebetrieben (4 Mignon Batterien - nicht im Lieferumfang)

Praktische Spielkartenmischmaschine

• Schnell und praktisch Kartenmischen
• Automatisches Mischen durch elektrischen Betrieb
• Bis zu 2 Decks ordnungsgemäß mischen
• Für Poker, Skat, Rommé etc. geeignet
• Platz für bis zu 104 Karten

Lieferumfang
• 1 x Kartenmischmaschine 
• Dekoartikel nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Gelb | Transparent
Gewicht:
0.36 kg
Höhe:
10 cm
Länge:
10.5 cm
Breite:
20.5 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6UL55
1500
€ 4,90*
ab € 6,63*
€ 10,40*
€ 3,50*
ab € 19,99*
€ 28,27*
Preise: Lager 6UL55
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6UL55
Versand: Lager 6UL55
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6UL55
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.