Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Badteppich verschiedene Größen, Badematte waschbar, Badvorleger für Fußbodenheizung, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Badteppich verschiedene Größen, Badematte waschbar, Badvorleger für Fußbodenheizung, grau
Relaxdays Badteppich verschiedene Größen, Badematte waschbar, Badvorleger für Fußbodenheizung, grau
Relaxdays Badteppich verschiedene Größen, Badematte waschbar, Badvorleger für Fußbodenheizung, grau
Relaxdays Badteppich verschiedene Größen, Badematte waschbar, Badvorleger für Fußbodenheizung, grau
Relaxdays Badteppich verschiedene Größen, Badematte waschbar, Badvorleger für Fußbodenheizung, grau
Relaxdays Badteppich verschiedene Größen, Badematte waschbar, Badvorleger für Fußbodenheizung, grau
Relaxdays Badteppich verschiedene Größen, Badematte waschbar, Badvorleger für Fußbodenheizung, grau
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020433_561
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020433_561
EAN/GTIN:
     4052025992064
Suchbegriffe:
Badematte
Badevorlage
Badezimmerteppich
Badteppich
Mit dieser kuscheligen Badematte verleihen Sie kalten Badezimmern mehr Wärme und Behaglichkeit. Die flauschig weiche Oberfläche bietet ein angenehmes Laufgefühl und schützt auch nackte Füße vor dem kalten Boden. Dabei ist der Badteppich nicht nur ein praktisches Badaccessoire, sondern durch das dezente, einfarbige Design auch ein dekorativer Hingucker. Der Teppich macht aber nicht nur im Bad eine gute Figur. Auch Ihrem Schlafzimmer, Ankleidezimmer oder Flur verleiht er einen gemütlichen Charme.

Bei der Auswahl aus verschiedenen Größen und Formen finden Sie sicher auch den passenden Vorleger für Ihr Zuhause. Besonderer Vorteil: Alle Matten sind für die Verwendung in Zimmern mit Fußbodenheizung geeignet. Zum Reinigen können Sie sie auf niedriger Stufe absaugen oder bei 40°C in der Waschmaschine waschen. 

Maße der Badvorleger
• Variante 1 eckig H x B x T: ca. 2 x 40 x 50 cm
• Variante 2 eckig H x B x T: ca. 2 x 50 x 80 cm
• Variante 3 eckig H x B x T: ca. 2 x 60 x 100 cm
• Variante 4 eckig H x B x T: ca. 2 x 70 x 120 cm
• Variante 5 eckig H x B x T: ca. 2 x 80 x 150 cm
• Variante 6 rund H x B x T: ca. 2 x 90 x 90 cm

Extra weiche Badteppiche gegen kalte Füße
• Material: Baumwolle, Beschichtung aus Latex
• Farbe: Grau
• Bei 40°C waschbar
• Für Zimmer mit Fußbodenheizung
• Nicht trocknergeeignet

Badteppich für mehr Wohlfühlatmosphäre
• Als Badteppich, Vorleger im Schlafzimmer, Teppich im Flur, etc.
• Besonders weich, hautfreundlich und strapazierfähig
• Angenehmes Laufgefühl
• Liegend Trocknen
• Anti-Rutsch-Beschichtung für besseren Halt

Lieferumfang
• Badteppich
• Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Anthrazit
Gewicht:
0.3 kg
Höhe:
2 cm
Länge:
40 cm
Breite:
50 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.