Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Schlüsselbrett mit Ablage Bambus, 3 Fächer, 3 Schlüssel, Wandorganizer, H x B x T: 7,5 x 15 x 49,5, Holz, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Schlüsselbrett mit Ablage Bambus, 3 Fächer, 3 Schlüssel, Wandorganizer, H x B x T: 7,5 x 15 x 49,5, Holz, natur
Relaxdays Schlüsselbrett mit Ablage Bambus, 3 Fächer, 3 Schlüssel, Wandorganizer, H x B x T: 7,5 x 15 x 49,5, Holz, natur
Relaxdays Schlüsselbrett mit Ablage Bambus, 3 Fächer, 3 Schlüssel, Wandorganizer, H x B x T: 7,5 x 15 x 49,5, Holz, natur
Relaxdays Schlüsselbrett mit Ablage Bambus, 3 Fächer, 3 Schlüssel, Wandorganizer, H x B x T: 7,5 x 15 x 49,5, Holz, natur
Relaxdays Schlüsselbrett mit Ablage Bambus, 3 Fächer, 3 Schlüssel, Wandorganizer, H x B x T: 7,5 x 15 x 49,5, Holz, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020249_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020249_0
EAN/GTIN:
     4052025202491
Suchbegriffe:
Schlüsselboard
Schlüsselbrett
Schlüsselleiste
relaxdays schlüsselbrett
Schaffen Sie einen festen Ablageplatz für Ihre Schlüssel. Das Schlüsselbrett verfügt über 3 Haken sowie 3 praktische Ablagen für Stifte, Schreibblöcke, Portmonees und vieles mehr. Das hochwertig verarbeitete Bambus-Material ist dekorativ und eine perfekte Ergänzung zu anderen Bambus-Produkten. Dazu macht der Schlüsselhalter mit Ablage durch sein natürliches Aussehen in verschiedenen Räumlichkeiten eine gute Figur. Setzen Sie den Wandorganizer im Flur, in der Küche oder in Ihrer Werkstatt ein.

Das Schlüsselboard wird mitsamt Montagematerial geliefert und kann einfach an den Dübeln an die Wand gehängt werden. 

Details des Schlüsselbretts mit 3 Haken

• Maße H x B x T: ca. 49,5 x 15 x 7,5 cm
• 3 Fächer H x B x T: ca. 8 x 13 x 5,5 cm   
• Wiegt ca. 1,06 kg
• Material: Bambus 
• Inklusive 2 Schrauben und 2 Dübel

Schlüsselboard und Wandorganizer in einem

• 3 horizontal angeordnete Haken
• 3 gekippte Ablage bietet Platz für z. B. Kulis, Briefe etc. 
• Natürlicher Look durch verwendetes Bambusmaterial
• Schnelle Wandmontage

Lieferumfang

• Schlüsselbrett mit Ablagen 
• Montagematerial
• Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
0.95 kg
Höhe:
7.5 cm
Länge:
49.5 cm
Breite:
15 cm
Weitere Suchbegriffe: schlüsselboard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.