Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Laptopständer belüftet, Notebookständer höhenverstellbar, Laptophalter Alu, HxBxT: 47 x 58 x 27 cm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Laptopständer belüftet, Notebookständer höhenverstellbar, Laptophalter Alu, HxBxT: 47 x 58 x 27 cm, schwarz
Relaxdays Laptopständer belüftet, Notebookständer höhenverstellbar, Laptophalter Alu, HxBxT: 47 x 58 x 27 cm, schwarz
Relaxdays Laptopständer belüftet, Notebookständer höhenverstellbar, Laptophalter Alu, HxBxT: 47 x 58 x 27 cm, schwarz
Relaxdays Laptopständer belüftet, Notebookständer höhenverstellbar, Laptophalter Alu, HxBxT: 47 x 58 x 27 cm, schwarz
Relaxdays Laptopständer belüftet, Notebookständer höhenverstellbar, Laptophalter Alu, HxBxT: 47 x 58 x 27 cm, schwarz
Relaxdays Laptopständer belüftet, Notebookständer höhenverstellbar, Laptophalter Alu, HxBxT: 47 x 58 x 27 cm, schwarz
Relaxdays Laptopständer belüftet, Notebookständer höhenverstellbar, Laptophalter Alu, HxBxT: 47 x 58 x 27 cm, schwarz
Relaxdays Laptopständer belüftet, Notebookständer höhenverstellbar, Laptophalter Alu, HxBxT: 47 x 58 x 27 cm, schwarz
Relaxdays Laptopständer belüftet, Notebookständer höhenverstellbar, Laptophalter Alu, HxBxT: 47 x 58 x 27 cm, schwarz
Relaxdays Laptopständer belüftet, Notebookständer höhenverstellbar, Laptophalter Alu, HxBxT: 47 x 58 x 27 cm, schwarz
Relaxdays Laptopständer belüftet, Notebookständer höhenverstellbar, Laptophalter Alu, HxBxT: 47 x 58 x 27 cm, schwarz
Relaxdays Laptopständer belüftet, Notebookständer höhenverstellbar, Laptophalter Alu, HxBxT: 47 x 58 x 27 cm, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10019336_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10019336_0
EAN/GTIN:
     4052025193362
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter

Der Laptopständer überzeugt mit seiner Handlichkeit und Flexibilität. Die Höhe ist stufenlos einstellbar und erlaubt Ihnen damit ein Arbeiten in angenehmer und ergonomischer Sitzposition. Außerdem ist die Arbeitsfläche individuell neigbar. Stopper zum Anklippen verhindern, dass der Laptop wegrutscht und sorgen für einen sicheren Halt auch bei schräger Neigung. Ein Lüfter unter der Arbeitsfläche schützt Ihr Notebook vor Überhitzung.

Nutzen Sie den höhenverstellbaren Notebookständer für den Schreibtisch, auf dem Sofa, im Bett oder unterwegs. Da die Beine komplett einklappbar sind und die Mausablage einfach abgenommen werden kann, können Sie den Laptophalter einfach und platzsparend verstauen.

Laptopständer belüftet im Detail
- Mindestgröße H x B x T: ca. 5 x 58 x 27 cm
- Maximalgröße H x B x T: ca. 47 x 58 x 27 cm
- Wiegt ca. 1,3 kg
- Material: Aluminium, Kunststoff
- Farbe: Schwarz

Handlicher Notebookständer für ergonomisches Sitzen

- Lüfter mit USB-Anschluss schützt vor Überhitzung
- Stufenlos in der Höhe verstellbar
- Ablage ist gradgenau neigbar
- Laptop kann dank Stoppern nicht wegrutschen
- Mit abnehmbarer Mausablage

Lieferumfang
- Laptopständer in Einzelteilen
- Aufbauanleitung
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
1.34 kg
Höhe:
47 cm
Länge:
27 cm
Breite:
58 cm
Weitere Suchbegriffe: Notebookständer, ergonomischer Monitorständer, relaxdays laptopständer, ergonomischer monitorständer, laptopständer belüftet, bett tisch, bett tische, betttisch, bett-tisch, betttische, bett-tische, computer tisch, computer tische, computertisch, computer-tisch, computertische, computer-tische, lap desk, lap desks, lapdesk, lap-desk, lapdesks, lap-desks, laptop ablage, laptop ablagen, laptop halter, laptop halterung, laptop halterungen, laptop schreibtisch, laptop schreibtische, laptop ständer, laptop stativ, laptop stative, laptop stehtisch, laptop stehtische, laptop tisch, laptop tische, laptopablage, laptop-ablage, laptopablagen, laptop-ablagen, laptophalter, laptop-halter, laptophalterung, laptop-halterung, laptophalterungen, laptop-halterungen, laptopschreibtisch, laptop-schreibtisch, laptopschreibtische, laptop-schreibtische, laptopständer, laptop-ständer, laptopstativ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.