Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Laptoptisch höhenverstellbar, Laptopständer Holz, mit Rollen, drehbar, HxBxT: 95 x 60 x 40,5 cm, rot-braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Laptoptisch höhenverstellbar, Laptopständer Holz, mit Rollen, drehbar, HxBxT: 95 x 60 x 40,5 cm, rot-braun
Relaxdays Laptoptisch höhenverstellbar, Laptopständer Holz, mit Rollen, drehbar, HxBxT: 95 x 60 x 40,5 cm, rot-braun
Relaxdays Laptoptisch höhenverstellbar, Laptopständer Holz, mit Rollen, drehbar, HxBxT: 95 x 60 x 40,5 cm, rot-braun
Relaxdays Laptoptisch höhenverstellbar, Laptopständer Holz, mit Rollen, drehbar, HxBxT: 95 x 60 x 40,5 cm, rot-braun
Relaxdays Laptoptisch höhenverstellbar, Laptopständer Holz, mit Rollen, drehbar, HxBxT: 95 x 60 x 40,5 cm, rot-braun
Relaxdays Laptoptisch höhenverstellbar, Laptopständer Holz, mit Rollen, drehbar, HxBxT: 95 x 60 x 40,5 cm, rot-braun
Relaxdays Laptoptisch höhenverstellbar, Laptopständer Holz, mit Rollen, drehbar, HxBxT: 95 x 60 x 40,5 cm, rot-braun
Relaxdays Laptoptisch höhenverstellbar, Laptopständer Holz, mit Rollen, drehbar, HxBxT: 95 x 60 x 40,5 cm, rot-braun
Relaxdays Laptoptisch höhenverstellbar, Laptopständer Holz, mit Rollen, drehbar, HxBxT: 95 x 60 x 40,5 cm, rot-braun
Relaxdays Laptoptisch höhenverstellbar, Laptopständer Holz, mit Rollen, drehbar, HxBxT: 95 x 60 x 40,5 cm, rot-braun
Relaxdays Laptoptisch höhenverstellbar, Laptopständer Holz, mit Rollen, drehbar, HxBxT: 95 x 60 x 40,5 cm, rot-braun
Relaxdays Laptoptisch höhenverstellbar, Laptopständer Holz, mit Rollen, drehbar, HxBxT: 95 x 60 x 40,5 cm, rot-braun
Artikel-Nr.:
     6UL55-10019333_47
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10019333_47
EAN/GTIN:
     4052025047542
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Einfach im Bett, dem Sofa oder dem Sessel arbeiten, surfen oder spielen. Mit diesem höhenverstellbaren Laptopständer können Sie es sich mit Ihrem Laptop bequem machen, wo immer Sie wollen. Der Laptoptisch verfügt über 2 neig- und drehbare Arbeitsflächen, die Platz für Ihr Notebook und wahlweise Ihre Maus, Notizen oder ein Getränk bieten. Dank der 4 jeweils bremsbaren Rollen ist er dabei mobil und standsicher zugleich.

Das Holz ist hochglanz lackiert und äußerst stoßfest. Sie können hier zwischen den 3 intensiven Farben Ebenholz, Mahagoni und Eiche wählen. Und egal, für welchen der Notebookwagen Sie sich entscheiden: Er wird sich elegant und stilvoll in Ihre Einrichtung fügen.

Details des Laptoptisches aus Holz
• Maße gesamt B x T: 60 x 40,5 cm
• Mindesthöhe: ca. 58 cm
• Maximalhöhe: ca. 95 cm
• Maße große Arbeitsfläche B x T: ca. 40 x 35 cm
• Maße kleine Arbeitsfläche B x T: ca. 20 x 35 cm

Rolltisch für Laptop
• Material: MDF, pulverbeschichteter Stahl
• Maximalbelastung bei 65 cm Arbeitshöhe: ca. 20 kg
• Maximalbelastung bei 95 cm Arbeitshöhe: ca. 10 kg
• In den Farben Ebenholz, Mahagoni und Eiche verfügbar

Höhenverstellbarer Laptopständer
• Höhe individuell einstellbar
• Standfuß um 360° drehbar
• Arbeitsflächen sind 180° neigbar
• Alle Einstellungen erfolgen durch einfache Schraubräder
• Mit 4 Rollen, jede davon mit Bremsvorrichtung

Lieferumfang
• Laptoptisch in Einzelteilen
• Montagematerial und Anleitung
• Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun | Schwarz
Gewicht:
4.54 kg
Höhe:
95 cm
Länge:
40.5 cm
Breite:
60 cm
Weitere Suchbegriffe: Notebookständer, relaxdays laptopständer, laptop halter, laptoptisch höhenverstellbar, beamer tisch, beamer tische, beamertisch, beamer-tisch, beamertische, beamer-tische, beistell tisch, beistell tische, beistelltisch, beistell-tisch, beistelltische, beistell-tische, büro tisch, büro tische, bürotisch, büro-tisch, bürotische, büro-tische, computer tisch, computer tische, computertisch, computer-tisch, computertische, computer-tische, lap desk, lap desks, lapdesk, lap-desk, lapdesks, lap-desks, laptop schreibtisch, laptop schreibtische, laptop ständer, laptop stehtisch, laptop stehtische, laptop tisch, laptop tische, laptop wagen, laptopschreibtisch, laptop-schreibtisch, laptopschreibtische, laptop-schreibtische, laptopständer, laptop-ständer, laptopstehtisch, laptop-stehtisch, laptopstehtische, laptop-stehtische, laptoptisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.