Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Schwerlastregal, HxBxT: 180 x 90 x 40 cm, verzinkter Stahl, Traglast 875 kg, Stecksystem, mit Werkbank, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Schwerlastregal, HxBxT: 180 x 90 x 40 cm, verzinkter Stahl, Traglast 875 kg, Stecksystem, mit Werkbank, silber
Relaxdays Schwerlastregal, HxBxT: 180 x 90 x 40 cm, verzinkter Stahl, Traglast 875 kg, Stecksystem, mit Werkbank, silber
Relaxdays Schwerlastregal, HxBxT: 180 x 90 x 40 cm, verzinkter Stahl, Traglast 875 kg, Stecksystem, mit Werkbank, silber
Relaxdays Schwerlastregal, HxBxT: 180 x 90 x 40 cm, verzinkter Stahl, Traglast 875 kg, Stecksystem, mit Werkbank, silber
Relaxdays Schwerlastregal, HxBxT: 180 x 90 x 40 cm, verzinkter Stahl, Traglast 875 kg, Stecksystem, mit Werkbank, silber
Relaxdays Schwerlastregal, HxBxT: 180 x 90 x 40 cm, verzinkter Stahl, Traglast 875 kg, Stecksystem, mit Werkbank, silber
Relaxdays Schwerlastregal, HxBxT: 180 x 90 x 40 cm, verzinkter Stahl, Traglast 875 kg, Stecksystem, mit Werkbank, silber
Relaxdays Schwerlastregal, HxBxT: 180 x 90 x 40 cm, verzinkter Stahl, Traglast 875 kg, Stecksystem, mit Werkbank, silber
Artikel-Nr.:
     6UL55-10019041_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10019041_0
EAN/GTIN:
     4052025953775
Suchbegriffe:
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
Schwerlaststeckregal
relaxdays schwerlastregal traglast ...
Ob im Keller, Garten oder in der Garage: Aufgrund all Ihrer Maschinen, Werkzeuge und Reifen suchen Sie nach einem platzsparenden Regal, das für zusätzlichen Stauraum sorgt? Mit diesem Schwerlastregal aus Metall fahren Sie sicher, und zwar bis zu einer Traglast von maximal 875 kg. Verteilen Sie Ihre Sachen möglichst gleichmäßig auf den 5 Böden aus MDF-Platten, sodass Sie mit einem sicheren Stand planen können. Das Stecksystem des Lagerregals kommt ganz ohne Schrauben aus und ist nach Belieben variierbar. Auch als Werkbank oder Werktisch macht sich das verzinkte Hochregal gut.

Achtung: Benutzen Sie beim Aufbau des Steckregals auf jeden Fall Arbeitshandschuhe, denn einige Bestandteile haben scharfe Kanten!

Schwerlastregal im Detail
- Gesamt Größe aufgebaut H x B x T: ca. 180 x 90 x 40 cm
- Belastbar bis ca. 875 kg
- Traglast der 5 Böden jeweils ca. 175 kg
- Gesamtgewicht: ca. 16,4 kg
- Materialien: Metall, MDF

Hochregal mit Werkbank 

- Stabile Konstruktion aus verzinktem Stahl
- Stecksystem für einen schnellen und einfachen Aufbau
- Böden lassen sich individuell anpassen
- Querstreben verstärken das Lagerregal
- Teilbar in 2 kleinere Regaleinheiten
- Standfüße mit Schutzkappen

Lieferumfang
- 1 x Regal in Teilen
- Mit Anleitung
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Hellbraun
Gewicht:
16.01 kg
Höhe:
180 cm
Länge:
40 cm
Breite:
90 cm
Weitere Suchbegriffe: schwerlastregal, relaxdays schwerlastregal, büroregal, büro-regal, büro regal, büroregale, bueroregale, hochlastregal, hochlast-regal, hochlast regal, hochlastregale, hochregal, hoch-regal, hoch regal, hochregale, instustrieregal, instustrie-regal, industrie regal, industrieregale, lagerregal, lager-regal, lager regal, lagerregale, mdfregal, mdf-regal, mdf regale, mdr-regale, metallregal, metall-regal, metall regal, metallregale, regal, regale, regalsystem, regal-system, regal system, regalsysteme, schwerlast-regal, schwerlast regal, schwerlastregale, standregal, stand-regal, stand regal, standregale, steckregal, steck-regal, steck regal, steckregale, wandregal, wand-regal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.