Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Briefkasten mit Motiv-Glastür, Postkasten Edelstahl, Abschließbar, HBT: ca. 30,5 x 35,5 x 14 cm, silber / grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Briefkasten mit Motiv-Glastür, Postkasten Edelstahl, Abschließbar, HBT: ca. 30,5 x 35,5 x 14 cm, silber / grau
Relaxdays Briefkasten mit Motiv-Glastür, Postkasten Edelstahl, Abschließbar, HBT: ca. 30,5 x 35,5 x 14 cm, silber / grau
Relaxdays Briefkasten mit Motiv-Glastür, Postkasten Edelstahl, Abschließbar, HBT: ca. 30,5 x 35,5 x 14 cm, silber / grau
Relaxdays Briefkasten mit Motiv-Glastür, Postkasten Edelstahl, Abschließbar, HBT: ca. 30,5 x 35,5 x 14 cm, silber / grau
Relaxdays Briefkasten mit Motiv-Glastür, Postkasten Edelstahl, Abschließbar, HBT: ca. 30,5 x 35,5 x 14 cm, silber / grau
Relaxdays Briefkasten mit Motiv-Glastür, Postkasten Edelstahl, Abschließbar, HBT: ca. 30,5 x 35,5 x 14 cm, silber / grau
Relaxdays Briefkasten mit Motiv-Glastür, Postkasten Edelstahl, Abschließbar, HBT: ca. 30,5 x 35,5 x 14 cm, silber / grau
Artikel-Nr.:
     6UL55-10018517_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10018517_0
EAN/GTIN:
     4052025185176
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
briefkasten silber
briefkasten
Sie brauchen einen Briefkasten mit mehr Kapazität für Zeitungen, Zeitschriften und Kataloge? Dann ist dieser Wandbriefkasten mit dekorativer Milchglas-Tür genau das Richtige. Der große Einwurfschlitz nimmt auch größere Sendungen auf. Durch die vollständig nach unten zu öffnende Tür können Sie diese anschließend ohne Knicke problemlos entnehmen. 

Der Materialmix aus Edelstahl und Milchglas gibt dem Briefkasten eine moderne Erscheinung. Die große Milchglastür mit Dekomotiv eines Briefumschlages aus Klarglas lässt ihn zum echten Hingucker werden. Gleichzeitig können Sie so immer sehen, ob der Postbote auch für Sie etwas da gelassen hat, ohne den Briefkasten unnötig zu öffnen. 

Maße und Details des Zeitungskastens
• Gesamtmaße H x B x T: ca. 30,5 x 35,5 x 14 cm
• Maße der Tür H x B: ca.  28,5 x 26,5 cm
• Maße der Einwurföffnung B x T: ca. 29,5 x 3 cm
• Material: Edelstahl und Glas
• Gewicht: ca. 2,4 kg

Wandbriefkasten mit Deko-Motiv
• Moderne Tür aus Milchglas mit dezentem Sichtfenster als Briefumschlag
• Große Schutzklappe schützt die Post vor Nässe
• Platz für die tägliche Post und Umschläge
• Abschließbares Postfach mit Ersatz-Schlüssel
• Einfaches Entnehmen durch große, vollständig zu öffnende Tür

Lieferumfang
• Briefkasten mit Glastür
• 2 Schlüssel 
• Montagematerial
• Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Transparent
Gewicht:
2.57 kg
Höhe:
30.5 cm
Länge:
14 cm
Breite:
35.5 cm
Weitere Suchbegriffe: relaxdays briefkasten, Hauptkeyword & Synonyme, Wandbriefkasten, Postbox, Postfach, Mailbox, Briefkastenanlage, Letterbox, Zeitungskasten, Keywords-KTD - Amazon, wand-briefkasten, brief-kasten, post-kasten, post-box, post-fach, mail-box, briefkasten-anlage, letter-box, zeitungs-kasten, anthrazit, design, edelstahl, groß, ohne zeitungsfach, mit deckel, abschließbar, package, wandbriefkasten post briefkasten, waaserdicht, mit schloss, wand, wandbriefkasten bestellen shop, wandbriefkasten groß bestellen, edelstahl gebürstet, wetterfest, wandbriefkasten edelstahl bestellen, wandbriefkasten günstiger preiswert, postkasten post, postkasten robust, originell, ohne zeitungsrolle, schlüssel, motiv, mit sichtfenster, günstig, silber, einwurfklappe, glasfront, hochwertig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.