Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Parkplatzsperre klappbar, Parkbügel mit Vorhängeschloss, Stahl, HBT: 45x76x32cm, Sperrbügel Parkplatz, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Parkplatzsperre klappbar, Parkbügel mit Vorhängeschloss, Stahl, HBT: 45x76x32cm, Sperrbügel Parkplatz, silber
Relaxdays Parkplatzsperre klappbar, Parkbügel mit Vorhängeschloss, Stahl, HBT: 45x76x32cm, Sperrbügel Parkplatz, silber
Relaxdays Parkplatzsperre klappbar, Parkbügel mit Vorhängeschloss, Stahl, HBT: 45x76x32cm, Sperrbügel Parkplatz, silber
Relaxdays Parkplatzsperre klappbar, Parkbügel mit Vorhängeschloss, Stahl, HBT: 45x76x32cm, Sperrbügel Parkplatz, silber
Relaxdays Parkplatzsperre klappbar, Parkbügel mit Vorhängeschloss, Stahl, HBT: 45x76x32cm, Sperrbügel Parkplatz, silber
Relaxdays Parkplatzsperre klappbar, Parkbügel mit Vorhängeschloss, Stahl, HBT: 45x76x32cm, Sperrbügel Parkplatz, silber
Relaxdays Parkplatzsperre klappbar, Parkbügel mit Vorhängeschloss, Stahl, HBT: 45x76x32cm, Sperrbügel Parkplatz, silber
Relaxdays Parkplatzsperre klappbar, Parkbügel mit Vorhängeschloss, Stahl, HBT: 45x76x32cm, Sperrbügel Parkplatz, silber
Relaxdays Parkplatzsperre klappbar, Parkbügel mit Vorhängeschloss, Stahl, HBT: 45x76x32cm, Sperrbügel Parkplatz, silber
Relaxdays Parkplatzsperre klappbar, Parkbügel mit Vorhängeschloss, Stahl, HBT: 45x76x32cm, Sperrbügel Parkplatz, silber
Relaxdays Parkplatzsperre klappbar, Parkbügel mit Vorhängeschloss, Stahl, HBT: 45x76x32cm, Sperrbügel Parkplatz, silber
Artikel-Nr.:
     6UL55-10017409_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10017409_0
EAN/GTIN:
     4052025174095
Suchbegriffe:
Absperrbügel
Durchgangssperre
Parkbügel
Parkplatzsperrbügel

Ein Privatparkplatz ist besonders in der Stadt etwas sehr Praktisches. Ärgerlich ist es allerdings, wenn Hinweise und Schilder missachtet werden und Ihnen Ihr eigener Stellplatz durch Falschparker verwehrt wird. Mit der klappbaren Parkplatzbarriere ist dieses Problem gelöst. Wenn Sie das mitgelieferte Vorhängeschloss entfernen und den Parkbügel nach vorne klappen, können Sie Ihren Parkplatz bequem befahren. Schrauben und Dübel für den Aufbau und die Bodenmontage sind im Lieferumfang enthalten.

Klappbare Parkplatzsperre im Detail
- Maße aufgebaut H x B x T: ca. 45 x 76 x 32 cm
- Tiefe zusammengeklappt: ca. 70 cm
- Höhe geklappt: ca. 5 cm 
- Durchmesser Rohre: ca. 3,5 cm
- Gewicht: ca. 4,5 kg
- Material: verzinkter Stahl
- Farbe: silber, rot

Flexibler Sperrbügel für Ihren Privatparkplatz
- Parkplatz vor unbefugten Parkern schützen
- 2 rote Reflektorstreifen zum Aufkleben
- Mit nur wenigen Handgriffen umgelegt 
- Mit Vorhängeschloss und 3 Schlüsseln sicher verriegelt 
- Schloss jedes Parkbügels ist anders konstruiert und damit sicher
- Stabile Konstruktion mit 3-Punkt-Befestigung

Lieferumfang
- 1x Parkplatz-Absperrung in Einzelteilen
- 1x Schloss mit 3 Schlüsseln
- Mit Montagematerial
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Rot
Gewicht:
4.65 kg
Höhe:
45 cm
Länge:
76 cm
Breite:
32 cm
Weitere Suchbegriffe: Parkplatzsperre, Sperrbügel, Bügelschloss, Hangschloss, Hängeschloss, Vorhangschloss, Vorhängeschloss, hangschloss verzinkt, hangschloss, relaxdays vorhängeschloss, Parkplatzsperre klappbar, relaxdays parkplatzsperre klappbar, .., absperrbügel, absperr bügel, absperr-bügel, klapppfosten, klapp pfosten, klapp-pfosten, parkbügel, park bügel, park-bügel, parkpfosten, park pfosten, park-pfosten, parkbarriere, park barriere, park-barriere, parkbarrieren, park barrieren, park-barrieren, parkingpfosten, parking pfosten, parking-pfosten, parkingsperre, parking sperre, parking-sperre, parkingsperren, parking sperren, parking-sperren, parkplatzabsperrung, parkplatz absperrung, parkplatz-absperrung, parkplatzbarriere, parkplatz barriere, parkplatz-barriere, parkplatzbarrieren, parkplatz barrieren, parkplatz-barrieren, parkplatzboller, parkplatz boller, parkplatz-boller, parkplatzpfosten, parkplatz pfosten, parkplatz-pfosten, parkplatzpoller, parkplatz poller, parkplatz-poller, parkplatzschranke, parkplatz schranke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.